カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,010)
  • 自動車純正部品(65)
  • 制御機器(44)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 電気材料(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 空調・電設資材(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 測定用品(10)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • 作業服(6)
  • 梱包用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • マスク(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-09」の検索結果

1,428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密圧着ペンチ エンジニア精密圧着ペンチエンジニア(33件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ用カップリングシリーズ 工進ポンプ用カップリングシリーズ工進(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ工進(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型水中ポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に仕様パッキン付き材質プラスチック
ウィズ ゴム戸当り ACE(エース)ウィズ ゴム戸当りACE(エース)
189税込208
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポンプ用鉄製ニップルシリーズ 工進ポンプ用鉄製ニップルシリーズ工進
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプ用鉄製ジョイントポンプの口径を変えたい時に鉄製異径ソケットと組み合わせて使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプの口径を変えたい時に
ピンプラグ分配アダプター ENDYピンプラグ分配アダプターENDY(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ピンジャックを2分配します。
仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
トルクプロテクトアダプタ SSPOWERトルクプロテクトアダプタSSPOWER(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質クロームモリブデン鋼質量(g)約380
DT0412PA-CE09 DEUTSCHDT0412PA-CE09DEUTSCH
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ご当地ステッカー(PA) ドリームプロダクトご当地ステッカー(PA)ドリームプロダクト
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
ラジエーター(スバル) コーヨーラドラジエーター(スバル)コーヨーラド(6件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
自動車用のラジエターです。
メーカースバル
三段割アクリル透明パーテーション カグクロ三段割アクリル透明パーテーションカグクロ
24,980税込27,478
1枚
翌日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
材質芯材:ハニカムコア、面材:アクリル、MDF(中密度繊維板)クロス:ポリエステル、メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)幅(mm)900質量(kg)クロス:14、メラミン:13高さ(mm)1600タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)奥行(mm)32パネルサイズ(mm)350(透明パネル)
アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無 日軽金アクトアルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無日軽金アクト
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
材質アルミ
パワーアシストヒンジ(外側付け)  HG-PA180-9型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA180-9型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)
499税込549
1セット(3個)
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5材質アルミニウム
キャリアー ディファレンシャル (PA) MAZDA(マツダ)キャリアー ディファレンシャル (PA)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ダンパー キャリア ダイナミック (PA) MAZDA(マツダ)ダンパー キャリア ダイナミック (PA)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ポリエステル・ポプリン 晒し TASKMATEポリエステル・ポプリン 晒しTASKMATE
3,998税込4,398
1枚(9m)
4日以内出荷から6日以内出荷
プリントベース、染めべース、コーティングベースに最適な晒し生地です。ハイカウントフィラメントの糸を使用しており、ポリエステルの織物らしからないソフトなタッチです。光沢感は殆どありません。
用途昇華転写プリントの晒し生地として、染めのベースとして材質ポリエステル100%白(晒し)組織平織有効幅(mm)1500目付(g/m2)約88使用糸タテ糸:DTYセミダル75d/72f、ヨコ糸:DTYフルダル50d/144f/2ply
シフト用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用シールドアウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
699税込769
1セット(4個)
5日以内出荷
インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
ブラック/シルバー寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル)材質アルミニウム/ゴム製
PA768用 9H ガラススクリーンプロテクタ unitechPA768用 9H ガラススクリーンプロテクタunitech
2,598税込2,858
1個
当日出荷
PA768用 9H ガラススクリーンプロテクタです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)
6,998税込7,698
1パック(100個)
5日以内出荷
アルミ製アウターキャップ、1ボトルに100個入りです。 SLEEK GLIDEケーブルキットに標準で付属するアウターキャップで、Φ5mmに対応します。
シルバー適合Φ5mm用材質アルミニウム
(66072)リーンフオースメント,パツド スバル(66072)リーンフオースメント,パツドスバル
729税込802
1個
4日以内出荷
シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
519税込571
1セット(3個)
5日以内出荷
アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ4×17.5材質アルミニウム
(26556)クランプ 5ー5ー5ー5ー5ー5 スバル(26556)クランプ 5ー5ー5ー5ー5ー5スバル
289税込318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
(72046)ロツド,フツト スバル(72046)ロツド,フツトスバル
308税込339
1個
4日以内出荷
(91017)クリップ スバル(91017)クリップスバル
279税込307
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
質量(g)770アズワン品番64-8550-19RoHS指令(10物質対応)対応
OIL SEAL PROTECTOR スバルOIL SEAL PROTECTORスバル
4,998税込5,498
1個
欠品中
(51640)ホイール エプロン サブ コンプリート,レフト スバル(51640)ホイール エプロン サブ コンプリート,レフトスバル
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(44020)ハンガ コンプリート,メーン マフラ レフト スバル(44020)ハンガ コンプリート,メーン マフラ レフトスバル
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
(72094)スクリユ スバル(72094)スクリユスバル
22税込24
1個
5日以内出荷
(66078)ロツク アセンブリ,オーデイオ カバー スバル(66078)ロツク アセンブリ,オーデイオ カバースバル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(96100)カバー,リヤ クオータ スバル(96100)カバー,リヤ クオータスバル
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
RフェンダーLH(PA) スバルRフェンダーLH(PA)スバル
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
GUIDE PINION スバルGUIDE PINIONスバル
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
...