カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(769)
  • 自動車純正部品(257)
  • 油圧機器・油圧ホース(254)
  • FA担当者のオススメ新商品(245)
  • 制御機器(169)
  • 科学研究・開発用品(164)
  • 測定用品(122)
  • 配管・水廻り設備部材(82)
  • メカニカル部品(69)
  • バイク純正部品(54)
  • 研磨材(51)
  • 作業工具(38)
  • 梱包用品(29)
  • バイク部品(27)
  • オフィス家具(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 厨房用品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 電気材料(22)
  • 物流用品(20)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 事務用品(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 切削工具(18)
  • 家電(16)
  • 清掃用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 安全標識(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 溶接用品(11)
  • 機構部品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 保管用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 作業服(9)
  • 電動工具(9)
  • 住設機器(8)
  • 自転車部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 日用品(5)
  • 建築金物(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 縫製用品(5)
  • マスク(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-10」の検索結果

関連キーワード
2,658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA-10用 ロアパーツ A&DPA-10用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
電動マイクロピペットPA-10/MPA-10用のロアパーツ
トラスコ品番856-2784適合本体PA-10、MPA-10RoHS指令(10物質対応)対応
PA-10SS 明邦化学PA-10SS明邦化学
639税込703
1個
7日以内出荷
シリーズ最薄で針やガン玉の収納に最適。中身が取り出しやすいよう底面コーナーにR加工を採用。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)97×64×20パールホワイト備考HG
電子ブザー Pfannenberg PA 10 PFANNENBERG電子ブザー Pfannenberg PA 10PFANNENBERG
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ アズワン汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
349税込384
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
ハサミ<サクサ>(グルーレス刃) コクヨハサミ<サクサ>(グルーレス刃)コクヨ(3件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工グルーレス繰り返し・詰め替え対応
締付プラグ 正和締付プラグ正和(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
形状プラグ接続ねじ種類M
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
脚止め金具/プレート ダイワアドテック脚止め金具/プレートダイワアドテック
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
キソパッキン 城東テクノキソパッキン城東テクノ(11件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
パチップル 品川商工パチップル品川商工(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。横(mm)19.6テープ積水#535材質ナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズテクネ計測(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1精度(%)±3測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
パティント パイロットパティントパイロット(8件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
10万回はさんでもこわれない※ パイロットが開発した開閉式「リフトクリップ」は耐久性バツグン。折れにくい、こわれにくいから、いろんなところに挟んでも長く使えます。 ※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載 従来のノック式に採用されているレフィルに比べ、インキ量が45%もアップ。 プッシュでパチンとペン先を収納 衣服やかばんを汚さないセーフティ機能を搭載。「挟む」動作でペン先が収納されるから、どんな所に挟んでも安心です。
用途紙への筆記方式ノック式全長(mm)147シリーズパティントエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号16 112 054入数(本)1
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から49日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
57税込63
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク(エコノミータイプ)ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
1.5インチパイプアダプター PA10-15-VB Canon1.5インチパイプアダプター PA10-15-VBCanon
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
VB-R11VE/VB-R10VE用1.5インチパイプアダプター。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2015-12-25●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-01
耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 5枚入TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(5枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
21PA11B10 VISHAY21PA11B10VISHAY
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ型フェイスシールド ケニスメガネ型フェイスシールドケニス
5,298税込5,828
1セット(10セット)
当日出荷
レンズ交換可能で衛生的なフェイスシールドです。 顔全体を保護できます。
形状防災面厚さ(mm)0.25寸法(mm)250×195質量(g)26機能レンズ交換可材質(フレーム)PC材質(レンズ)PET
変換プラグ ELPA変換プラグELPA(3件のレビュー)
664税込730
1個
当日出荷
3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
ポンプ用ホースジョイントシリーズ 工進ポンプ用ホースジョイントシリーズ工進
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ホース同士を繋ぎたい時に
変換プラグ ELPA変換プラグELPA(3件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 100枚入TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(100枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
マイクススポンジ サンワサプライマイクススポンジサンワサプライ
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
プラスチックアンカーピン TRUSCOプラスチックアンカーピンTRUSCO(13件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ工進(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4関連資料(31.8MB)
SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質RENYタイプワッシャ頭部形状六角
支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンドMODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様TOPLAND
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンドMODERNSOLID(ウィンテクノ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット工進
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
...