カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- バイク純正部品(6)
- 制御機器(6)
- 梱包用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(4)
- CKD(1)
- ELPA(1)
- Gecko Japan(2)
- MSTコーポレーション(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Optibelt(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エクセン(1)
- エスコ(5)
- エバオン(3)
- トンボ鉛筆(3)
- ピーシーエー(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ホンダ(4)
- 小林鉄工(1)
- 工進(1)
- 測範社(2)
- 興研(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pa-112」の検索結果

ポンプ用吐出ホースシリーズ
工進¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプ使用時の送水用として
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ブッシングプーリー SPA-1
エバオン(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)20適合ベルトA、SPA
イソメックSPプーリー SPA-1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
シャープペンシル モノグラフファイン
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷新機能付与により筆記・修正精度を高め、さらに使いやすくなった「ハイクラスモデル」のシャープペンシルです。精密に書ける広視界・低重心・高剛性を持っています。ワイドな視界確保と安定した低重心設計、より確実な消字も可能にするモノグラフファインです。軸径(Φmm)10全長(mm)148方式ノック式芯径(mm)0.5縦(mm)148横(mm)10繰り返し・詰め替え対応
PP平ベルト
ユタカメイク¥699税込¥7691個当日出荷軽量で一定の強度があるベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。用途荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。トラスコ品番474-4362材質ポリプロピレン幅(mm)20厚さ(mm)1.2色ブラック長さ(m)3最大使用荷重(kg)42
イソメックSPプーリー SPA-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
ご当地ステッカー(PA)
ドリームプロダクト¥299税込¥3291個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
シャープモノグラフファイングリーンパック
トンボ鉛筆¥989税込¥1,0881本4日以内出荷新機能付与により筆記・修正精度を高め、さらに使いやすくなったハイクラスモノグラフ用途筆記具材質(本体)BRASS/PMMA質量(g)30縦(mm)148横(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
シャープモノグラフファインネイビーパック
トンボ鉛筆¥989税込¥1,0881本4日以内出荷新機能付与により筆記・修正精度を高め、さらに使いやすくなったハイクラスモノグラフ用途筆記具材質(本体)BRASS/PMMA質量(g)30縦(mm)148横(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
EVN ブッシングプーリー SPA 112mm 溝数2
エバオン¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4736材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.5溝数2番号(図面)14適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)112
総合振込依頼書 200セット
ピーシーエー¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷PCAソフト専用帳票。対応ソフト:PCA hyper 給与シリーズ、PCA給与シリーズ、PCA法定調書シリーズ。A4 / 3枚1セット。
給与明細書E 500枚
ピーシーエー¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷PCAソフト専用帳票。対応ソフト:PCA hyper 給与シリーズ、PCA給与シリーズ。B5 / 専用封筒(PA1117F)に封入してお使いいただく明細書になります。10列×15行明細。
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, GRP
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:2エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルトプーリー 5歯 ボア42mm
Optibelt¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6622アズワン品番65-8042-46
Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6620アズワン品番65-8047-58
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1120mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1120mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3789アズワン品番65-7984-43
Rotary Damper with Gear
Gecko Japan¥74,980税込¥82,4781袋(500個)11日以内出荷その他【トルク】120±15色ブラック材料PC UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応
ギア付きロータリーダンパー
Gecko Japan¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)11日以内出荷蓋や扉をゆっくりと閉めることができるため、指をはさむ危険性のある箇所で使用することにより安全性を担保できます。 また、製品の高級感を演出することもできます。 自動車・AV機器・OA機器・プリンターなど幅広い分野で使用できます。仕様【トルク】120±15材質PC UL94V2・POM UL94HB色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用プレート
小林鉄工¥109,800~税込¥120,780~1個15日以内出荷旋盤用チャックプレート。JIS及びASA-A1・A2主軸端用。普通型チャックを旋盤に装着するために必要です。旋盤主軸端形状表で主軸の形状をご確認ください。
防じんマスク 1521U
興研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM675号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)112排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
LX7000シリーズ-R専用パッキン式ケーブルグラント
azbil(旧:山武)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から87日以内出荷●防爆リミットスイッチ専用のケーブルグラント ●TIIS認証では型式検定で定められた接続機器と組み合わせて使用する必要があります。 ●本品は電線での配線では使用できません。
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)
東芝キヤリア¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から3日以内出荷仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)
エスコ¥87,900税込¥96,6901台当日出荷18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)
エスコ¥127,900税込¥140,6901個翌日出荷仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分到達真空度135ミクロン接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)

















![0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564423-210430-02.jpg)