カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(205)
- FA担当者のオススメ新商品(204)
- 制御機器(108)
- 空調・照明・電設資材(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- メカニカル部品(43)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 測定用品(32)
- 電気材料(24)
- 清掃用品(20)
- 切削工具(20)
- 作業工具(17)
- 安全用品(16)
- 家電(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- マスク(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 建築金物(12)
- 自動車補修部品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 機構部品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 事務用品(10)
- 研磨材(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 住設機器(6)
- カー用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 卓上消耗品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- エンジン工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(201)
- CKD(21)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- GB[制御機器](8)
- INAX(LIXIL)(8)
- PISCO(ピスコ)(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- アルインコ(5)
- エスコ(10)
- エフ・アール・シー(7)
- 山本電機製作所(6)
- 山洋電気(21)
- 旭精工(8)
- 東栄工業(15)
- 東洋技研(7)
- 東芝キヤリア(9)
- 興研(8)
- 長野計器(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pa-20」の検索結果

PA-20用 ロアパーツ
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツトラスコ品番856-2787適合本体PA-20、MPA-20RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入
オーム電機¥219~税込¥241~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。用途コンタクトピンの高精度な圧着に。適合端子オープンバレル端子JIS規格非適合全長(mm)175材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
脚止め金具/プレート
ダイワアドテック¥399~税込¥439~1個当日出荷から10日以内出荷【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
パチップル
品川商工(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。材質ナイロン6横(mm)19.6テープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパンチング板 PAシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
プラスチックアンカーピン
TRUSCO(13件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様
TOPLAND¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足色ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥329税込¥3621袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
ポール用水準器(本体着脱式)
マイゾックス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。用途ポールの垂直出しに
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(15本)当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
車載拡声器
エフ・アール・シー(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000電源(V)DC12~13.8最大出力(W)20定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)周波数特性100Hz~10kHz入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ最大消費電力(A)3.5インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
狭幅ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPA形
旭精工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットアンギュラカッター
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷刃先に角度の付いたポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
樹脂製両面ハトメ
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷テント・シート・などの補強に材質PP樹脂寸法(mm)29×29×10色ブルー質量(g)3内径(Φmm)約12下穴径(Φmm)14入数10セット適合厚さ(mm)約1.0(使用する素材によって多少異なります)
耐水ペーパー 228X280 100枚入
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081箱(100枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
アルファ スライディングロック
ACE(エース)¥969税込¥1,0661個欠品中どんなショーケースにもマッチするデザインです。付属品キー2本材質本体:亜鉛ダイカスト、ホーク:スチール寸法(mm)長さ23.5×高さ26×幅121質量(kg)0.15適合ガラス厚(mm)3~6
monoOne+Ao(モノワンプラスアオ)
スリーハイ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。ハンディタイプで操作簡単。手にフィットするから女性でもラクに持てます。センサーの付け替えが可能です。ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。ハンディタイプでは業界最高クラス。-199~+999℃まで対応。過昇温防止機能、センサー異常検出機能を搭載。異常発生時にはアラームでお知らせします。センサー断線エラーなど予測できない不具合にもエラー表示でわかりやすく対応。摂氏[℃]華氏[?]表示切替機能。一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)が要求するJIS規格の厳しい試験に合格した、抗菌・抗ウイルス・防カビ性能に優れた製品です。仕様【設定値記憶】EEPROMその他摂氏華氏切替表示機能あり色アイスブルー取付壁掛け/DINレール(オプション)質量(g)約600入力種類熱電対(K)制御方式ON/OFF制御消費電力4VA 以下センサー熱電対(K) Φ3.2×100L、リード線2m付、オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。電源電圧(V)AC85~250(単相)50/60Hz機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/測定温度下降検知/測定温度上昇エラー検知制御出力リレー使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】10~85% RH(結露しないこと)表示範囲(℃)-199~+999指示精度±2℃(-199℃~+700℃),±4℃(+700℃~+999℃)サンプリング周期0.1秒短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(電源部・出力部 共)定格出力(A)0.1~15(抵抗負荷)電源ケーブル電源側:1m(100V コンセントプラグオス付) / ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
メイフェア ガストロノームディッシュ
TKG¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌々日出荷電子レンジ、オーブンに使用できる陶器製のガストロノームディッシュ。ヴァンセンヌチェーフィング、KINGOオープンスタイルチェーフィングに最適です。材質耐熱陶器
ナイロンメッシュ
くればぁ¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷から9日以内出荷精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
MPA
八光電機¥6,298税込¥6,9281個当日出荷INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。定格電流(A)15
プラグアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー¥5,998税込¥6,5981箱(15本)当日出荷から7日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
...