カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-n58」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g

    Flash Forge
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    材質PA色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●内径(mm):22●外径(mm):58●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):22×58●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3793厚さ(mm)2.8色青内径(Φmm)22呼び径(B)1/2外径(Φmm)58呼び径(A)15最高使用温度(℃)150アズワン品番67-2230-06特性耐薬品性
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
"pa-n58" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷