カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 制御機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「flashforge pa」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g

    Flash Forge
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    材質PA色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PPA-CF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PPA-CF 1000g ブラック

    Flash Forge
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    PPA-CFは、ポリフタルアミド(PPA)と15%の炭素繊維(CF)を組み合わせた高性能3Dプリント材料で機械的強度、剛性、帯電防止性に優れています。
    色ブラック内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PC 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PC 1000g

    Flash Forge
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    材質PC内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォース6PAフィラメント TAGin3D

    フォース6PAフィラメント

    TAGin3D
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。PA(ポリアミド、ナイロン)は、自動車・鉄道・航空産業などの分野のニーズを満たすために開発された素材で、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。配合される30%のガラス繊維と炭素繊維は、収縮を抑え、寸法精度も高めています。
    用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~70mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80
  • RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO

    RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

    RS PRO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PolyMide CoPA Black Polymaker

    PolyMide CoPA Black

    Polymaker
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ナイロンフィラメント
    材質ナイロン質量(kg)0.75色ブラック径(Φmm)1.75
  • Raise3D純正PCフィラメント(黒) Raise3D

    Raise3D純正PCフィラメント(黒)

    Raise3D
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性 靭性 耐熱性 透明性 耐薬品性
    用途高強度を誇るエンジニアリングフィラメント色黒
  • Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)

    Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント-1.75mm-750g

    BASF(ビーエーエスエフ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    PAをベースにカーボンファイバーを15%含有したフィラメントになります。通常のPAよりも高い硬性と耐薬品性を持っており、その中でも耐温150℃が特徴となっています。 高い造形精度と強度からメーカーでも機械やバイクなどの最終用途部品にまで対応できるスペックを有しているといわれています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト

    Flash Forge
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    材質PLA色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック

    Flash Forge
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    PA6-GFは、PA6樹脂に20%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。優れた造形性も備えているため、機械部品や治具、産業用途のパーツなど、高い耐久性や精度が求められる造形物に適しています。
    色ブラック内容量(g)1000
  • FLASHFORGE フィラメント PA6-CF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PA6-CF 1000g ブラック

    Flash Forge
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    PA6-CFは、PA6樹脂にカーボンファイバーを10%配合した高機能フィラメントです。カーボンファイバーの添加により、優れた引張強度や曲げ強度、高い剛性を実現しています。また、寸法安定性にも優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。最高180℃までの連続使用に対応しているため、耐熱性や強度が求められる機械部品、治具などの用途に適しています。
    色ブラック内容量(g)1000
  • PLAフィラメント ライトテック

    PLAフィラメント

    ライトテック(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
    用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
  • Verbatim 3Dプリンタ用フィラメント Verbatim

    Verbatim 3Dプリンタ用フィラメント

    Verbatim
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • FLASHFORGE フィラメント PPA-GF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PPA-GF 1000g ブラック

    Flash Forge
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    PPA-GFは、PPA樹脂にガラス繊維を30%配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。最高220℃の荷重たわみ温度を備え、高温環境下での寸法安定性や耐クリープ性にも優れているため、自動車部品や産業機器部品など、高い耐熱性と耐久性が求められる用途に適しています。
    色ブラック内容量(g)1000
  • MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 1.75

    MUTOH
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 1.75
    材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g Transparent Red(クリアレッド) Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g Transparent Red(クリアレッド)

    Flash Forge
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    9日以内出荷
    材質PLA色Transparent Red(クリアレッド)内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPフィラメント(デュラビオ タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(デュラビオ タイプ)

    ホッティーポリマー
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻(100g)ほか
    欠品中
    HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
    用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」色透明温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75±0.15
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
  • 3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100 ホッティーポリマー

    3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100

    ホッティーポリマー
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個(100g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
    材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
  • PolyLite PC Transparent Polymaker

    PolyLite PC Transparent

    Polymaker
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    PCフィラメント
    材質PC質量(kg)1色透明径(Φmm)1.75
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG-CF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG-CF 1000g ブラック

    Flash Forge
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    材質PETG-CF色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付プラグ 正和

    締付プラグ

    正和(4件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    当日出荷
    形状プラグ接続ねじ種類M
  • PolyMax PC MUTOH

    PolyMax PC

    MUTOH
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 300g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60 ℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
  • 3Dプリンター Creator5 Pro Flash Forge

    3Dプリンター Creator5 Pro

    Flash Forge
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    最大4ツールヘッドによるマルチカラー造形。独立したツールヘッドにより、フィラメント切替時の待機時間を抑え、効率的な出力が可能です。エンクロージャー構造による安定した造形環境。外部環境の影響を抑え、庫内温度を一定に保つことで、反りや割れの発生を軽減し、安定した造形を可能にします。チャンバー加熱による高温素材への対応。最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなどの素材においても、寸法精度の高い造形を支えます。最適化された空気循環設計。庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持します。高性能エアフィルター搭載。H13 HEPAフィルターおよび活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOCを低減します。
    仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1-0.4mm●ノズル径:0.4mm(標準)0.25/0.6/0.8mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●ノズル詰まり検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920×1080/30fps)●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer●ドア開放検知:対応●自動循環エアシステム:対応●チャンバー加熱:対応(65℃)●空気濾過システム:HEPA 13+活性炭●対応フィラメント:PLA/PLA-CF/PETG/PETG-CF/PET/PET-CF/ABS/ABS-CF/ASA/PA/PA-CF/TPU (90A-95A)/PC/PC-ABS/PAHT-CF/PPA-CF(GF)/PPS-CF本体寸法(mm)520×443×722(チューブ・ホルダー含む)対応OSWindows、MacOS接続方式USB/Wi-Fi(2.4GHz/5GHz対応)最大消費電力(W)1200電源(AC V)100~120/200~240(50/60Hz)ディスプレイ4インチフルカラータッチスクリーン(800×480)
  • RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear RESIONE

    RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear

    RESIONE
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】。カラーラインナップが異なる。WW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える。初心者向けの使いやすさ。高い耐湿性・非割れ性。【製品説明】。水洗い可能。水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート。粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適。高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテール。オーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり。適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
    色Crystal Clear質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
  • RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Purple RESIONE

    RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Purple

    RESIONE
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】。カラーラインナップが異なる。WW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える。初心者向けの使いやすさ。高い耐湿性・非割れ性。【製品説明】。水洗い可能。水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート。粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適。高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテール。オーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり。適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
    色Crystal Purple質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
  • RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Flaming Orange RESIONE

    RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Flaming Orange

    RESIONE
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】。カラーラインナップが異なる。WW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える。初心者向けの使いやすさ。高い耐湿性・非割れ性。【製品説明】。水洗い可能。水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート。粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適。高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテール。オーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり。適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
    色Flaming Orange質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
  • RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Cool Gray RESIONE

    RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Cool Gray

    RESIONE
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】。カラーラインナップが異なる。WW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える。初心者向けの使いやすさ。高い耐湿性・非割れ性。【製品説明】。水洗い可能。水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート。粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適。高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテール。オーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり。適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
    色Cool Gray質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
  • RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Sea Water Blue RESIONE

    RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Sea Water Blue

    RESIONE
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】。カラーラインナップが異なる。WW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える。初心者向けの使いやすさ。高い耐湿性・非割れ性。【製品説明】。水洗い可能。水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート。粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適。高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテール。オーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり。適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
    色Sea Water Blue質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
  • 3Dプリンター Creator5 Flash Forge

    3Dプリンター Creator5

    Flash Forge
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    交換式ノズルとインテリジェントなワークフローで、。マルチカラー・マルチマテリアルの造形をもっとスマートに。次世代マルチヘッド3Dプリンター。交換可能なノズルとインテリジェントなワークフローを搭載。最大500%高速を実現するマルチカラー印刷。素材切り替え時のパージ廃棄物ゼロ。マルチツールヘッドのオフセットを。完全自動でキャリブレーション。自動補正による完璧な表面仕上げ
    仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1 - 0.4 mm●ノズル径:0.4 mm(標準) 0.25 / 0.6 / 0.8 mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920 × 1080 / 30fps)●接続方式:USB / Wi-Fi●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer ●本体サイズ:520 × 443 × 710mm(チューブ・ホルダー含む)●電源:100~120V / 200~240V AC、50/60Hz●最大消費電力:700W●対応フィラメント:PLA / PLA-CF / PETG / PETG-CF / PET / PET-CF / PA / PA-CF / TPU (90A-95A) / PAHT-CF方式FFF(熱溶解積層法)方式ディスプレイ4インチ