カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-10b」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パチップル 品川商工パチップル品川商工(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。横(mm)19.6テープ積水#535材質ナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
21PA11B10 VISHAY21PA11B10VISHAY
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
パチップル 品川商工パチップル品川商工
4,398税込4,838
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
材質ナイロン6 UL94V-2
BPA10B C & K COMPONENTSBPA10BC & K COMPONENTS
599税込659
1個
7日以内出荷
VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,925税込2,118
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
30cm 耐熱網代盆 尺0黒/朱研出し NS HPA-10BKRシリーズ スリーライン30cm 耐熱網代盆 尺0黒/朱研出し NS HPA-10BKRシリーズスリーライン
39,980税込43,978
1袋(10個)ほか
10日以内出荷
伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。表面にウレタン塗料でコーティングしたノンスリップ盆です。ノンスリップ加工、シリコーン塗装品とウレタン塗装品の2種類のノンスリップ加工製品をご用意しています。両製品とも食器洗浄機、消毒保管庫の使用ができ、ノンスリップ加工による食器の滑り止め効果が長期間持続します。油汚れが付着しますと滑り止め効果が弱まりますので丁寧に洗浄してください。濡れていると食器が滑る場合がありますのでよく乾燥させてご使用ください。硬く鋭利なものでキズをつけるとその部分がはがれる場合がございます。
仕様●色:黒/朱研出し●サイズ(mm):301×201×17●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
チユーニングフオークマーク 1PA-F836B-10 YAMAHA(ヤマハ)チユーニングフオークマーク 1PA-F836B-10YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Vishay ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 21PA11B10 VISHAYVishay ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 21PA11B10VISHAY
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 24.6mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒モデル = Model 21材料 = プラスチックロックキー、取り付け説明書. 11- 回転径 46 mm ダイヤル機構. この直径46mmのポテンショメータノブは、見やすい数字が入ったノブで、シルバーのアルミ仕上げです。最大 11 回転まで対応し、高い精度を実現しています。ABS成型でほとんどの産業用途に適した十分な強度を備えています。. 特長:. アルミ仕上げの軽量なABS製 識別しやすい黒のマーキング 優れた信頼性 固定位置用のロックレベル 非常に高い精度 円形のノギススケール. 用途. 測定とテスト 時計とタイミング 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
Druck 圧力センサ 絶対 DruckDruck 圧力センサ 絶対Druck
55,500税込61,050
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Druck 圧力センサ ゲージ DruckDruck 圧力センサ ゲージDruck
55,500税込61,050
1個
7日以内出荷
ピストン リビルト キツト 5PA-WB033-10-B0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン リビルト キツト 5PA-WB033-10-B0YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Throttle control tube RBW DUCATI - SPORT ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Throttle control tube RBW DUCATI - SPORT ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) MONSTER 1200 (2017-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2017-2021) MONSTER 821 (2017-2020) MULTISTRADA 1200 (2015-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2015-2017) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2016-2017) STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
カバ-,サイド 3 B0J-F1731-10-PA YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 B0J-F1731-10-PAYAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 B0J-F1721-10-PA YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 B0J-F1721-10-PAYAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
アシスト,グリツプ B2J-F474A-10-PA YAMAHA(ヤマハ)アシスト,グリツプ B2J-F474A-10-PAYAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ CKDPPD3シリーズ 電子式圧力スイッチCKD
31,525税込34,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SAフリーサイズボックスキャリー TKGSAフリーサイズボックスキャリーTKG
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75
210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入 LAMP(スガツネ工業)210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1シート(288個)
翌々日出荷
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-2623アズワン品番67-5565-78
ピストン (STD) 5PA-11631 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 5PA-11631YAMAHA(ヤマハ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)massimo スクーター用パフォーマンスドライブキットGrondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
コレットスタンドBタイプ MSTコーポレーションコレットスタンドBタイプMSTコーポレーション
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×150×38
静電容量式電磁流量センサ WFC CKD静電容量式電磁流量センサ WFCCKD
67,241税込73,965
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類電子式フロースセンサ電源(V)スイッチ出力設定時:DC24、IO-Link設定時:DC20~30センサータイプ流量センサ
テールランプソケット JTCテールランプソケットJTC
12,480税込13,728
1個
5日以内出荷
テールランプ脱着の必需品
用途差込:9.5mm サイズ:30.7mm×10ポイント 材質:PA66+PA6+glass fiber 適合車種:TESLA Model 3 適合純正品番:1460222-00-B
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A4Bシリーズ 2mm 1列 ライトアングル HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A4Bシリーズ 2mm 1列 ライトアングルHIROSE(ヒロセ電機)
869税込956
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
環境放射線モニタ PA-1100 ナリカ環境放射線モニタ PA-1100ナリカ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
B10-7742 環境放射線モニタPA-1000の性能や使いやすさはそのままに、測定範囲を拡大し通信機能を搭載しました。そのため、連続的なモニタリングができます。 Bluetooth搭載。タブレット端末やスマートフォンを利用してGPSデータと放射線量の記録が可能。 USB搭載で測定データをPCへ出力可能。 ボタン2つの簡単操作。
仕様測定線種:γ線付属品ネックストラップ、USBケーブル、線源種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)もしくはUSBより供給検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上機能オートパワーオフ通信機能Bluetooth通信(対応OS : Android TM 2.2以降)もしくはUSB(対応OS:Windows)にて線量当量率(μSv/h)をデータ出力
スリーブハウジング B10シリーズ B10 フエニックス・コンタクトスリーブハウジング B10シリーズ B10フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。PA (ポリアミド)製で、2 つのケーブルアウトレットはストレート及びラテラルアウトレットです。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6274アズワン品番65-7737-22
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1970アズワン品番65-7687-39
ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32 B16 フエニックス・コンタクトボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32 B16フエニックス・コンタクト
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチを備え、素材は PA 製です。横に 2 つのケーブルアウトレットがあります。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。ボックス取り付けベースのハウジングタイプ 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0 M40 → M32 の 2 種類のプラスチック削減が可能ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-6378アズワン品番65-7741-47
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3765アズワン品番65-7757-40
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1969アズワン品番65-7703-89
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2保護カバーが付属しています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1971アズワン品番65-7686-50
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10フエニックス・コンタクト
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、ダブルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 M25 タイプのねじ接続 x 2 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3764アズワン品番65-7757-37
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10フエニックス・コンタクト
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-5288アズワン品番65-7757-60