カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 制御機器(9)
  • 空調・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • マスク(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-113」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継プラグ ELPA中継プラグELPA
1,897税込2,087
1セット(3本)
翌々日出荷
RCAピンプラグ付ケーブル同士を中継 金メッキ処理プラグ採用
ご当地ステッカー(PA) ドリームプロダクトご当地ステッカー(PA)ドリームプロダクト
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット エスコ1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービットエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
全長(mm)75先端サイズ(-)5.5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-55両頭機能片頭
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
97,500税込107,250
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC18V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可・充電器…AC100V・充電時間…約40分・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分・サイズ…127×60×232(H)mm・重量…1.6kg・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・防じん・耐水機能…IP56・ブラシレスモーター・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・ブラシレスモーター・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)・上蓋ポケット付き5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
11.3x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ11.3x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-11.3
シリンダ 1 5PA-11311-30 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ 1 5PA-11311-30YAMAHA(ヤマハ)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
電子申告用源泉徴収票 100名入 ピーシーエー電子申告用源泉徴収票 100名入ピーシーエー
4,320税込4,752
1個
5日以内出荷
電子申告用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、100名入。
源泉徴収票 50名入 ピーシーエー源泉徴収票 50名入ピーシーエー
6,360税込6,996
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、50枚入。
令和8年退職者用源泉徴収票 50名入 ピーシーエー令和8年退職者用源泉徴収票 50名入ピーシーエー
4,320税込4,752
1個
5日以内出荷
令和8年退職者用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、50名入。
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1132mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3790アズワン品番65-7977-86
源泉徴収票 100名入 ピーシーエー源泉徴収票 100名入ピーシーエー
9,240税込10,164
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、100枚入。
源泉徴収票 300名入 ピーシーエー源泉徴収票 300名入ピーシーエー
24,240税込26,664
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、300枚入。
源泉徴収票 900名入 ピーシーエー源泉徴収票 900名入ピーシーエー
69,720税込76,692
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、900枚入。
源泉徴収票 800名入 ピーシーエー源泉徴収票 800名入ピーシーエー
62,040税込68,244
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、800枚入。
源泉徴収票 500名入 ピーシーエー源泉徴収票 500名入ピーシーエー
39,120税込43,032
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、500枚入。
源泉徴収票 700名入 ピーシーエー源泉徴収票 700名入ピーシーエー
54,600税込60,060
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、700枚入。
源泉徴収票 400名入 ピーシーエー源泉徴収票 400名入ピーシーエー
31,800税込34,980
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、400枚入。
源泉徴収票 200名入 ピーシーエー源泉徴収票 200名入ピーシーエー
16,560税込18,216
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、200枚入。
源泉徴収票 600名入 ピーシーエー源泉徴収票 600名入ピーシーエー
46,920税込51,612
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、600枚入。
AMC Right Angle Plug to AMC R/Angle Plug AMPHENOLAMC Right Angle Plug to AMC R/Angle PlugAMPHENOL
1,098税込1,208
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
源泉徴収票 1000名入 ピーシーエー源泉徴収票 1000名入ピーシーエー
77,160税込84,876
1個
5日以内出荷
令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、1000枚入。
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入OSRAM
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors グリーンの LED には、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属しており、一般的に 159 lm/W の発
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7251-05
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入OSRAM
99,980税込109,978
1セット(600個)
7日以内出荷
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)CKD
9,738税込10,712
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
Opto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1セット 600個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1セット 600個入OSRAM
91,980税込101,178
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青-緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7249-02
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 GB QSSPA1.13-HYJX-35-1 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 GB QSSPA1.13-HYJX-35-1 1袋 10個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7251-40
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 GB QSSPA1.13-HYJX-35-1 1セット 600個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 GB QSSPA1.13-HYJX-35-1 1セット 600個入OSRAM
81,980税込90,178
1セット(600個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors ブルー LED には、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属し、一般的には 44 lm/W の発光効率を備
仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7250-87
Opto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1袋 10個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の青緑は、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属し、一般的に 88 lm/W の発光効率を備えていま
仕様●LED色:青-緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7251-26
キーボードアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付寸法(mm)438×475~730×111.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンドMODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンドMODERNSOLID(ウィンテクノ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000F/2091-RL33M(スリーエム)(11件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から21日以内出荷
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100
レバーコルクスクリュー カンベインターナショナルレバーコルクスクリューカンベインターナショナル
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
全長(mm)180品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1933-2401TKG品番(2017)6-1730-1001
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85開口面積(cm2)225
ステー クランパー 11343GEZ640 ホンダステー クランパー 11343GEZ640ホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷