カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(325)
  • 測定用品(213)
  • 制御機器(212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • バイク純正部品(71)
  • メカニカル部品(54)
  • 梱包用品(52)
  • 事務用品(52)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 研磨材(50)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 機構部品(44)
  • 空調・電設資材(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 農業機械(39)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 自動車純正部品(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 作業工具(35)
  • オフィス家具(33)
  • 自動車補修部品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 清掃用品(24)
  • 電気材料(22)
  • バイク部品(20)
  • 卓上消耗品(20)
  • 建築金物(19)
  • 切削工具(19)
  • 電動工具(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 物流用品(16)
  • 家電(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 医療(15)
  • 作業服(14)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 保管用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 溶接用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 防犯用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)

「pa-4」の検索結果

関連キーワード
2,164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用アズワン品番65-2227-31
[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290gアズワン品番65-2227-30
ドライビング&ディファレンシャル (PA04) MAZDA(マツダ)ドライビング&ディファレンシャル (PA04)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
マグネットポケット LION (ライオン事務器)マグネットポケットLION (ライオン事務器)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
書類を入れやすい広口タイプ。 A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)サイズA4判・角形2号耐荷重(kg)3本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
489税込538
1パック(100組)
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ニューエコのりパネ アルテニューエコのりパネアルテ(6件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から翌々日出荷
のり付きパネル。 ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。 軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定認定
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(232件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
509税込560特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
締付プラグ 正和締付プラグ正和(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
形状プラグ接続ねじ種類M
シメツケプラグ(PA4) BIGM(丸山製作所)シメツケプラグ(PA4)BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
備考PA4部品名称シメツケプラグ(PA4)関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB)図解NoBSD-5020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.9、BSD-5010LT ポンプ集中給油部品_No.12、BSD-5010LTP ポンプ集中給油部品_No.12、BSD-5001LT ポンプ集中給油部品_No.12、BSM-1370LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.11、BSD-6010LT ポンプ集中給油部品_No.12、BSM-1170LT-E 動噴ポンプ集中給油部品_No.11、BSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.9、BSM-1670LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.11、BSM-1670LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.11、BSD-6010LTP ポンプ集中給油部品_No.12、BSM-1370LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.11
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(265本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウマグネットペーパー プリントができるタイプモノタロウ(22件のレビュー)
579税込637
1パック(5枚)
当日出荷
直接プリントできるマグネットシート! 従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。 素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。
用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。サイズA4仕様表面磁束密度:90以上材質紙、マグネットシート寸法(mm)210×297紙厚(mm)0.3素材マット入数5枚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合プリンタインクジェット吸着力(N/cm2)0.25
コピー用紙 普通色 白色度80% クラウン[事務用品]コピー用紙 普通色 白色度80%クラウン[事務用品](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(500枚×5冊)
当日出荷から10日以内出荷
確かな品質でリピーターに好評。コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど幅広く使えます。
坪量(g/m2)64紙厚(μm)89適合プリンタPPC
プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナプロジェクトペーパー 5ミリ方眼オキナ(7件のレビュー)
559税込615
1冊(100枚)
当日出荷
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入 今村紙工CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入今村紙工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷
破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。
用途厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適材質CPP幅(mm)160厚さ(mm)0.04透明種類平袋入数(枚)100フタありテープあり(静電防止加工付テープ)食品衛生法適応外
プロシリーズ 3層 BOX 半透明 日本サニパックプロシリーズ 3層 BOX 半透明日本サニパック(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
HD(引っ張り強度が強い素材)+LD(よく伸びる素材)+HDで両者の長所を生かし薄くても裂け難い、破れにくい、よく伸びるを実現させ重量物の廃棄にも最適です。 少ない厚みでこれまで以上の強度が得られコスト面で優れた経済性を発揮。 また100枚ボックスタイプで収納場所も取らず一枚ずつ取り出せます。
材質複合3層ポリエチレン入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCOゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)TRUSCO(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20枚)
当日出荷
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
無塵紙 桜井無塵紙桜井(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1袋(250枚)
当日出荷
水性・油性ペンで書き込みが可能です。 リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72サイズA4タイプA4
ラミネートフィルム100μ AURORA(オーロラジャパン)ラミネートフィルム100μAURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
RJシリーズ用4連リチウムイオン充電池専用充電器 PA-4BCシリーズ brother(ブラザー)RJシリーズ用4連リチウムイオン充電池専用充電器 PA-4BCシリーズbrother(ブラザー)
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
仕様●対応機種:RJ-3035Bアズワン品番65-9211-28
マグネットポケット TRUSCOマグネットポケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
カラー共用紙 ナカバヤシカラー共用紙ナカバヤシ(3件のレビュー)
699税込769
1パック(100枚)
当日出荷
一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。
サイズA4坪量(g/m2)81.4種別中厚口厚さ(mm)0.09寸法(mm)210×297紙質色上質紙印刷方式両面入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ対応インク顔料・染料
責任者表示ステッカー トーグ安全工業責任者表示ステッカートーグ安全工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業インパクトレンチ用ワンタッチアダプタートップ工業(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 今村紙工OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入今村紙工(1件のレビュー)
589税込648
1パック(100枚)
当日出荷
空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。
用途かさばるものや衣服の包装に最適仕様空気穴あり材質OPP厚さ(mm)0.03透明フタありテープあり
テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)テープ付OPP袋HEADS(ヘッズ)
749税込824
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
ナイロンメッシュ アズワンナイロンメッシュアズワン
7,490税込8,239
1個
当日出荷から24日以内出荷
長さ(m)1材質ナイロン
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレスエレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック質量(g)約125(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)2.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
ラミネートフィルム(A4) AURORA(オーロラジャパン)ラミネートフィルム(A4)AURORA(オーロラジャパン)
539税込593
1パック(20枚)
当日出荷
クリアーポケット 1パック100枚入 今村紙工クリアーポケット 1パック100枚入今村紙工(1件のレビュー)
959税込1,055
1パック(100枚)
当日出荷
薄い透明フィルムのクリアーポケットです。シート厚が0.05mmで郵送時に活用できます。入口を片面5mm下げているため中身の取出しが簡単です。
材質OPP厚さ(mm)0.05透明入数(枚)100機能入口片面5mm段差
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進(19件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
ユニパックGP セイニチ(生産日本社)ユニパックGPセイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
369税込406
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
プラスチックレターケース TRUSCOプラスチックレターケースTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
PPフラットファイルA4S クラウン[事務用品]PPフラットファイルA4Sクラウン[事務用品]
149税込164
1冊
当日出荷
耐久性・耐水性に優れた、PP製フラットファイルです。
材質再生PPサイズA4タイプタテ背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)307×230穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16材質(表紙)PP収納枚数(枚)160グリーン購入法適合
プロジェクトペーパー 10ミリ方眼 オキナプロジェクトペーパー 10ミリ方眼オキナ
519税込571
1冊(100枚)
当日出荷
コピーに写りにくいブルー罫 あらゆるプランニングに最適です
材質特抄上質紙10mm方眼坪量(g/m2)64
ファスナーポケット LION (ライオン事務器)ファスナーポケットLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
349税込384
1冊(1枚)
当日出荷
仕様ファスナー・マチ付RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック質量(g)約105(本体のみ)ポート数5ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間設置方法水平設置、壁掛け発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
ラミネートフィルム ジャストコーポレーションラミネートフィルムジャストコーポレーション
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
厚みで選べるラミネートフィルム。 一般用途から店舗のPOPなど、幅広いラミネート加工に最適
PPC用紙 A4 【10冊入】 クラウン[事務用品]PPC用紙 A4 【10冊入】クラウン[事務用品](1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10冊)
当日出荷
白色度(%)約80厚さ(mm)0.089サイズA4坪量(g/m2)64素材PPC用紙入数500枚適合プリンタコピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど
関連キーワード
...