カテゴリ

  • 梱包用品(371)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(321)
  • 機構部品(298)
  • 制御機器(280)
  • 科学研究・開発用品(197)
  • 電気材料(126)
  • 研磨材(117)
  • ねじ・ボルト・釘(71)
  • 測定用品(71)
  • 建築金物(70)
  • バイク純正部品(63)
  • オフィス家具(51)
  • 自動車補修部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • メカニカル部品(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 自動車純正部品(30)
  • 農業機械(25)
  • 防犯用品(24)
  • 空調・電設資材(23)
  • 作業工具(23)
  • 物流用品(21)
  • 切削工具(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 事務用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 医療(17)
  • 電動工具(14)
  • バイク部品(13)
  • 保管用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 作業服(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 家電(7)
  • 厨房用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 農具(5)
  • 縫製用品(5)
  • 照明(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「pa-6」の検索結果

関連キーワード
2,641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維)防寒パーカー 65900Asahicho(旭蝶繊維)
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
4WAYストレッチで着心地快適な軽量防水防寒パーカー
用途寒い時期の作業、出勤、普段使いに
防寒パーカー 65900 Asahicho(旭蝶繊維)防寒パーカー 65900Asahicho(旭蝶繊維)
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
4WAYストレッチで着心地快適な軽量防水防寒パーカー
用途寒い時期の作業、出勤、普段使いにライム
カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気カテ6A移動用LANケーブルカナレ電気
13,980税込15,378
1本(1m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。
センサーコード OPA-6000E用 光明理化センサーコード OPA-6000E用光明理化
13,980税込15,378
1本
39日以内出荷
ポケッタブル酸素モニターOPA-6000Eのオプション品です。延長コードと接続アダプターにより遠隔測定が可能です。
コード接続アダプタ 光明理化コード接続アダプタ光明理化
4,498税込4,948
1個
39日以内出荷
拡散式・装着形 酸素測定器OPA-6000E用センサー延長コードの接続アダプターです。遠隔測定を可能にします。
本体質量(g)10
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ProArt Display 6K PA32QCV 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ProArt Display 6K PA32QCV 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ProArt Display 6K PA32QCVタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(6016×3384)
液晶保護フィルム ASUS ProArt Display 6K PA32QCV 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS ProArt Display 6K PA32QCV 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,298税込8,028
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ProArt Display 6K PA32QCVタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ31.5インチ解像度6016×3384取付け方法シリコン吸着
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
充電式グラストリマ用替刃(ナイロンコード) アイリスオーヤマ充電式グラストリマ用替刃(ナイロンコード)アイリスオーヤマ
299税込329
1台
3日以内出荷
摩耗した刃を交換することで切れ味と作業効率が復活。対応機種仕様:充電式グラストリマー(JAN:4967576780117)
材質ナイロン(PA6)、銅(カシメ金属)質量(g)6刈込み幅(mm)Φ200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×2×2入数10本
引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下引出用ソフトクローザージョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収する引き出し用アブソーバーです。・扉を閉める際はソフトクローズします。・後付け可能です。
用途キャビネット(引き出し)付属品ブラケット1個RoHS指令(10物質対応)対応
デスターバルブ VB形 ボディーオンリー 正和デスターバルブ VB形 ボディーオンリー正和
949税込1,044
1個
翌日出荷
流量調整バルブ付の抵抗式分配器本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形 デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
デスターバルブ VA形 ボディーオンリー 正和デスターバルブ VA形 ボディーオンリー正和
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
流量調整バルブ付の抵抗式分配器本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形 デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
仕様両側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
11,980税込13,178
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ヒポポシリーズ/A6ノート/ベージュ ナカバヤシヒポポシリーズ/A6ノート/ベージュナカバヤシ
199税込219
1冊
5日以内出荷
仕様方眼5mm質量(g)40紙厚(g/m2)64寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×148×3紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙ページ数32製本ステッチャー製本
ヒポポシリーズ/A6カバーノート(ノート付き)/ベージュ ナカバヤシヒポポシリーズ/A6カバーノート(ノート付き)/ベージュナカバヤシ
499税込549
1冊
5日以内出荷
仕様方眼5mm材質ノートカバー:塩ビ、表紙:コートボール紙質量(g)66パッケージサイズ(mm)約ヨコ112×タテ160紙厚(g/m2)64寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:107×155×4、ノート:105×148×3紙質上質紙カバー寸法(mm)W222×H155(展開時)ページ数32製本ステッチャー製本
ヒポポシリーズ/A6ノート/ブルー ナカバヤシヒポポシリーズ/A6ノート/ブルーナカバヤシ
199税込219
1冊
5日以内出荷
質量(g)40紙厚(g/m2)64寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×148×3紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙罫線B罫 (6mm) 21行ページ数32製本ステッチャー製本
ヒポポシリーズ/A6カバーノート(ノート付き)/ブルー ナカバヤシヒポポシリーズ/A6カバーノート(ノート付き)/ブルーナカバヤシ
499税込549
1冊
5日以内出荷
材質ノートカバー:塩ビ、表紙:コートボール紙質量(g)66パッケージサイズ(mm)約ヨコ112×タテ160紙厚(g/m2)64寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:107×155×4、ノート:105×148×3紙質上質紙カバー寸法(mm)W222×H155(展開時)罫線B罫 (6mm) 21行ページ数32製本ステッチャー製本
ヒポポシリーズ/A6ノート/ピンク ナカバヤシヒポポシリーズ/A6ノート/ピンクナカバヤシ
499税込549
1冊
5日以内出荷
材質ノートカバー:塩ビ、表紙:コートボール紙質量(g)66パッケージサイズ(mm)約ヨコ112×タテ160紙厚(g/m2)64寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:107×155×4、ノート:105×148×3紙質上質紙カバー寸法(mm)W222×H155(展開時)罫線A罫 (7mm) 18行ページ数32製本ステッチャー製本
ヒポポシリーズ/A6カバーノート/ピンク ナカバヤシヒポポシリーズ/A6カバーノート/ピンクナカバヤシ
199税込219
1冊
5日以内出荷
質量(g)40紙厚(g/m2)64寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×148×3紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙罫線A罫 (7mm) 18行ページ数32製本ステッチャー製本
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
高圧ピン碍子 共立電機高圧ピン碍子共立電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
メーカーによりナットが六角又は四角の場合がございます。 他にアングル用、規格品等もございます。
電圧(kV)6
ドライワイパー60柄入れ金具付スペア CONDOR(山崎産業)ドライワイパー60柄入れ金具付スペアCONDOR(山崎産業)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ドライワイパー60(品番:WI543-060U-MB)用の柄入れ金具付スペアを新しくラインナップしました。
種別ドライワイパー60用柄入れ金具材質スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム幅(mm)600高さ(mm)50質量(g)494奥行(mm)200
ASUS(エイスース) ASUS(エイスース)ASUS(エイスース)ASUS(エイスース)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書質量(kg)9.3電源(V)100-240消費電力(W)使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理AGLR機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.116mm最大解像度6016×3384保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・ Peak) : 600、(Typ.) : 400走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1) 、USB Type-A(3.2 Gen 1)、USB Type-C(3.2 Gen 1) 、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.42×61.79×24.01パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°
関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイント PG80 原色 662 パーシモンエロー 6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
27,980税込30,778
1セット(6kg)
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料セット内容PG80原色 #662パーシモンエロー3.6kg、専用硬化剤360g、希釈用シンナー2.4kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。662パーシモンエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
149税込164
1個
5日以内出荷
・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器 Evident(エビデント)【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器Evident(エビデント)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
溶接部検査や腐食マッピングと複合材料検査などの検査に最適。小型・軽量デザインでありながら、8.4インチの大きなタッチスクリーンで快適に操作が可能!8.4インチの明るく大きなタッチスクリーン、16:64PRのフェーズドアレイ装置で、スムーズで快適な操作が可能。大きいタッチスクリーンでありながら、シンプルで操作性とコストパフォーマンスを実現した小型・軽量デザインです。
用途フェーズドアレイによる溶接部検査、腐食マッピングと複合材料検査、TOFD溶接部検査、部品検査仕様【エンコーダー】2軸エンコーダー(A/B相、up/down、パルス/方向)、【グループ数】1、【システム帯域幅】0.6MHz~18MHz(-3dB)、【データポイント数】最大8192、【データ処理】PAチャンネル、【データ収集】PAチャンネル、【パルサー】PAチャンネル、【パルス形】負矩形波、【ビデオフィルタリング】スムージング(探触子周波数帯域に適応)、【フィルタリング】ローパス x 3、バンドパス x 3、ハイパス x 5、【ペース入力】5V、TTL同期入力、【リアルタイムアベレージング】2、4、8、16、【レシーバー】PAチャンネル、【同時励振素子数】16振動素子、【振動素子数】64振動素子、【最大データファイルサイズ】300MB、【最大繰り返し周波数】大6kHz(C-スキャン)、【電源出力ライン】公称値5V、最大値500mA(短絡防止機能付き)、【音速】0~15240m/s質量(kg)3.4(バッテリーを含む)備考探触子が付属しています種類TFT、LCD測定範囲(mm)~18848電圧(V)4080115スイッチデータ収集オン/オフ:デジタル入力設定に基づく出力ビデオ出力(SVGA)表示【波形表示】RF、全波、半波+、半波-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×94×208機能【オーディオアラーム】〇出力インピーダンス(Ω)35(パルスエコーモード)、30(ピッチキャッチモード)入力インピーダンス(Ω)60(パルスエコーモード)、150(ピッチキャッチモード)デジタル出力TTL出力×3、5V 最大15mA/出力バッテリースマートリチウムイオンバッテリー輝度600cd/m2相対湿度45℃結露なしで、最大相対湿度70%解像度800×600ピクセルパルス幅30ns~500nsの範囲内で調整可能 分解能:2.5ns防塵防水性能IP66相当視野角(左右:上下)-80°~80°、-60°~80°耐衝撃性能MIL-STD-810G 516.6周波数(MHz)デジタイジング:100使用環境条件気温(使用時):-10℃~45℃ 気温(保管時):【バッテリー搭載時】-20℃~60℃【バッテリー非搭載時】-20℃~70℃スキャン方式セクター、リニアバッテリー数1USBポートUSBポート×2(USB2.0仕様準拠)ゲイン範囲:0dB~80dB、最大入力信号550mVp-p(FSH)稼働時間(時間)約6(条件により異なる)デジタル入力TTL入力×4、5Vストレージ【デバイス】SDHCカード、標準USBストレージデバイスディスプレイサイズ(目安)対角8.4インチ(21.3cm)最大表示色1600万色サービス分類レンタル
パーソナルロッカー6人用 ダイヤル錠 ホワイト 井上金庫販売パーソナルロッカー6人用 ダイヤル錠 ホワイト井上金庫販売
158,998税込174,898
1台
30日以内出荷
オフィス空間にも自然に調和するパーソナルロッカーです。キータイプが選べます。
材質/仕上本体:スチールホワイト高さ(mm)1050タイプ6人用奥行(mm)450間口(mm)899コード339-9775あり1マス有効寸法(間口mm)3851マス有効寸法(高さmm)316色(扉)ホワイトアズワン品番67-5596-80ダイヤル鍵付き1マス有効寸法(奥行mm)410
モニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。 モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。 モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】メカニカルスプリング式セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約2.7ブラック外形寸法(mm)幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約1.0~12.0適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
クロナイロンワッシャー 大阪魂クロナイロンワッシャー大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌日出荷
材質/ナイロン6(PA) 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…65℃ UL規格/UL94V-HB(材料)
SUSプラグアンカー 大阪魂SUSプラグアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
パーカー6カクナット(10Tホショウ 大阪魂パーカー6カクナット(10Tホショウ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
パーカー6カクナット(8Tホショウ 大阪魂パーカー6カクナット(8Tホショウ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
プラグ(Hy-Lokポート用) ハイロックプラグ(Hy-Lokポート用)ハイロック
959税込1,055
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
17,500税込19,250
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6012 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)10寸法l(mm)200コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6001 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)13寸法l(mm)150コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6011 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)9,9寸法l(mm)150コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
24日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6002 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)8.2寸法l(mm)200コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6003 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付材質ステンレス鋼質量(g)15寸法l(mm)300コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら