カテゴリ

  • 制御機器(307)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
  • 測定用品(119)
  • バイク純正部品(84)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 店舗什器・備品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 作業服(25)
  • 研磨材(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 梱包用品(22)
  • 自動車純正部品(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 電気材料(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 機構部品(13)
  • 農業機械(12)
  • 電動工具(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 日用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 医療(10)
  • 家電(10)
  • オフィス家具(9)
  • 事務用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 住設機器(4)
  • マスク(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pa-8」の検索結果

関連キーワード
1,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラーPA-8 車止め サンポールピラーPA-8 車止めサンポール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400タイプピラー寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850ポール径(Φmm)76.3
ピラーPA-8 車止め交換用本体 サンポールピラーPA-8 車止め交換用本体サンポール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400タイプピラー寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850ポール径(Φmm)76.3
ピラーPA-8SK4 車止め サンポールピラーPA-8SK4 車止めサンポール
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400質量(kg)約5.8タイプピラー形状差込式カギ付(南京錠25mm)ポール径(Φmm)76.3全長(mm)1250
ピラーPA-8U4 車止め埋込400 サンポールピラーPA-8U4 車止め埋込400サンポール
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400質量(kg)約4.6タイプピラー形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850+埋込400ポール径(Φmm)76.3
メガネホルダー PA-8 パール(PEARL)メガネホルダー PA-8パール(PEARL)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
縦(mm)34横(mm)32
ピラーPA-8SK4 車止め交換用本体 サンポールピラーPA-8SK4 車止め交換用本体サンポール
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400質量(kg)約5.8タイプピラー寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H1000ポール径(Φmm)76.3
店舗モデルピラーPA-8U 車止め両フック サンポール店舗モデルピラーPA-8U 車止め両フックサンポール
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,観光地,テーマパーク仕様両フック材質ステンレス+アルミ形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850質量(kg)約4.4タイプのぼりパイプ付ピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
[EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキット エスコ[EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキットエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PA-100
店舗モデルピラーPA-8U 車止め右片フック サンポール店舗モデルピラーPA-8U 車止め右片フックサンポール
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院仕様右片フック材質ステンレス形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850質量(kg)約5.9タイプクサリボックス付ピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
マーケットアンブレラ PA-8 テラモトマーケットアンブレラ PA-8テラモト
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
日除け・暑さ対策に最適なおしゃれなパラソルです。滑車付きでひもを引っ張るだけでラクに開閉できます。
用途ガーデンパラソル材質生地:オ・ブラビア(ポリエステル)、支柱:Φ38アルミ(コーヒー色)全長(mm)2440(骨数8本)質量(kg)4.5ホワイト直径(Φcm)240
フォトアタッチメント TSN-PA8(TSN-660M/600シリーズ用) 興和オプトロニクスフォトアタッチメント TSN-PA8(TSN-660M/600シリーズ用)興和オプトロニクス
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
スポッティングスコープTSN-660M/600シリーズとデジタル一眼カメラとを接続し、望遠撮影をするためのアダプターです。スコープ本体にアイピース(TE-9Z)を取り付けたままデジタル一眼カメラのボディを接続することができます。通常の観察と撮影の切り替えが簡単に行えます。
ラテラル ジャンプ バー ブラス/PA 8MM グレー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ラテラル ジャンプ バー ブラス/PA 8MM グレーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
仕様適合製品:ターミナルブロック アクセサリー タイプ:ラテラル ジャンプ バー 製品群:SNA シリーズアズワン品番65-1387-14
ドライビング&ディファレンシャル (PA08) MAZDA(マツダ)ドライビング&ディファレンシャル (PA08)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
329税込362
1パック(20組)
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
店舗モデルピラーPA-8U 車止め左片フック サンポール店舗モデルピラーPA-8U 車止め左片フックサンポール
33,980税込37,378
1本
21日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院仕様左片フック材質ステンレス形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850質量(kg)約5.9タイプクサリボックス付ピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
締付プラグ 正和締付プラグ正和(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
形状プラグ接続ねじ種類M
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
599税込659特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
コード付コネクタ PA8シリーズ azbil(旧:山武)コード付コネクタ PA8シリーズazbil(旧:山武)
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
脚止め金具/プレート ダイワアドテック脚止め金具/プレートダイワアドテック
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
ノンスリップライトPパターン マジック ペンギンエースノンスリップライトPパターン マジックペンギンエース(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1双ほか
当日出荷から14日以内出荷
手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能吸湿速乾・耐久性材質(掌側)ポリウレタン袖口仕様マジック式
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
40税込44
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップライト ペンギンエースノンスリップライトペンギンエース(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
手の甲には東レのフィールドセンサーを使用し手のムレを解消、暑い中でも快適にお使いいただけます。よりファッション性を高めるサイズプリント、耐久力を保持したまま指先までフィットするしなやかさ、天然皮革の2倍以上の通気性、洗濯が可能ですばやく乾く機能性など、作業用手袋に求められる能力とコストパフォーマンスに優れた製品です。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能速乾・通気性・耐久性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル袖口仕様マジック式
耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 5枚入TRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(5枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
メニュー&サンプルプライス タテ(両面) えいむメニュー&サンプルプライス タテ(両面)えいむ
459税込505
1個
当日出荷
材質アクリル
リフトパット IZUMIリフトパットIZUMI(16件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
両面ハトメアルミ製 8MM 400組入 TRUSCO両面ハトメアルミ製 8MM 400組入TRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(150本)
当日出荷から10日以内出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
パンチングボード用フック先端キャップ 光パンチングボード用フック先端キャップ(1件のレビュー)
99税込109
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC外寸(mm)約Φ5×11
ピクパ・デコ 針が細い画鋲 SONIC(ソニック)[文具]ピクパ・デコ 針が細い画鋲SONIC(ソニック)[文具]
219税込241
1ケース(15ピース)
予約販売
針が細くては針穴が目立たない!
タイプダルマタイプクリア材質スチール寸法(mm)7×17×7主要材質スチール
CRアクセサリー ゴールドウインCRアクセサリーゴールドウイン
849税込934
1個
当日出荷から12日以内出荷
専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。 きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。
適合ベルトPA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)材質PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ
8,698税込9,568
1枚
当日出荷から翌々日出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ピクパ・デコ ダブルクリップ SONIC(ソニック)[文具]ピクパ・デコ ダブルクリップSONIC(ソニック)[文具]
199税込219
1ケース(10ピース)ほか
当日出荷
資料などをまとめるのに欠かせない、便利なダブルクリップ
材質スチール
耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 100枚入TRUSCO
4,198税込4,618
1箱(100枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
プラグアンカー(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
879税込967
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質RENYタイプワッシャ頭部形状六角
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
防曇加工シールド PA008BH-F ゴールドウイン防曇加工シールド PA008BH-Fゴールドウイン
81,980税込90,178
1セット(50枚)
15日以内出荷
異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着してしようするシールドですフード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します
仕様ボタン3個付材質ポリカーボネート適合(目安)クラス1000~サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
溶接面 PAシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 PAシリーズ日本光器製作所(NIKKO)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。
用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
関連キーワード
...