カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(159)
- 測定用品(132)
- 制御機器(128)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 家電(51)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- パソコン/周辺機器(47)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- メカニカル部品(41)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 自動車補修部品(30)
- 建築金物(26)
- 研磨材(21)
- 機構部品(20)
- 住設機器(17)
- バイク部品(16)
- 店舗什器・備品(14)
- 安全用品(14)
- 科学研究・開発用品(9)
- 事務用品(9)
- 溶接用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 電気材料(7)
- 梱包用品(6)
- 作業服(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 建材・エクステリア(5)
- バッテリー・電装(5)
- 学童・教育用品(5)
- 作業工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 安全保護具(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- 東芝キヤリア(61)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(60)
- 第一計器(58)
- サンワサプライ(33)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
- omron(オムロン)(21)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- ミニター(17)
- NASTA(ナスタ)(17)
- CKD(16)
- HIROSE(ヒロセ電機)(16)
- エスコ(15)
- TOKO(東洋計器興業)(14)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
- brother(ブラザー)(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 東洋技研(11)
- スリーアールソリューション(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pa003」の検索結果

PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥769~税込¥846~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
ポンプ用カップリングシリーズ
工進(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプとホースの接続に。
デリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中
パピルスカンパニー(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181束(100枚)当日出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に納品書在中の印刷が入っています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(20片)ほか当日出荷から3日以内出荷少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
オレンピツ B 3本セット
クツワ¥479税込¥5271セット(3本)4日以内出荷割れない&つながるキャップ付 芯が折れにくい鉛筆 芯の強度2倍以上※メーカー比 芯が折れにくいのになめらかな書き心地 先が削ってあるので、すぐに使える B芯鉛筆3本セット 六角軸 消しゴム付芯色黒鉛筆硬度B材質鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC高さ(mm)160質量(g)鉛筆:4、キャップ:18寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャップ)12×45主な用途マークシート用RoHS指令(10物質対応)対応
充電式高圧洗浄機
ソウイジャパン¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷電源や水道の場所に縛られず、手軽に洗浄したい方におすすめのポータブルタイプの高圧洗浄機です。コードレス・充電式のため、屋外でも取り回しが良く、ベランダや玄関まわり、駐車場、アウトドアシーンまで幅広く活躍します。ホースをバケツやポリタンクに入れて使えるので、水道が近くにない場所でも使用可能です。フル充電時の連続使用時間は約30分以上で、普通車1台分の洗車に十分な稼働時間を確保しています。最大吐出水圧は0.7MPa、水量は約1.2L/分、コンパクトながら十分な水圧を備えており、泥汚れの付いた自転車やガーデニング用品、エアコンの室外機、網戸、外壁の軽い汚れなどを効率よく洗浄できます。ノズルを付け替えることで、広範囲を洗う噴射からピンポイント洗浄まで対応でき、用途に合わせて洗浄強度を細かく調整できます。使い方もシンプルで、初めて高圧洗浄機を使う方でも安心です。「大がかりな高圧洗浄機は不要」「必要なときにサッと掃除したい」という方に最適で、省スペース収納ができる点も魅力。日常のちょい掃除から週末のメンテナンスまで、気軽に使える実用性重視の高圧洗浄機です。付属品本体、噴射調節ノズル、5in1ノズル、充電ケーブル(Type-C)、折り畳みバケツ、給水ホース、洗剤ノズル、充電バッテリー、取扱説明書/1年保証付き定格電圧(V)14.4出力電圧5V/2A定格出力(W)50.5充電時間約4~5時間エネルギー消費効率(Wh/h)2.8吐出水量1.2L/分水圧吐出:0.7Mpaポート充電:USB Type-Cポート稼働時間(分)30分以上
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から62日以内出荷放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル![[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773778-260624-02.jpg)
[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。仕様フィルター格子セット材質樹脂
ピストルグリップポータブル三脚1/4インチネジ
bitstrong(ビットストロング)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (160mm)。軽量(約76g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)76外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×35×160耐荷重(kg)1最大伸長(mm)160モデルA003伸長(mm)最小105
スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT
KITACO(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷純正同様サイズの補修用スライダーです。 スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
ミニモ ピンクストーンスティックセット PA 3×6×150mm
ミニター¥2,498税込¥2,7481組(5本)6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150砥粒PAトラスコ品番852-9485質量(g)38対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸
サンフレックス¥1,998~税込¥2,198~1パック(8本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
ミニモ ピンクストーン PA#220 3×13mm
ミニター¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度220砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#120 3×6mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681袋(10個)当日出荷厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度120砥粒PAトラスコ品番499-8553質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#220 3×6mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681袋(10個)翌々日出荷厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度220砥粒PAトラスコ品番499-8561質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#80 3×13mm
ミニター¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度80砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#400 3×13mm
ミニター¥8,698~税込¥9,568~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度400砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#120 3×13mm
ミニター¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度120砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#80 3×6mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681袋(10個)翌々日出荷厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度80砥粒PAトラスコ品番499-8545質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#320 3×6mm
ミニター¥5,998税込¥6,5981袋(10個)翌々日出荷厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度320砥粒PAトラスコ品番499-8570質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#320 3×13mm
ミニター¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度320砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
C3フード PA1030
ゴールドウイン¥3,598税込¥3,9581着7日以内出荷から62日以内出荷ストレッチ素材プログレの採用によって、顎周りの防塵性を確保しながら、着用快適性も高めています。 全体素材のC3がアンモニアを効率よく吸着し、繊維に練り込まれた光触媒によって分解する為、再放出の恐れがありません。仕様頭巾フード型ホホマジック付後部アジャスト付き仕様材質C3+ストレッチ、プログレグレードクラス100
C3フード PA1030
ゴールドウイン¥3,798税込¥4,1781着7日以内出荷から62日以内出荷ストレッチ素材プログレの採用によって、顎周りの防塵性を確保しながら、着用快適性も高めています。 全体素材のC3がアンモニアを効率よく吸着し、繊維に練り込まれた光触媒によって分解する為、再放出の恐れがありません。 カラーはホワイトベースに天部のカラーを組み合わせ、セクションや職制分が分かり易く可能です。仕様頭巾フード型ホホマジック付後部アジャスト付き仕様材質C3+プリータSCX+ストレッチ素材プログレグレードクラス100
プリータ3フード PA1321
ゴールドウイン¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷から15日以内出荷適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。 前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。 後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。仕様頭巾フード型後部アジャスト付き仕様材質プリータⅢグレードクラス1000~10000
ミニモ ピンクストーン PA#400 3×6mm
ミニター¥6,198税込¥6,8181袋(10個)9日以内出荷厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度400砥粒PAトラスコ品番499-8588質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
K-HS3-PA ハーフホットサンドメーカー Toffy グリーン
ラドンナ¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷付属品ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)750電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)167×96×220定格消費電力(W)500電源コード(m)0.7
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
...















![[EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773769-260624-02.jpg)
![[EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773778-260624-02.jpg)

![[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773760-260624-02.jpg)