カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(5)
- マスク(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- アズワン(2)
- 興研(2)
- サンハヤト(2)
- 東芝キヤリア(2)
- ELPA(1)
- 工進(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ダイキン工業(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 三菱電機(1)
- YG-1(1)
- 栃木屋(1)
- 内村製作所(1)
- 東空販売(1)
- スバル(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pa0108」の検索結果

パスカラート PA0108(両端ステンレス金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F)142材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)6補強層ホース:4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)21.3材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:280推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70
パスカラート PA0108(両端ステンレス金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7金具両端C質量(g/個)(金具C) 142材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)6補強層ホース:4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)21.3材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:280推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70
パスカラート PA0108(両端ステンレス金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)22材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)21.3質量(g/m)280推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】144、【アダプタ】101
パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 140材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA0108(両端ステンレス金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2六角対辺(mm)27(アダプタ)最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)22材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)21.3質量(g/m)280推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)、0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】144、【アダプタ】101
パスカラート PA0108 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698~税込¥2,968~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:115材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)6補強層4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA0108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:117適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水(0~+70)、水-グリコール(-40~+70)
パスカラート PA0108 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力1.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:117材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水(流体温度:0℃~+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水(0~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
ナイロンメッシュ 目開き 108μm PA-108μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥3,030~税込¥3,333~1枚6日以内出荷から8日以内出荷材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)106メッシュ(2.54cm)150×150線径(μm)61開口率(%)41目開き(μm)108(平均)
固まる放熱用シリコン
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(9mL)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
ハイラック マスク 655
興研(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10枚)当日出荷フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。 排気弁付き。サージカルマスク相当。種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)52以下(実測平均値:37)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)国家検定合格番号第TM598号使用限度時間(h)25吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:108)排気抵抗(Pa)36以下(実測平均値:21)死積400cm3以下(実測平均値:144cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:20)指定防護係数10
防じんマスク 1521H
興研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM534号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)108排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ポンプ用ホースジョイントシリーズ
工進¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホース同士を繋ぎたい時に
LX7000シリーズ-R専用パッキン式ケーブルグラント
azbil(旧:山武)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から87日以内出荷●防爆リミットスイッチ専用のケーブルグラント ●TIIS認証では型式検定で定められた接続機器と組み合わせて使用する必要があります。 ●本品は電線での配線では使用できません。
丸型天井埋込形換気扇
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
固まる放熱用シリコーン
サンハヤト(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本(500g)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。 トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。仕様白色ペースト状比重2.26体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108
100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)
内村製作所(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から13日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷から6日以内出荷材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合場所トイレ、洗面所、浴室適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)225角
4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/203dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト
brother(ブラザー)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:203dpi。最高印刷速度:203mm/秒。最大印字幅:108.0mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
LX8000シリーズ専用パッキン式ケーブルグラント
azbil(旧:山武)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から101日以内出荷●防爆リミットスイッチ専用のケーブルグラント ●TIIS認証では型式検定で定められた接続機器と組み合わせて使用する必要があります。 ●本品は電線での配線では使用できません。
丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷電源接続部:本体外部速結端子用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー質量(kg)2.4色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ低騒音形150mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85開口面積(cm2)275
ダクト換気扇 低騒音14CM
東芝キヤリア¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から15日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100方式天井用絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種埋め込み寸法(mm)225角耐電圧(V/min)AC1000
ご当地ステッカー(PA)
ドリームプロダクト¥299税込¥3291個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
Housing
フエニックス・コンタクト¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、M、K、HV10-I-PT、HV10-E.C。用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングは PA 製です。M32 ねじ接続 2 個には、リダクションアダプタも付いています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1972アズワン品番65-7693-76
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ゴムキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥69,980税込¥76,9781脚7日以内出荷背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×884フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
ケーブル配線機材
azbil(旧:山武)¥2,298~税込¥2,528~1個17日以内出荷Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
ケーブル配線機材
azbil(旧:山武)¥2,298~税込¥2,528~1個17日以内出荷Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
ベーンポンプ(DVシリーズ)
ダイキン工業1台欠品中質量(kg)28種類単段ベーンポンプ取付方式フート取付形寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)寸法H(mm)66.7最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7寸法A(mm)235寸法F(mm)13寸法S(mm)100寸法D(mm)25.4寸法E(mm)140寸法B(mm)55寸法C(mm)54寸法X(mm)196.8寸法Z(mm)152寸法Y(mm)98.4寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)使用流体石油系作動油寸法J(mm)16寸法G(mm)114.3寸法K(mm)186回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)寸法R(mm)200寸法U(mm)222寸法V(mm)111ポンプ容量形式:中形寸法T(Φmm)25.5吐出口径Rc1 1/4寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)寸法AA(mm)76寸法AB(Φmm)14寸法AC(mm)15寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)寸法AE(Rc)1.5特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。