シロッコファン

シロッコファン - 三菱電機シロッコファン - 三菱電機シロッコファン - 三菱電機

ストレートシロッコファン 同時給排気タイプ消音形

電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80877959BFS-30WSU215.5<弱>【50Hz】67/【60Hz】65、<強>【50Hz】75/【60Hz】84<弱>【50Hz】26/【60Hz】25、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】47150240×582×580
¥146,000
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879009BFS-80WSU243<弱>【50Hz】192/【60Hz】222、<強>【50Hz】244/【60Hz】316<弱>【50Hz】37.50/【60Hz】38.50、<強>30200320×767×910
¥320,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80884207BFS-50WSU230<弱>【50Hz】140/【60Hz】146、<強>【50Hz】171/【60Hz】204<弱>【50Hz】36/【60Hz】33.50、<強>39200270×692×780
¥245,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする