カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(239)
  • FA担当者のオススメ新商品(219)
  • 測定用品(118)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 制御機器(75)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • バイク純正部品(19)
  • 空圧工具(17)
  • 梱包用品(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 自転車部品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • マスク(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「pa200」の検索結果

関連キーワード
928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋仕様外側取付材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
  • Baumer デジタルパネルメータ LED  PA200シリーズ Baumer

    Baumer デジタルパネルメータ LED PA200シリーズ

    Baumer
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.5mm 、 カットアウト幅:45mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PA200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【検査報告書付】丸型ナイロンメッシュ 200メッシュ 100枚入 PA-#200シリーズ tantore

    【検査報告書付】丸型ナイロンメッシュ 200メッシュ 100枚入 PA-#200シリーズ

    tantore
    35,980税込39,578
    1パック(100枚)
    13日以内出荷
    ろ過、分級など多用途に使用可能なメッシュです。最大115°まで使用できます。
    材質ナイロンメッシュ200目開き(μm)75
  • プラスチックアンカーピン TRUSCO

    プラスチックアンカーピン

    TRUSCO(13件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
    用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
  • 耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 5枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    309税込340
    1袋(5枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
  • スリーブコレット ミニター

    スリーブコレット

    ミニター
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番856-8505軸径(Φmm)3.00全長(mm)21.5質量(g)5タイプスリーブコレット外径(mm)4.6
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • ポケットアンギュラカッター HIT(ヒット)

    ポケットアンギュラカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    刃先に角度の付いたポケットカッターです。
    用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 100枚入

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • ナイロンメッシュフィルター tantore

    ナイロンメッシュフィルター

    tantore
    36,980税込40,678
    1パック(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ナイロン
  • アルファ スライディングロック ACE(エース)

    アルファ スライディングロック

    ACE(エース)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    どんなショーケースにもマッチするデザインです。
    付属品キー2本材質本体:亜鉛ダイカスト、ホーク:スチール寸法(mm)長さ23.5×高さ26×幅121質量(kg)0.15適合ガラス厚(mm)3~6
  • GNSS用アダプター マイゾックス

    GNSS用アダプター

    マイゾックス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
    素材アルミニウム
  • MPA 八光電機

    MPA

    八光電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
    定格電流(A)15
  • ブッシングプーリー SPA-1 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-1

    エバオン(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)20適合ベルトA、SPA
  • イソメックSPプーリー SPA-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • ブッシングプーリー SPA-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-2

    エバオン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2寸法W(mm)35適合ベルトA、SPA
  • 真空ピンセット用ゴムパッド ミラック光学

    真空ピンセット用ゴムパッド

    ミラック光学
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
    材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
  • 導電性ゴムパット型アタッチメント ミラック光学

    導電性ゴムパット型アタッチメント

    ミラック光学
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
  • リニューアルプレート ユニティ

    リニューアルプレート

    ユニティ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
    用途屋内専用
  • ドレン付プッシュ式ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付プッシュ式ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ラインフィルタ TDKラムダ

    ラインフィルタ

    TDKラムダ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    MPA 型入力調整器は従来の 3 段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/並列切替)と異なり、スイッチに内蔵されたバイメタルタイマーにより ON/OFFの時間間隔を制御し、1本の電熱負荷の入力割合をMin.7%からMax.100%まで無段階に入力を調整します。周囲温度補正の機構も装備されておりますが、バイメタルタイマー用の内部ヒーターが熱を発生するため、密閉状態でのご使用は避けてください。
    用途使用用途:機器の温度管理スイッチSPSTシャフト押し回し基本仕様バイメタルタイマ内臓周囲温度(℃)10~100
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ。はがしやすいフィルムで取り出しが簡単!。手へのべたつき感が残りにくい
    ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80硬さ針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)内容量(g)200(約100mL)作業温度範囲(℃)5~40
  • ソケットアダプター2分 S.E.K.(スエカゲツール)

    ソケットアダプター2分

    S.E.K.(スエカゲツール)
    469税込516
    1丁
    翌々日出荷
    充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
    用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1839材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)6.35用全長(mm)65質量(g)25軸長(mm)6.35
  • イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
  • 複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

    相原電機
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
  • RPA-2006R TDKラムダ

    RPA-2006R

    TDKラムダ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    漏洩電流0.5mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500, 60sec [line - earth]
  • ブッシングプーリー SPA-3 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-3

    エバオン
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルトA、SPA
  • タップ 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA

    タップ 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト

    ELPA
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    集中スイッチで簡単ON/OFF
    用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2アズワン品番64-4373-80
  • 精密ピンホール・スリット シグマ光機

    精密ピンホール・スリット

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
  • ファンモータ オーム電機

    ファンモータ

    オーム電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 0-200pa 微差圧計 エスコ

    0-200pa 微差圧計

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~200精度(%)±2.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 平型ベントキャップ LPA シルファー

    平型ベントキャップ LPA

    シルファー
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック
  • 空圧式テールストックTPA/TPBシリーズ ユキワ精工

    空圧式テールストックTPA/TPBシリーズ

    ユキワ精工
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
  • 精密パラレルブロック セット ナベヤ

    精密パラレルブロック セット

    ナベヤ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...