カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 空調・電設資材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(6)
  • 梱包用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa205」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピロー形ユニット UCPA形 旭精工ピロー形ユニット UCPA形旭精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
狭幅ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)狭幅ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
狭幅ピロー形ユニット ノーブランド狭幅ピロー形ユニットノーブランド(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ピロー形
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニット ピロー形ユニット KMTベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱FC200(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
形状狭幅ピロー形適合グリースニップルA-1/4-28UNF
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニットomron(オムロン)
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
電源出力端子なし
NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き) FYH(日本ピローブロック)NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き)FYH(日本ピローブロック)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
5mm 軸用スナップリング(45個) エスコ5mm 軸用スナップリング(45個)エスコ
395税込435
1袋(45個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-205
耐熱用ピロー形ユニット 旭精工耐熱用ピロー形ユニット旭精工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ピロー形ユニット 無給油式 旭精工ピロー形ユニット 無給油式旭精工
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック シール非接触形 UCPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
円筒穴狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 20×71×84mm FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 20×71×84mmFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
テーパー穴 アダプター式 狭幅ピロー形ユニット 二重シール
仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):71●横幅(mm):84●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):56●取付ネジ呼び:M10×1.5●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1962-20
ピローブロック 二重シール UCPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
円筒穴狭幅ピロー形ユニット、二重シール
絶縁トルクレンチ KTC絶縁トルクレンチKTC
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004測定精度±8%
鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から15日以内出荷
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ステンレスピロー 狭幅ピロー UCSPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー 狭幅ピロー UCSPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
耐食シリーズステンレス狭幅ピローユニット、円筒穴(止めねじ付き)
Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から15日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ステンレスピロー FYH(日本ピローブロック)ステンレスピローFYH(日本ピローブロック)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
ステンレスピロー 狭幅ピロー形 UCSPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー 狭幅ピロー形 UCSPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
耐食シリーズステンレス狭幅ピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置などユニット質量(kg)0.63ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SPA205
ガイド付薄形シリンダ MGPA2 SMCガイド付薄形シリンダ MGPA2SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動片ロッド
エアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
14,980税込16,478
1セット(25個)
5日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:8 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9295アズワン品番65-7898-60
耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置などユニット質量(kg)0.63カバー寸法(mm)49ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SPA205
MG Series(MGPA20) SMCMG Series(MGPA20)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形)FYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置などユニット質量(kg)0.63カバー寸法(mm)49ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SPA205
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
10,278税込11,306
1セット(25個)
10日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9294アズワン品番65-7898-51