カテゴリ
- 測定用品(15)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(2)
- 溶接用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pa3604」の検索結果

フロート式流量計 FR
ヤマト産業(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から21日以内出荷目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。用途圧力調整器、配管取付用
フリーストップヒンジ
栃木屋¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 GH-456N型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
レンチストッパー
栃木屋¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から62日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ
長野計器¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から8日以内出荷空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ
長野計器¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:Pa_40~200●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4305-99
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ
長野計器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:Pa_100~500●精度:H:上限1接点●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-04
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ
長野計器¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷。空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:Pa_60~300●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-02
レンチストッパー(セット品)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
普通形圧力計 AA10-121 AT1/4-60X0.3MPA
長野計器¥6,798税込¥7,4781個13日以内出荷【特徴】 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0~0、3Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165947アズワン品番67-4841-45
フロート式流量計 FSS
ヤマト産業¥9,998~税込¥10,998~1台21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%
フロート式流量計 FL
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:G1/4ルーズナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FUS
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FM
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FMS
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 F2U
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FPS
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ)使用圧力(MPa)0.2方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)




![ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697630-240906-02.jpg)