カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(257)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • 油圧機器・油圧ホース(180)
  • FA担当者のオススメ新商品(157)
  • 測定用品(140)
  • 制御機器(117)
  • バイク純正部品(109)
  • 梱包用品(103)
  • マスク(65)
  • 自動車純正部品(64)
  • 住設機器(53)
  • メカニカル部品(45)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 日用品(26)
  • バイク部品(25)
  • 機構部品(17)
  • 理美容(17)
  • オフィス家具(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 切削工具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 建築金物(8)
  • 農業機械(8)
  • 電気材料(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa50」の検索結果

1,666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PA.CARBU,PA50SV ホンダ

    PA.CARBU,PA50SV

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • PA.CARBU,PA50FV ホンダ

    PA.CARBU,PA50FV

    ホンダ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • PA.CARBU,PA50GV ホンダ

    PA.CARBU,PA50GV

    ホンダ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50 SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TF SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TF

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TN SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TN

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50) SMC

    CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • Magigoo Pro PA 50ml(ポリアミド/ナイロン材用) Magigoo

    Magigoo Pro PA 50ml(ポリアミド/ナイロン材用)

    Magigoo
    4,998税込5,498
    1個(50mL)
    欠品中
    Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。
    フィラメント【推奨(材質)】PA ※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。
  • CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50TN) SMC

    CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50TN)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(P) 強力磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • コーナープロテクター(ペーパー) オーエッチ工業

    コーナープロテクター(ペーパー)

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    低コストで使いやすい
    用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる材質ペーパー厚さ(mm)2寸法L(mm)1000寸法A(mm)50寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプ用タケノコ セフティー3

    ポンプ用タケノコ

    セフティー3(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポンプ本体をホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
    用途ポンプパーツ
  • 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測

    小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ

    テクネ計測(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
    用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【検査報告書付】丸型ナイロンメッシュ 50メッシュ 100枚入 PA-#50シリーズ tantore

    【検査報告書付】丸型ナイロンメッシュ 50メッシュ 100枚入 PA-#50シリーズ

    tantore
    35,980税込39,578
    1パック(100枚)
    13日以内出荷から23日以内出荷
    ろ過、分級など多用途に使用可能なメッシュです。最大115°まで使用できます。
  • 工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m) 工進

    工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
  • プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(25本)
    当日出荷から10日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替) 工進

    工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
  • トグルクランプ 横押し型 スーパーツール

    トグルクランプ 横押し型

    スーパーツール(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
  • フードパック 北原産業

    フードパック

    北原産業
    799税込879
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PP
  • エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所

    エンドプレート(1穴タイプ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンメッシュフィルター tantore

    ナイロンメッシュフィルター

    tantore
    36,980税込40,678
    1パック(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ナイロン
  • ヘロラボ広口沈殿瓶 ヘロラボ

    ヘロラボ広口沈殿瓶

    ヘロラボ
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    翌日出荷
    液もれの心配がない、世界最高品質の沈殿瓶です。Oリング入りのシーリングキャップが液漏れを防止します。 アングル、スイング両方のロータに使用可能です。
  • PROST’s IPA イソプロピルアルコール PROST's

    PROST’s IPA イソプロピルアルコール

    PROST's
    1,198税込1,318
    1個(500mL)
    5日以内出荷
    工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。
    用途脱脂/洗浄成分IPA(イソプロピルアルコール)、精製水備考廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • クリーニングツールワイパーセット MSTコーポレーション

    クリーニングツールワイパーセット

    MSTコーポレーション
    4,798税込5,278
    1式(6本×3セット)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)50寸法(mm)454×945質量(kg)36最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • シーリングバー ケニス

    シーリングバー

    ケニス
    749税込824
    1組(2本)
    翌日出荷
    透析チューブの液漏れを防止します。
    材質PA(デュポン製6.6ナイロン)大きさ65×18×9mm挟み幅50mm耐熱温度(℃)-20~140入数2本
  • 照光押ボタンスイッチ用スイッチ・ガード omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用スイッチ・ガード

    omron(オムロン)
    429税込472
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
  • 照光押ボタンスイッチ用防塵カバー omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用防塵カバー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(キャップ)塩化ビニール
  • 照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)

    omron(オムロン)
    689税込758
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • 複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

    相原電機
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)50寸法(mm)454×945質量(kg)36最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
  • PA-506 SPH-K用ループハンドル 工進

    PA-506 SPH-K用ループハンドル

    工進
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合SPH-1820K/SPH-18KN専用内容ループハンドル、六角穴付ボルト(M5×35 4本)、ループハンドル固定板、六角レンチ
  • PowerArQ 3 555Wh PowerArQ

    PowerArQ 3 555Wh

    PowerArQ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
  • イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
  • 充電式剪定はさみPPDシリーズ用 替刃 工進

    充電式剪定はさみPPDシリーズ用 替刃

    工進
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途替刃用として適合機種PPD-1825Bタイプバイパス刃
  • 床ガラスフィルター 大塚刷毛製造

    床ガラスフィルター

    大塚刷毛製造
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷
    塗装ブース・床用の排気フィルターです。
    厚さT(mm)50耐熱温度(℃)100捕集効率(%)93圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
...