PROST’s IPA イソプロピルアルコール

PROST’s IPA イソプロピルアルコール - PROST'sPROST’s IPA イソプロピルアルコール - PROST'sPROST’s IPA イソプロピルアルコール - PROST'sPROST’s IPA イソプロピルアルコール - PROST'sPROST’s IPA イソプロピルアルコール - PROST'sPROST’s IPA イソプロピルアルコール - PROST'sPROST’s IPA イソプロピルアルコール - PROST's

工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。

用途
脱脂/洗浄
成分
IPA(イソプロピルアルコール)
備考
廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※ご使用前に、目立たない箇所でテストしてからご使用ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ipa-2 8282076682820766ipa-21個(2L)2L
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
ipa-1 8282077582820775ipa-11個(1L)1L
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
ipa-4 8282079182820791ipa-41個(4L)4L
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
ipa-500 8282080082820800ipa-5001個(500mL)500mL
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする