カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(252)
- 油圧機器・油圧ホース(147)
- FA担当者のオススメ新商品(145)
- 制御機器(93)
- 測定用品(86)
- マスク(53)
- 住設機器(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 日用品(26)
- バイク部品(25)
- メカニカル部品(16)
- 理美容(16)
- 科学研究・開発用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 建築金物(8)
- 切削工具(8)
- 電気材料(7)
- オフィス家具(7)
- 梱包用品(6)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 安全用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 自転車部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(140)
- 三菱電機(138)
- Panasonic(パナソニック)(86)
- Hirschmann Test & Measurement(35)
- 東芝キヤリア(27)
- オリエンタルモーター(22)
- CKD(21)
- 東栄工業(17)
- 重松製作所(14)
- 山本電機製作所(13)
- omron(オムロン)(12)
- 興研(11)
- 山洋電気(11)
- KITACO(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- 長野計器(7)
- 明治機械製作所(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- コフロック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pa50」の検索結果

鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
Magigoo Pro PA 50ml(ポリアミド/ナイロン材用)
Magigoo¥4,998税込¥5,4981個(50mL)欠品中Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。フィラメント【推奨(材質)】PA ※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。
小形リミットスイッチ HL-5000
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から97日以内出荷小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
コーナープロテクター(ペーパー)
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷低コストで使いやすい用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる材質ペーパー厚さ(mm)2寸法L(mm)1000寸法A(mm)50寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ
テクネ計測(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から7日以内出荷低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
工進¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(25本)当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)
工進¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
トグルクランプ 横押し型
スーパーツール(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
エンドプレート(1穴タイプ)
岩田製作所(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘロラボ広口沈殿瓶
ヘロラボ¥10,980税込¥12,0781組(2本)翌日出荷液もれの心配がない、世界最高品質の沈殿瓶です。Oリング入りのシーリングキャップが液漏れを防止します。 アングル、スイング両方のロータに使用可能です。
PROST’s IPA イソプロピルアルコール
PROST's¥1,198税込¥1,3181個(500mL)5日以内出荷工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。用途脱脂/洗浄成分IPA(イソプロピルアルコール)、精製水備考廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
塗料圧送タンク
明治機械製作所¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)50寸法(mm)454×945質量(kg)36最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から22日以内出荷材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
シーリングバー
ケニス¥749税込¥8241組(2本)翌日出荷透析チューブの液漏れを防止します。材質PA(デュポン製6.6ナイロン)大きさ65×18×9mm挟み幅50mm耐熱温度(℃)-20~140入数2本
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から8日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)50寸法(mm)454×945質量(kg)36最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
PA-506 SPH-K用ループハンドル
工進¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合SPH-1820K/SPH-18KN専用内容ループハンドル、六角穴付ボルト(M5×35 4本)、ループハンドル固定板、六角レンチ
イソメックSPプーリー SPA-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
充電式剪定はさみPPDシリーズ用 替刃
工進¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途替刃用として適合機種PPD-1825Bタイプバイパス刃
床ガラスフィルター
大塚刷毛製造¥18,980~税込¥20,878~1巻5日以内出荷塗装ブース・床用の排気フィルターです。厚さT(mm)50耐熱温度(℃)100捕集効率(%)93圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
工進充電式ヘッジトリマーSHT・PHT用 替刃(350mm)
工進¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷工進充電式ヘッジトリマーSHT・PHT用 替刃(350mm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として仕様グリス付適合機種PHT-1825寸法(mm)360
充電式レシプロソーSRS-180W用 替刃ブレード
工進¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷木材、金属、竹材の使用目的に応じてお選びください。用途交換・補修用として仕様5枚入り適合機種SRS-180W
ご当地ステッカー(PA)
ドリームプロダクト¥299税込¥3291個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
平型ベントキャップ LPA
シルファー¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷から16日以内出荷横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック
ダイスライド プレート PA
大同メタル工業¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷から92日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。幅公差(mm)0/-0.2
APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ
MAEGAKI(前垣)¥9,898税込¥10,8881枚4日以内出荷最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)。内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。用途軽作業、デリバリーセット内容パンツのみ色ストロングブラック質量(g)265(Lサイズ基準)機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
ナイロン ポリアミド PA ボール(球)精密球
ヒューマニティ¥8,998税込¥9,8981袋(1000個)3日以内出荷摩損耐性に優れ、摩擦が少ない。引っ張り強さが優れている。衝撃耐性、疲労耐久性あり。水吸収率が低い。一般溶剤、炭化水素、エステル、ケトン、アルカリ、ガソリン、油とグリスに耐える。用途雨具、冬用のスポーツウエア(スキー・スノボウェア、ウインドブレーカー)、靴下や肌着、 ストッキング、水着、ギターの弦、カーペット、カーテン、綱やつり糸、日用雑貨、おもちゃ、パラグライダーやパラシュート、軸受け、自動車のエアバック用素材などに使用。材質ポリアミド(ナイロン)温度(℃)サービス:100/ピーク:120比重1.14
...