カテゴリ

  • 梱包用品(423)
  • 制御機器(390)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
  • 機構部品(292)
  • 電気材料(289)
  • 科学研究・開発用品(191)
  • バイク純正部品(171)
  • 研磨材(105)
  • 建築金物(83)
  • 測定用品(70)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • メカニカル部品(54)
  • オフィス家具(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 自動車補修部品(41)
  • 空調・電設資材(39)
  • 農業機械(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 自動車純正部品(32)
  • 防犯用品(23)
  • 作業工具(23)
  • 物流用品(21)
  • 切削工具(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 事務用品(17)
  • 電動工具(17)
  • 保管用品(11)
  • 医療(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • バイク部品(10)
  • 家電(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 溶接用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 清掃用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 作業服(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 照明(5)
  • 安全標識(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農具(5)
  • 縫製用品(5)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pa6」の検索結果

関連キーワード
3,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(PA6A-)ポンプ & ゲージ,フユーエル MAZDA(マツダ)(PA6A-)ポンプ & ゲージ,フユーエルMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-BlackBASF(ビーエーエスエフ)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA6号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
締付プラグ 正和締付プラグ正和(4件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
形状プラグ接続ねじ種類M
PET透明下敷 共栄プラスチックPET透明下敷共栄プラスチック(3件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
地球にやさしい環境対応のR-PET透明下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
材質PET樹脂製(再生100%R-PET樹脂使用)クリアグリーン購入法適合
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6クリア被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6クリア被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)80材質保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6クリア被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6クリア被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 黒 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0●コード番号:519-620アズワン品番65-7478-55
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6クリア被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6クリア被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
材質保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
責任者表示ステッカー トーグ安全工業責任者表示ステッカートーグ安全工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6黒被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6黒被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
材質保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6クリア被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6クリア被覆Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
モノクロレーザープリンタ用紙ラベル コクヨモノクロレーザープリンタ用紙ラベルコクヨ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。
白色度(%)85程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14坪量(g/m2)143ラベル厚(mm)0.07適合プリンタモノクロレーザープリンタ、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ、ワイヤドットプリンタ
スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン6 PA 6 ナチュラル 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1巻(30m)
7日以内出荷
スパイラルラッピング SBPA標準的な包装に比べて強度と摩耗に対する保護性能が向上しています ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、ケーブル又はホースにそのまま使用可能 ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:ナチュラル●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPA●コード番号:215-316アズワン品番65-7400-15
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
アルミパンチング 光アルミパンチング(13件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなどシルバー比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
PROAM精密ミニレンチ アズワンPROAM精密ミニレンチアズワン(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
小さいけど本格派の一品 小型部品の修理や組立、狭い場所での作業に。 小型堅牢でプロ仕様のミニレンチ。
仕様●本体全長:65mm●本体重量:約16gアズワン品番68-4100-99
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
379税込417
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
EXPANDING RIVET PA6 BLACK 61103088000 KTMEXPANDING RIVET PA6 BLACK 61103088000KTM
979税込1,077
1個
31日以内出荷
保持ケーブル/ステンレス鋼、四角の固定板と固定リング付/PA6、クリア被覆(緑) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼、四角の固定板と固定リング付/PA6、クリア被覆(緑)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:PA6/クリア被覆(緑)最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
27税込30
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PA 6 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PA 6ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
85,980税込94,578
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7362-93
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業インパクトレンチ用ワンタッチアダプタートップ工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。
トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
PA-6DD 明邦化学PA-6DD明邦化学
619税込681
1個
7日以内出荷
初代アキオクンと同サイズ。磯釣りから淡水の渓流釣りまで、ジャンルを選ばないもっともベーシックなタイプ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)97×64×30パールホワイト備考可変仕切板2枚入/HG
PA-6SD 明邦化学PA-6SD明邦化学
639税込703
1個
7日以内出荷
マルチスペースを採用した使い勝手の良いサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)97×64×25ブラック/ホワイト ツートンカラー備考可変仕切板2枚入/HG
保持ケーブル/ステンレス鋼、雨滴形の固定板と固定リング付/PA6、クリア被覆(緑) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼、雨滴形の固定板と固定リング付/PA6、クリア被覆(緑)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:PA6/クリア被覆(緑)最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン用保持ケーブル、200mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6012 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 200 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)10寸法l(mm)200コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
塩素系浴槽用洗浄・除菌剤 ハイライト 日産化学塩素系浴槽用洗浄・除菌剤 ハイライト日産化学
5,398税込5,938
1個
当日出荷
優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。
質量(kg)2.5液性弱酸性アズワン品番64-4200-47TKG品番9-1324-1401繰り返し・詰め替え対応
ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよびアイレット付き、熱可塑性PA6コーティング(黒)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
鋼これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6011 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付材質ステンレス鋼質量(g)9,9寸法l(mm)150コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.22MB)
関連キーワード
...