カテゴリ

  • 機構部品(12)
    • ハンドル、取手(9)
    • 蝶番(1)
    • ロック、鍵、キー(1)
  • 電気材料(1)
    • ケーブルクランプ(1)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ホース継手(1)
  • カー用品(1)
    • 除雪機(1)
  • 電動工具(8)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(4)
    • 切断/曲げ(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
    • フィラメント(1)
  • 農業機械(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「pa6-gf30」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品 工進エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品工進
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番ESR-600-AAA-0
リチウム電池専用充電器 京セラインダストリアルツールズリチウム電池専用充電器京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
14.4Vリチウムイオン電池用の充電器ですサイズ:幅100×高さ180×奥行70mm質量:784g材質:ABS・PA6-GF30原産国:中国
用途14.4Vリチウムイオン電池の充電適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5タイプ14.4Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC14.4対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5充電時間27分(1500mAh)、27分(3000mAh)、50分(5000mAh)充電時間(分)27(1500mAh)、27(3000mAh)、50(5000mAh)
3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-BlackBASF(ビーエーエスエフ)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
ホ―スニップル 樹脂製 モノタロウホ―スニップル 樹脂製モノタロウ(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA6(GF30%)入数(個)1
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズタカチ電機工業(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
充電式デュアルドライバー SK11充電式デュアルドライバーSK11(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。バッテリー容量(mAh)850充電時間(分)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0仕様USB充電(USBA+マイクロB)付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAhチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7締付能力(小ねじ)5mm充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオン
マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下マグネット樹脂取手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石仕上黒色コード1042091601自重(g)120分野設備・機械
パイプ取手 ジョー・プリンス竹下パイプ取手ジョー・プリンス竹下
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)仕上黒色+アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ジグソー 京セラインダストリアルツールズジグソー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです ●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です ●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1)3200ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45コード長さ(m)2
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,304税込1,434
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途小型扉・密閉用扉
デュアルドライバー NEO SK11デュアルドライバー NEOSK11(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。材質本体:PA6GF30+TPE+ABS無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックモーター電圧(V)3.7トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5充電時間(分)150締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅162×高さ45×奥行き45
プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチックスイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ アズワン汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ アズワン汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
充電式インパクトレンチ ベッセル充電式インパクトレンチベッセル
44,980税込49,478
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
手回しモードで、ナットを楽々取付け。モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。小型車の整備に最適、余裕の300N・m。固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。
用途自動車関連(タイヤ交換)、整備工場金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)、PA6+GF30、TPE質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45能力【普通ボルト】M10~M20、【高力ボルト】M10~M16モーターブラシレスDCモーター角ドライブsq(mm)12.7(1/2)締付能力(普通ボルト)M10~M20機能オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18.5充電器形名SP-8018J充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能充電状態表示充電時間(分)約85モードスピード切替:3段階四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ)適合バッテリーSP-80185打撃数(bpm[回/分])0~3000振動3軸合成値(m/s2)13.16寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリーアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
材質PA6+GF30ブラック質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C(TM)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
充電式グラストリマー アイリスオーヤマ充電式グラストリマーアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5グレー質量(g)1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140バッテリー容量(Ah)4
CAMPINGアッキス 千吉CAMPINGアッキス千吉
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
薪割りやアウトドアに使えるアッキスです。ファイバーグラスハンドルで耐久性とクッション性が向上。滑りにくいTPRグリップで両手でしっかり握れるので、作業性を向上します。刃部とハンドルが一体成型の為、ガタ付の心配がなく、事故を未然に防ぎます。陳列・持運び・保管に便利な収納ケース付です。
用途アッキス材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)PA6+GF30%
充電式グラストリマー アイリスオーヤマ充電式グラストリマーアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)ホワイト質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFFBALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型BALLUFF
16,350税込17,985
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式埋込型本体形状ブロック形
電気ノコギリ WIZ'A電気ノコギリWIZ'A
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマーサンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用した小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採切断有効長さ(mm)400点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-58E排気量(mL)36.3質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK85・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3740ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式取扱説明書(6.66MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)5.8ガイドバー長さ(mm)400
充電式洗浄機  SJC-3625-AAA-0 部品 工進充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-3625-AAA-0関連資料(0.76MB)
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
●小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採排気量(mL)34質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK5・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30型番ESK-3435ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(7.05MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.6ガイドバー長さ(mm)350
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
●丸太の切断や竹切りから果樹の剪定などにも威力を発揮する狭いところでも楽々操作できるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●フルカッタのソーチェンを標準付属しており竹切にも威力を発揮します ●キックバックが発生しにくいカービングバーを採用しています ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断 、果樹の剪定切断有効長さ(mm)250点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン25F-60E排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SKS・SPC/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3025Vハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式取扱説明書(6.65MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)250
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる力の入れやすいタイプのエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断切断有効長さ(mm)350ソーチェーン91PX-52E点火プラグNGK BPM8Y付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2排気量(mL)30.1型番ES-3135ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式バー全長(mm)350電源タイプエンジン式取扱説明書(6.62MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)6.4ガイドバー長さ(mm)350
アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,176税込11,194
1個
4日以内出荷
オートリターンツマミ 栃木屋オートリターンツマミ栃木屋
549税込604
1個
4日以内出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
充電式洗浄機  SJC-3650-AAA-0 部品 工進充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-3650-AAA-0関連資料(0.76MB)
プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン)プラスチック防塵キャップ付スイングハンドTAKIGEN(タキゲン)
2,039税込2,243
1個
4日以内出荷
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本標準色ブラック表面仕上げシボ仕上
SHARE LINK 3WAYグラストリマー用ナイロンコードカッター EARTH MANSHARE LINK 3WAYグラストリマー用ナイロンコードカッターEARTH MAN
999税込1,099
1個
5日以内出荷
差込コードで交換が簡単静音スクリュー型
用途EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品セット内容ナイロンコードカッターベース×1/ナイロンコード×10材質カッターベース:PA6+GF30 コード:ナイロンコード長さ(mm)Φ1.6×9
引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下引出用ソフトクローザージョー・プリンス竹下
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収する引き出し用アブソーバーです。・扉を閉める際はソフトクローズします。・後付け可能です。
用途キャビネット(引き出し)付属品ブラケット1個RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,400税込3,740
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本質量(g)288適合板厚(mm)0.8~2.3標準色ブラック
フラット型ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用樹脂製ガイドジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
6日以内出荷
各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)9仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下樹脂製リーフヒンジジョー・プリンス竹下
769税込846
1個
6日以内出荷
用途・空調機器、各種機械材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)73仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製キーロット ジョー・プリンス竹下樹脂製キーロットジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
6日以内出荷
普及型キーロットです。 左右兼用型です。 止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ポリアミド(PA6GF30)区分設備・機械仕上黒色取付板厚(mm)~7
SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ ベッセルSP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみベッセル
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
プラスチックダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチックダイヤルロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,847税込5,332
1個
15日以内出荷
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)質量(g)305標準色ブラックタキゲンコード3569
汎用圧力計A形 アズワン汎用圧力計A形アズワン
2,390税込2,629
1個
24日以内出荷
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240測定範囲(MPa)0~2.5精度±1.6%FSアズワン品番4-5717-07最小目盛(MPa)0.05接続部径(Φmm)75