カテゴリ

  • 農業機械(2,659)
  • 切削工具(2,208)
  • 機構部品(1,658)
  • 作業工具(1,527)
  • 配管・水廻り設備部材(1,525)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,187)
  • 空調・照明・電設資材(1,137)
  • パソコン/周辺機器(967)
  • バイク部品(953)
  • 事務用品(820)
  • 建築金物(671)
  • 制御機器(598)
  • 油圧機器・油圧ホース(444)
  • 厨房用品(364)
  • 研磨材(339)
  • 物流用品(338)
  • ねじ・ボルト・釘(324)
  • オフィス家具(277)
  • 縫製用品(270)
  • カー用品(258)
  • 農業・園芸資材(247)
  • 船舶用品・漁業資材(242)
  • 電気材料(232)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(228)
  • 食品・飲料(209)
  • 清掃用品(205)
  • 学童・教育用品(191)
  • 自動車補修部品(189)
  • 測定用品(180)
  • FA担当者のオススメ新商品(176)
  • メカニカル部品(171)
  • 作業服(168)
  • 科学研究・開発用品(161)
  • 店舗什器・備品(157)
  • トラック用品・パーツ(146)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(142)
  • 安全靴・作業靴(130)
  • 農具(113)
  • 家電(110)
  • 日用品(109)
  • 介護用品(107)
  • 卓上消耗品(106)
  • 電動工具(97)
  • 自動車純正部品(96)
  • バイク純正部品(79)
  • 洗剤・除去剤(76)
  • 安全用品(75)
  • バッテリー・電装(71)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • 自転車部品(57)
  • テープ(47)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 整備工具・収納(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • 保管用品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 理美容(33)
  • 溶接用品(31)
  • 安全保護具(31)
  • 手袋(30)
  • 医療(24)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 防犯用品(22)
  • 住設機器(22)
  • 救急・衛生(22)
  • 防災用品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 空圧工具(18)
  • 塗料(16)
  • 梱包用品(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • ヘルスケア(12)
  • 安全標識(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 進物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)

「pai」の検索結果

関連キーワード
23,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウペール缶 本体のみ 多用途 18Lモノタロウ(170件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
αエアコンクリーナー480mL TRUSCOαエアコンクリーナー480mLTRUSCO(14件のレビュー)
949税込1,044
1本(480mL)
当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)トラスコ品番157-9444半濁色透明容量(mL)480使用温度範囲0~35℃pH値9(弱アルカリ性)主成分界面活性剤原液量(mL)340
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
竹製 アイストング 萬洋竹製 アイストング萬洋
789税込868
1個
当日出荷
材質幅W×全長(mm)15×180質量(g)15品名・タイプアイストングTKG品番9-1912-0701TKG品番(2017)6-1708-0901
麻雀牌 アモススマート ミワックス麻雀牌 アモススマートミワックス
9,698税込10,668
1個
当日出荷
セット内容点棒:103本、8mmサイコロ:3個、東南マーク、牌王ガイドブック:1冊材質ユリア樹脂質量(g)【牌】14奥行(mm)【牌】16.5縦(mm)【牌】28横(mm)【牌】21
麻雀牌 アモスビギン ミワックス麻雀牌 アモスビギンミワックス
8,898税込9,788
1個
当日出荷
セット内容点棒:103本、8mmサイコロ:3個、東南マーク、牌王ガイドブック:1冊材質ユリア樹脂質量(g)【牌】12奥行(mm)【牌】16縦(mm)【牌】26横(mm)【牌】19.5
管用平行ネジプラグゲージ PF 測範社管用平行ネジプラグゲージ PF測範社
19,980税込21,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
アイスエアー 保冷剤 Y'sGODアイスエアー 保冷剤Y'sGOD
599税込659
1個
翌日出荷
約8℃で冷却。繰り返し冷凍可能な保冷剤。スピード冷却を実現する保冷剤。
用途保冷剤幅(cm)10.5時間冷凍:12~24時間高さ(cm)3冷却時間約4時間奥行き(cm)18
100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ボニータソフトアイスペールマット 丸型 森山工業ボニータソフトアイスペールマット 丸型森山工業
699税込769
1個
翌々日出荷
両面仕様タイプ。水洗いOK。
材質ポリエステル100%外径(mm)Φ150
ネックピースエアーズフォースブラック エアージェイネックピースエアーズフォースブラックエアージェイ
949税込1,044
1個
4日以内出荷
柔らかい素材のシンプルなネックストラップ。レジャーに最適なボトルホルダー付です。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
超純水製造装置 アズワン超純水製造装置アズワン
369,000税込405,900
1個
当日出荷から23日以内出荷
【オーダー】円形(中抜き) 異方性マグネット ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 異方性マグネットノーブランド
326税込359
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。
用途広告、建材、工業部品など材質異方性マグネット形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
159,800税込175,780
1本
翌日出荷
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
【オーダー】円形 異方性マグネット ノーブランド【オーダー】円形 異方性マグネットノーブランド
234税込257
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。
用途広告、建材、工業部品など材質異方性マグネット形状円形備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】マジックミラー 1穴 ノーブランド【オーダー】マジックミラー 1穴ノーブランド
6,071税込6,678
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質マジックミラー形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~5穴数1寸法LA(mm)30~1800寸法WA(mm)30~1200材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
リペアパック 日本スプリューリペアパック日本スプリュー(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
【オーダー】デザインガラス 1穴 ノーブランド【オーダー】デザインガラス 1穴ノーブランド
2,857税込3,143
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)4穴数1寸法LA(mm)150~1000寸法WA(mm)150~1800材種デザインガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から92日以内出荷
ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型栃木屋
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
IO-Link ADコンバータ omron(オムロン)IO-Link ADコンバータomron(オムロン)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。
チャンネル数1通信方式IO-Link対応
ローラーベアリング入り重量用固定型 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型栃木屋
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 1穴 ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 1穴ノーブランド
2,143税込2,357
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~12穴数1寸法LA(mm)30~2200寸法WA(mm)30~1000材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 1穴 ノーブランド【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 1穴ノーブランド
3,857税込4,243
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)6.8穴数1寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種網入りガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
ノルディックウォーキングポール キザキノルディックウォーキングポールキザキ
8,998税込9,898
1組
4日以内出荷
日常歩行を転びにくい歩行姿勢に。長さ調節はラチェットボタン式なので握力に不安がある方でもしっかり固定できます。対応身長目安127~181cm
材質シャフト:アルミ合金、グリップ:エラストマーカーキ質量(g)約215(1本)寸法(cm)80~114(18段階調節/2ピッチ)
ノルディックポール/ブルー/- キザキノルディックポール/ブルー/-キザキ
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
ブルー
【オーダー】高透過ガラス 1穴 ノーブランド【オーダー】高透過ガラス 1穴ノーブランド
4,600税込5,060
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質高透過ガラス形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~10穴数1寸法LA(mm)30~2000寸法WA(mm)30~1000材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
ノルディックポール/レッド/- キザキノルディックポール/レッド/-キザキ
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
レッド
【オーダー】型板ガラスかすみ 1穴 ノーブランド【オーダー】型板ガラスかすみ 1穴ノーブランド
2,857税込3,143
1個
8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質型板ガラスかすみ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)4~6穴数1寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
ノルディックポール/ブラック/- キザキノルディックポール/ブラック/-キザキ
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
ブラック
デジタル微差圧計 KS3200 クローネデジタル微差圧計 KS3200クローネ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして仕様●比較設定出力:Hi・Lo・Go 3 点出力●ウォーミングアップ:5 分質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと)規格CE、UL、RoHS電源DC24V(±10%)測定方式半導体差圧方式表示フル4桁 LCD 表示、圧力表示:4 桁 LCD(単位:Pa)、比較表示:Hi・Lo・Go 3 点 LCD 表示、Lo カット:5%F.S. 以下の値で任意設定、強制ゼロ:プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと(推奨)アナログ出力4-20mA設定方式プッシュ式 デジタル設定電源電圧(V)DC24(±10%)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)53(出力20、バックライト点灯時)※比較出力は含まず使用湿度範囲35~85(結露しないこと)測定流体空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと)表示精度±1digit接続ケーブル有り設定範囲0-100%F.S.最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V) ※抵抗負荷保存温度範囲(℃)-20~70最大印加電圧(V)24±10%コネクタB8B-XH-A(日圧社)取付姿勢パネル取付け(カット寸法:45W×22.2H)圧力ポート外径:入口Φ2.2mm、最大Φ3mmの円錐型使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4~20mA出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力圧力表示4桁LCD(単位:Pa)電気的接続8pinコネクタ
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV iPadAir10.9インチ用 光興業抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV iPadAir10.9インチ用光興業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター 清潔で安心・簡単に再着脱が可能。ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。
対応機種iPad Air 10.9インチ対応インチサイズ10.9特性抗菌・抗ウイルス、のぞき見防止
管用平行ネジプラグゲージ 第一測範管用平行ネジプラグゲージ第一測範
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から20日以内出荷
規格JIS規格ねじ山角度(°)55
Moto バーマウント/ミラーマウント用リペアボルトセット ビーラインMoto バーマウント/ミラーマウント用リペアボルトセットビーライン
299税込329
1個
4日以内出荷
Beeline Moto「バーマウント(品番MNT20-BAR)」「ミラーマウント(品番MNT20-SCT)」用のリペアボルトセット。取り付けボルトの紛失時にお求めください。※マウント中央部のプラスネジは付属しません
関連部品品番:MNT20-BAR,MNT20-SCT素材ステンレス
【オーダー】フロストガラス 1穴 ノーブランド【オーダー】フロストガラス 1穴ノーブランド
4,741税込5,215
1個
11日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロストガラス形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~12穴数1寸法LA(mm)30~2000寸法WA(mm)30~1000材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV iPadAir10.9インチ縦用 光興業抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV iPadAir10.9インチ縦用光興業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター 清潔で安心・簡単に再着脱が可能。ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。
対応機種iPad Air 10.9インチ対応インチサイズ10.9特性抗菌・抗ウイルス、のぞき見防止
レンジ台 ゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善)レンジ台 ゴミ箱上ラックYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴミ箱上を活用する、しっかり頑丈なキッチンラック。蓋付きゴミ箱も収納可能なサイズ設計。天板にはホコリ防止カバー付きコンセントが付属(2口合計1500Wまで)。水にも強いPVCで、作業台としても活躍。引出しはレール付きで、開け閉めラクラク。キャスター&脚長で、日ごろのお掃除もしやすい設計。動かしやすい単輪キャスター4個(うちストッパー付き2個)。
用途キッチンラック、レンジ台、トースター台、炊飯器台として。棚/収納/キッチン/キッチンカウンター/ナチュラル/インテリア/食品/パントリー/ケトル/ラップ/小物/コンセント材質天板・棚板: 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム: スチール(粉体塗装)キャスター4個(うち2個ストッパー付き)電源コード(m)1.8コンセント2口(合計1500Wまで)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)浅型:46.5×33.5×4.5
超純水製造装置 RFD型(オプション無し) 環境テクノス超純水製造装置 RFD型(オプション無し)環境テクノス
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン生産量(L/day)280(±20%)その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。純度(MΩ)15~17.5ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W質量(kg)約12
【オーダー】スモークガラス 3色 1穴 ノーブランド【オーダー】スモークガラス 3色 1穴ノーブランド
3,571税込3,928
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質スモークガラス形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~8穴数1寸法LA(mm)50~2000寸法WA(mm)50~1000材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
関連キーワード
...