カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(2)
- ホンダ(77)
- RS PRO(40)
- SPARKFUN(27)
- 三菱ふそう(18)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- ミツビシ(13)
- トヨタ(12)
- エレコム(7)
- ハーフェレ(7)
- 星和電機(SEIWA)(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- コーニング(5)
- コミネ(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- 日野自動車(4)
- MSソリューションズ(4)
- PAROLAi LTIL'ECO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「pail」の検索結果

レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形
岩崎電気¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
レディオック 防爆形LED照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥149,800~税込¥164,780~1セット4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形色グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 灯具本体+吊具
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品(別売)パネル表示パネル:アクリル樹脂(別売)
レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥119,800~税込¥131,780~1セット4日以内出荷から31日以内出荷仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)色仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W)
岩崎電気¥77,980~税込¥85,778~1セット欠品中用途屋内・屋外用材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W)
岩崎電気¥78,980税込¥86,8781セット欠品中用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 2灯用パイプ吊形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合定格光束(Lm)5270耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 1灯用パイプ吊形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)2770耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781セット30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)8.8色グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形
岩崎電気¥229,800税込¥252,7801セット31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。セット内容(本体)EXILHMK2201BLW-0+(プラグ)EXP16B×3+(パイプ吊具)EYIPF20+(端子箱)EYP14-16-G種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管形状両面形質量(kg)12.4(片面パネル取付け時)色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用適合電線管16点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)