カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 変圧器/トランス(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 制御機器(47)
  • 防犯用品(35)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 作業服(12)
  • 切削工具(9)
  • 家電(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「pal-1」の検索結果

関連キーワード
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
太筆 紅雲 あかしや太筆 紅雲あかしや
479税込527
1本
当日出荷
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
寸法(Φ×mm)13×251材質(毛)馬尾脇毛、羊毛、狸毛
ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ
太筆 桂林 あかしや太筆 桂林あかしや
719税込791
1本
翌々日出荷
この筆は入門から一歩進んで書道教室、趣味の書道等で使う中級者用の筆です。特に鋭く力強い線の表現に適しています。
寸法(Φ×mm)13×268材質(毛)馬尾脇毛、羊毛、狸毛
太筆 楽山 あかしや太筆 楽山あかしや
569税込626
1本
翌々日出荷
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。ほどよい弾力があり、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
寸法(Φ×mm)12×251材質(毛)羊毛、馬尾脇毛、狸毛
オートグリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
種類グリッププライヤ
マルチラベル用紙 オーム電機マルチラベル用紙オーム電機
829税込912
1セット(20個)
当日出荷
宛名や表示用ラベルづくりを!(粘着ラベル・糊付き)インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などにお使いいただけます。12面 標準タイプ
用途染料・顔料インクに対応しています。サイズA4ラベルサイズ(mm)83.8×42.3面付12面片数240片
耳かけ型 HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVCケンウッド耳かけ型 HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVCケンウッド
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNew Be!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
本体質量(g)29コード長さ(m)0.8インピーダンス(Ω)32接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状耳かけ型
太筆 千里 あかしや太筆 千里あかしや
479税込527
1本
翌々日出荷
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
寸法(Φ×mm)13×243材質(毛)馬尾脇毛、羊毛
海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
出力電圧(V)AC100
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な半面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。(天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm)樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
国内用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機国内用 変圧器 PALシリーズスワロー電機
25,980税込28,578特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
入力電圧(V)AC100
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
エリアアルミ線1000M アポロエリアアルミ線1000Mアポロ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な全面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター篠原電機
2,998税込3,298
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン仕様付属アダプターRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニットazbil(旧:山武)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料(3.24MB)
PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズ ビーエム機器PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズビーエム機器
30,980税込34,078
1式
4日以内出荷
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
マルチラベル用紙 オーム電機マルチラベル用紙オーム電機
799税込879
1セット(20個)
3日以内出荷
宛名や表示用ラベルづくりを!(粘着ラベル・糊付き)インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などにお使いいただけます。10面 四片余白付き
用途染料・顔料インクに対応しています。サイズA4ラベルサイズ(mm)86.4×50.8面付10面片数200片
ホルダ CTPA NTKカッティングツールズホルダ CTPANTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
形状ひし形80°寸法L2(mm)-最大突切り径(mm)16寸法f(mm)0
ALCコア BOSCH(ボッシュ)ALCコアBOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
耳かけ型  ガーネットレッド HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)耳かけ型 ガーネットレッド HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
879税込967
1個
4日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型ガーネットレッド質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
ポールマウントアダプター YAMAHA(ヤマハ)ポールマウントアダプターYAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
VXLシリーズをポールマウントするアダプター。
耳かけ型  ムーンストーンシルバー HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)耳かけ型 ムーンストーンシルバー HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
879税込967
1個
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型ムーンストーンシルバー質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット PAL-12シリーズ ビーエム機器PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット PAL-12シリーズビーエム機器
99,980税込109,978
1式
4日以内出荷から7日以内出荷
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
耳かけ型  ホワイト& ルビーピンク HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)耳かけ型 ホワイト& ルビーピンク HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
879税込967
1個
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型ホワイト&ルビーピンク質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
耳かけ型  ホワイト& パールホワイト HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)耳かけ型 ホワイト& パールホワイト HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
879税込967
1個
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型ホワイト&パールホワイト質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)152×156
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)126×130
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)101×105
タイフレキホースV型 タイガースポリマータイフレキホースV型タイガースポリマー(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。長さ(m)5使用温度範囲0~130℃
耳かけ型  エメラルドグリーン HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)耳かけ型 エメラルドグリーン HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
879税込967
1個
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型エメラルドグリーン質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイプタイガースポリマー
13,231税込14,554
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
耳かけ型  ルビーピンク HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)耳かけ型 ルビーピンク HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
879税込967
1個
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型ルビーピンク質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
耳かけ型  シトリンイエロー HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)耳かけ型 シトリンイエロー HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
879税込967
1個
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型シトリンイエロー質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
耳かけ型  パールホワイト HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)耳かけ型 パールホワイト HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
879税込967
1個
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ! スリムなコンパクトボディのNewBe!です。 アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション 光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。 デジタルサウンドを高音質再生 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。 快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型パールホワイト質量(g)29( コード含まず)コード長さ(m)0.8プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:106/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状耳かけ型
土間プレーナー 宮谷製作所土間プレーナー宮谷製作所
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
材質アルミ幅(mm)60高さ(mm)25
蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VESPシリーズ KWAZAR CORPORATION蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VESPシリーズKWAZAR CORPORATION
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ノズルは可動式のため、いろんな体勢での噴霧が可能で、ノズルを回すと噴射をミスト~ストレートに調整可能です。液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。
危険物の類別非危険物
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
19,900税込21,890
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。
出力電圧AC100V
洗面器用 排水Pトラップ INAX(LIXIL)洗面器用 排水PトラップINAX(LIXIL)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状Pトラップ
変圧器/トランスカテゴリ
関連カテゴリ