カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(357)
    • 精密ろ過(メンブレンフィルター)(112)
    • 実験研究用フィルターユニット(93)
    • フィルターハウジング(6)
    • カートリッジフィルター(2)
    • シリンジフィルター(98)
    • 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)(2)
  • 制御機器(178)
  • 学童・教育用品(141)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 電気材料(44)
  • バイク部品(38)
  • メカニカル部品(29)
  • カー用品(26)
  • トラック純正部品(25)
  • 測定用品(23)
  • 完成車(22)
  • 自転車部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 防犯用品(12)
  • 医療(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 保管用品(4)
  • 日用品(4)
  • 理美容(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • その他(1)
  • (1)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • PALL(ポール)(343)
  • RS PRO(155)
  • SPARKFUN(134)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(67)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • VISHAY(34)
  • KEMET(33)
  • NORGREN(33)
  • 三菱ふそう(30)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • MYPALLAS(25)
  • SKC(環境測定)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(20)
  • コミネ(19)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • brembo(15)
  • Ringfeder(12)
  • ERECTA(エレクター)(10)
  • ABUS(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pall」の検索結果

1,269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンPFR ABシリーズ

    PALL(ポール)
    71,788税込78,967
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
  • 滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ PALL(ポール)

    滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ

    PALL(ポール)
    24,569税込27,026
    1本
    当日出荷
    小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
  • エキクロディスクシリンジフィルター PALL(ポール)

    エキクロディスクシリンジフィルター

    PALL(ポール)
    3,998税込4,398
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
    接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
  • 滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク) PALL(ポール)

    滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)

    PALL(ポール)
    23,980税込26,378
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
    仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
  • PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)

    PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ

    PALL(ポール)
    93,168税込102,485
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
    材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
  • ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) PALL(ポール)

    ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)

    PALL(ポール)
    15,980税込17,578
    1箱(24個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
    材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.28最大サンプル量500μL使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
  • メンブレンディスク PALL(ポール)

    メンブレンディスク

    PALL(ポール)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱温度(℃)121直径(mm)Φ47
  • アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm PALL(ポール)

    アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm

    PALL(ポール)
    55,980税込61,578
    1箱(24個)
    当日出荷
    小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
    仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPa材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)最高使用温度(℃)100滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能アズワン品番63-4217-29最高使用圧力(kPa)410
  • バクテリアエアベント 1μm 37mm PALL(ポール)

    バクテリアエアベント 1μm 37mm

    PALL(ポール)
    35,980税込39,578
    1箱(24個)
    当日出荷
    ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
    材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)最高使用温度(℃)121(100kPa)滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能アズワン品番63-4217-28除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)最高使用圧力(kPa)520(常温)
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    13,888税込15,277
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    O-リング
  • ナノセップ (R) 遠心ろ過デバイス MFユニット付き PALL(ポール)

    ナノセップ (R) 遠心ろ過デバイス MFユニット付き

    PALL(ポール)
    43,899税込48,289
    1箱(100個)
    当日出荷
    ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
    材質オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたは高水和性PTFE、ろ液チューブ/PPクリア有効ろ過面積(cm2)0.28pH1~14最大サンプル量500μLアズワン品番1-5288-28MWCO0.45μm許容遠心力(G)1400適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    789税込868
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    O-リング
  • フィルターハウジング PALL(ポール)

    フィルターハウジング

    PALL(ポール)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
    材質304SSTアズワン品番64-5239-67継手2Sフェルール設計温度(℃)120
  • シリンジフィルター PALL(ポール)

    シリンジフィルター

    PALL(ポール)
    139,800税込153,780
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
  • プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ PALL(ポール)

    プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ

    PALL(ポール)
    16,789税込18,468
    1本
    翌々日出荷
    ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
  • マグネットフィルターファンネル PALL(ポール)

    マグネットフィルターファンネル

    PALL(ポール)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
    材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
  • Capsule CARBON 1pk PALL(ポール)

    Capsule CARBON 1pk

    PALL(ポール)
    26,399税込29,039
    1個
    翌々日出荷
    仕様●カーボンカプセル(未滅菌)アズワン品番67-8950-83
  • Acroprep 24 PP/PE 30-40um PALL(ポール)

    Acroprep 24 PP/PE 30-40um

    PALL(ポール)
    18,299税込20,129
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    仕様●アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート●7mL●30-40μm●PP/PEアズワン品番67-8955-73
  • Acrodisc SUPOR PALL(ポール)

    Acrodisc SUPOR

    PALL(ポール)
    24,299税込26,729
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から24日以内出荷
  • Acrodisc 25mm PALL(ポール)

    Acrodisc 25mm

    PALL(ポール)
    159,899税込175,889
    1箱(4ケース×50個)ほか
    5日以内出荷から71日以内出荷
  • アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア PALL(ポール)

    アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア

    PALL(ポール)
    106,899税込117,589
    1箱(300個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
    接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
  • Seal Gasket Kit F/4020 10pk PALL(ポール)

    Seal Gasket Kit F/4020 10pk

    PALL(ポール)
    8,919税込9,811
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    仕様●交換部品●交換用シールガスケットアズワン品番67-8951-52
  • ACRODISC 25mm w/ 0.45um wwPTFE 50pk PALL(ポール)

    ACRODISC 25mm w/ 0.45um wwPTFE 50pk

    PALL(ポール)
    30,899税込33,989
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    仕様●wwPTFEメンブレン・アクロディスク・シリンジフィルター●25mm●0.45μmアズワン品番67-8953-22
  • WWPTFE DISC 100/PK PALL(ポール)

    WWPTFE DISC 100/PK

    PALL(ポール)
    15,499税込17,049
    1箱(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Disc SUPOR .45um PALL(ポール)

    Disc SUPOR .45um

    PALL(ポール)
    15,349税込16,884
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • Disc A/E glass fibre PALL(ポール)

    Disc A/E glass fibre

    PALL(ポール)
    10,279税込11,307
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • ACRODISC PSF with APシリーズ PALL(ポール)

    ACRODISC PSF with APシリーズ

    PALL(ポール)
    36,999税込40,699
    1箱(50個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Biodyne A 30cm×3m roll PALL(ポール)

    Biodyne A 30cm×3m roll

    PALL(ポール)
    67,299税込74,029
    1個
    6日以内出荷
  • Acroprep ADV 2mL PALL(ポール)

    Acroprep ADV 2mL

    PALL(ポール)
    64,099税込70,509
    1箱(5個)
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • Acroprep 24 SUPOR PALL(ポール)

    Acroprep 24 SUPOR

    PALL(ポール)
    18,299税込20,129
    1箱(2個)
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • Acroprep 24 OMEGA PALL(ポール)

    Acroprep 24 OMEGA

    PALL(ポール)
    18,299税込20,129
    1箱(2個)
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • Filter Holder Inline PALL(ポール)

    Filter Holder Inline

    PALL(ポール)
    48,299税込53,129
    1箱(6個)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • AcroCap SUPOR gam PALL(ポール)

    AcroCap SUPOR gam

    PALL(ポール)
    20,499税込22,549
    1箱(10個)
    6日以内出荷から64日以内出荷
  • Mustang E Acrodisc gamma 10pk PALL(ポール)

    Mustang E Acrodisc gamma 10pk

    PALL(ポール)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    仕様●ムスタングEメンブレンアクロディスク●0.2μm●25mm●滅菌済みアズワン品番67-8956-82
  • Acrodisc DMSO 25mm NYLON .2umgam 50pk PALL(ポール)

    Acrodisc DMSO 25mm NYLON .2umgam 50pk

    PALL(ポール)
    34,999税込38,499
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    仕様●DMSOセーフアクロディスクシリンジフィルター●0.2μm●25mm●滅菌済みアズワン品番67-8952-16
  • Filter Holder Solvac 1pk PALL(ポール)

    Filter Holder Solvac 1pk

    PALL(ポール)
    55,299税込60,829
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ソルバック・フィルターホルダーアズワン品番67-8951-50
  • Acropak FLUORODYNE .2um PALL(ポール)

    Acropak FLUORODYNE .2um

    PALL(ポール)
    19,859税込21,845
    1箱(3個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Acropak 500 SUPOR 1pk PALL(ポール)

    Acropak 500 SUPOR 1pk

    PALL(ポール)
    26,699税込29,369
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • Acropak 1000 SUPOR gam HB 1pk PALL(ポール)

    Acropak 1000 SUPOR gam HB 1pk

    PALL(ポール)
    33,799税込37,179
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ACRODISC PSF APシリーズ PALL(ポール)

    ACRODISC PSF APシリーズ

    PALL(ポール)
    32,899税込36,189
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から71日以内出荷
...