「pan-ty」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    279税込307
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    879税込967
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,798税込5,278
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ

    ケーブルタイ 金属センサー感知可能

    モノタロウ(6件のレビュー)
    529税込582
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
    用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカータイ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
    用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン

    モノタロウ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100本)
    当日出荷
    12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
    用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(599件のレビュー)
    89税込98
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
    用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    999税込1,099
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン612特性耐候性、耐塩化亜鉛性
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    839税込923
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ダブルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,298税込4,728
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85