会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)Φ52.5×213
質量(g)175(乾電池R6P含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力)126 dB SPL
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。
ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。
送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。
ネックホルダー標準装備。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。
クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。
(別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700
質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)
電波形式F3E、F9W
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。
マイク位置を細かく調整可能。
しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050
質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)
電波形式F3E、F9W
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。
本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。
面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。
防滴ケース採用。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30
質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず>
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)
電波形式F3E、F9W
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
適合MM-SPAMP4
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240
周波数特性806.250~809.500MHz
電波形式F3E
アズワン品番64-0890-20
指向性単一指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)220
音圧感度(dB)-76±3
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。
付属品取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個
適合接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ
質量(kg)約38
使用温度範囲(℃)5~35
感度-45dBV/Pa(1kHz)(マイク)
仕上バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色
マイクロホンマイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー
周波数特性100Hz~15kHz
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。
入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本
質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む)
使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃
出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル)
表示電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず)
音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変
仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂
定格出力-20dBV、600Ω
マイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換
機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高
周波数特性100Hz~15kHz
電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電
電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用)
アンテナ外付けホイップアンテナ
使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク
対応機種400-SP055、400-SP066
周波数特性806.250MHz~809.500MHz
電波形式F3E
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742
質量(g)110
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。
1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個
寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222
質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)
表示電源、充電
仕上黒色塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)
機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct
周波数特性100Hz~15kHz
使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本
電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6
使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)
電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)
接続端子設定保守用:USBマイクロ B
アンテナ内蔵アンテナ
防滴構造IPx4相当
使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個
寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253
質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)
表示電源、充電
仕上黒色塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)
機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct
周波数特性100Hz~15kHz
使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本
電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6
使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)
電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)
接続端子設定保守用:USBマイクロ B
外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)
アンテナ内蔵アンテナ
防滴構造IPx4相当
使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン
800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ)
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。
技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。
野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。
内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A
エスコ品番EA763CF-41
セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1
材質ABSポリカアロイ樹脂
全長(mm)231
質量(g)約180(乾電池含む)
電源単3電池×1本(付属)
方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
最大径(Φmm)54
消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)
防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)
送信出力2mW/6mW(切替式)
周波数(MHz)800
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
質量(g)約19
定格電圧(V)3.7VDC/700mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.4×5.9×39.5
1箱
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。
送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番453-7734
質量(g)180
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン
迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。
ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。
またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。
通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計
・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC)
1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。
・コンパクト設計
持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。
Bluetooth対応ワイヤレスタイプ
・本体ハウジングにリモコン機能搭載
Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。
再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。
対応可能な機能は接続する機器によって異なります。
音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。
機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。
仕様リモコン・マイク対応
付属品USB充電ケーブル(0.5m)
本体質量(g)約130
接続方式Bluetooth
マイクロホン機能:有
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約24時間
クラス2
プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用
電源単三形乾電池(R6PU)1個
方式PLLシンセサイザー方式
周波数(MHz)300
長さ(mm)222
質量(g)約180(乾電池LR6XJ含む)
最大径(Φmm)Φ48(マイクリング取付時Φ52)
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
接続端子設定保守用:USBマイクロB
1箱
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
10 Wアンプ内蔵。
小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。
明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。
AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)18
電源AC100V・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188
電源コード(m)2.5
仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品
音圧最大再生98dB(1m)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コード
トラスコ品番146-0776
質量(g)約130(電池含む)
スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換
電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5
入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV
電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32
送信出力1mW
入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)
周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
パパやママの代わりに赤ちゃんを近くから見守り 変化を教えてくれるベビーモニター。電源ONですぐに使えるカメラ&モニター機のワイヤレスセット。カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができ、寝室の赤ちゃんを別室から見守れる。赤ちゃんが泣いたら自動でおやすみ音を再生。お休み音:胎内音/心音/ホワイトノイズ/波の音/雨音/子守歌(5種類)。3つのセンサーを搭載。光や音で赤ちゃんの様子や室温の変化をお知らせ。真っ暗でも様子が見やすいナイトモード搭載。赤ちゃんとカメラの距離目安:約50cm~100cm
用途ベビーモニター、ペットモニターとして。温度センサー/マイク付き/ホームネットワーク/設定不要/ベビーカメラ/赤ちゃんカメラ/見守りカメラ/赤外線カメラ/コンパクト/ナイトモード/壁掛け/出産祝い/プレゼント
質量(g)モニター:208、カメラ:224
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)モニター:12.5×4.8×7.9、カメラ:7.7×6.9×12.3
モニタ3.5型カラー液晶ディスプレイ QVGA(320×240)最大10fps
カメラ仕様CMOS 30万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
1箱
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」
11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の
声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。
2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利
オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と
Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目
的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。
3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を
気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
1個
¥17,980
税込¥19,778
46日以内出荷
ワイヤレスマイクロホン(バウンダリー型)。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
仕様外部入力数/6.3mm:2
電源AC駆動/電池駆動
最大出力(W)20
周波数特性180~15000Hz
寸法(inch)(スピーカー)3
スピーカーバスレフ式フルレンジ
1本
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
関連キーワード