310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品プラグコード 適合パイプ呼び径10cm 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 窓取付形
小さな窓でも簡単に取付可能
用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形 適合場所水洗トイレ 取付可能窓枠高さ(mm)285~630 電源(V)単相100 仕様引きひも式
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12 / 23.5/14 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.3 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)1.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
1台
8,798 税込9,678
欠品中

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)127/137
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)480/460、(排・弱(常時))280/255、(50Pa)(排・強)460/438、(排・弱(常時))260/
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)9.2 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱(常時))495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱(常時))450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))425/360
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源コード・プラグ付
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/21.5 / 33/23 埋め込み寸法(mm)240角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)130/84 / 122/83
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.2 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.20(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.20(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)10/11.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)107/107、(直管相当長30m)96/97
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所 材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所 材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所 材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質ABS樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷