91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg)1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm 質量(kg)2.1 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12 / 23.5/14 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.3 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源コード・プラグ付
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/21.5 / 33/23 埋め込み寸法(mm)240角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)130/84 / 122/83
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.20(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.20(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)150
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V) 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製 質量(kg)1.7 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.10/0.06(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)13.1/3.7 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)140/70
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 方式ダクト式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇本体と屋外フード一体型 シロッコファン採用の高静圧タイプ 16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) シャッター2枚
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)250 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー 質量(kg)2.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85 開口面積(cm2)275
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)200 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー 質量(kg)1.7 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/56 開口面積(cm2)159
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居室・事務所 材質(本体)ABS樹脂
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製 付属品換気スイッチ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅲ型200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)22.5/26、(排・弱)14/14 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/37、(排・弱)23/23 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)220/220、(排・弱)100/100、(30Pa)(排・強)190/200、(排・弱)60/60、(50Pa)(排・強)165/180、(排・弱)-/- 開口面積(cm2)225
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)145/145、(50Pa)(排)121/128 開口面積(cm2)225
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅱ型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)16.5/18.5、(排・弱(常時))10/10 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)32.5/32.5、(排・弱(常時))22/22 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)180/180、(排・弱(常時))90/90、(30Pa)(排・強)150/150、(排・弱(常時))50/50、(50Pa)(排・強)120/130、(排・弱(常時))-/- 開口面積(cm2)225
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85 開口面積(cm2)225
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷