カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(48)
- 制御機器(4)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「panasonic e19」の検索結果

ねじなし丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじなし露出スイッチボックス片側2方
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個欠品中電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。仕様鋼板製,1コ用片側2方出材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.45呼びE19本数止めねじ:2止めねじ長さ(mm)5
ねじなしカップリング
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじなしブッシング(管端用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。仕様管端用材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしノーマルベンド E19
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251台3日以内出荷配管を直角に曲げる所に使用します。鋼製溶融亜鉛めっき。JIS規格のノーマルベンドB形に準拠材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.2寸法L(mm)135ねじ【止めねじ】長さ:7.4、本数:1×2寸法d(mm)19呼びE19寸法l(mm)30寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしノーマルベンドA型 E19
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841台3日以内出荷配管を直角に曲げる所に使用します。接続にはねじなしカップリングをご使用ください。鋼製溶融亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.12寸法L(mm)135呼びE19寸法D(mm)19寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト60形ダクト温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)4.5色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360エコロジー商品省エネ
サドルベース
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881セット(20個)当日出荷から3日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
ステンレス電線管(ねじなし)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。長さ(mm)3660仕上#240研磨
ハイベンダー
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。型E型材質(本体)アルミ合金
ステンレスねじなしノーマルベンド
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ねじなしブッシング
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
ステンレスEGカムカップリング
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。材質SUS304および相当品表面仕上げ♯240研磨
ストレートカップリング
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から32日以内出荷メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)付属品インナーキャップタイプE種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
Eパイプジョイントアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
ステンレスねじなしユニバーサル
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から6日以内出荷用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
コンビネーションアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。適合CD管・PF管共用
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨