細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
トラスコ品番147-7389
色黒
質量(g)317
使用温度範囲(℃)-10~60
アズワン品番64-5036-42
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。
脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。
パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。
ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。
奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。
全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
仕様ラックユニット数:1U
奥行(mm)81
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
仕様ラックユニット数2
トラスコ品番828-6006
セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本
材質ABS、PVC、合成樹脂
質量(g)713
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)81
寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9
使用場所屋内
収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本
スリット幅(mm)18
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
トラスコ品番818-0836
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ、
色青
種類UTP
全長(m)1
ケーブル長(m)1
コネクタあり
ケーブル径(Φmm)6
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
用途Cat6のLANケーブル配線に。
トラスコ品番660-8730
材質難燃性PVC
質量(kg)11.6/リール(梱包含む)
色ケーブル:青
規格Cat6
全長(m)305
寸法(m)パーマネントリンク:90
ケーブル外径(Φmm)5.8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
導体サイズ(AWG[mm2])24
1巻
¥50,980
税込¥56,078
翌日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル
材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスリム
結線T568B
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。
トラスコ品番195-0482
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
色グレー
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)5
ケーブル長(m)5
プラグタイプRJ45
導体28AWG導体より心線
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリーカテゴリ5E
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
規格6A/6
ケーブル外径(Φmm)6.1
プラグタイプRJ45
4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。
ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。
ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むき
トラスコ品番469-4929
材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール
全長(mm)90.5
色黒
質量(g)28
使用温度範囲(℃)-10~60
使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
適合電線4ペアUTP/STPケーブル
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリー6A/6
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
トラスコ品番828-5913
セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本
材質C.R.S、PC、合成樹脂
色黒
質量(g)318.7
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)138
寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7
使用場所屋内
収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途シールドでのLAN配線。
仕様両端RJ45プラグ付パッチコード
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CAT6A
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)4.7
使用場所屋内
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)594
材質(裏)ポリエチレン(PE)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)222
材質ナイロン
厚さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。
用途直角に交差した2本の束線の固定。
トラスコ品番477-4493
材質ナイロン66
幅(mm)11.4
色ナチュラル
高さ(mm)6.4
穴径(Φmm)ねじ:なし
奥行(mm)9.4
ねじ寸法なし
最大結束径(Φmm)6.4
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8
縦(mm)9.4
横(mm)11.4
1箱(2袋×1000個)
¥85,980
税込¥94,578
19日以内出荷
ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。
用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。
付属品専用工具×1個
材質ポリカーボネート
幅(mm)13.9
高さ(mm)18.7
奥行(mm)19.6
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
プラグタイプRJ45
導体28AWG導体より心線
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリーカテゴリ6
1個
¥24,980
税込¥27,478
30日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。
トラスコ品番195-0478
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
色黒
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)1
ケーブル長(m)1
プラグタイプRJ45
導体28AWG導体より心線
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリーカテゴリ5E
1箱(10本)
¥14,980
税込¥16,478
19日以内出荷
航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。
滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。
気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。
用途ケーブルの固定。
色薄茶
材質PEEK
トラスコ品番825-7255
質量(g)370
寸法(縦×横)(mm)14.5×8.1
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
トラスコ品番195-0377
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
色青
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)2.5
ケーブル長(m)2.5
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリー6A/6
1箱(10本)
¥43,980
税込¥48,378
19日以内出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
用途通信用パッチコード。
仕様カテゴリ5E
トラスコ品番828-1530
色緑青
使用温度範囲(℃)-20~70
全長(m)2
導体24AWG撚り線
ケーブル径(Φmm)7.2
1箱(10本)
¥78,980
税込¥86,878
94日以内出荷
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
ケーブル厚さ最大2.7mm
最大静荷重(g)114
使用場所屋内
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。
色黒
材質ナイロン66
トラスコ品番731-0722
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-40~85
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7
使用場所屋内
1袋
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
束線径の調整が可能なクランプです。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質ポリプロピレン
トラスコ品番390-8046
質量(g)267
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
トラスコ品番828-1476
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲-60~85℃
プレート(適合)FCPI2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8
最大幅(mm)51.8
固定方法M5ネジ
使用場所屋内
1袋
¥65,980
税込¥72,578
20日以内出荷
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
プレート(FCPI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。
用途フラットケーブルの固定。
材質ナイロン66
高さ(mm)3.8
使用温度範囲(℃)-40~85
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
1個
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ
使用温度範囲(℃)-80~538
適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
ベース(FCBI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
用途フラットケーブルの固定。
材質ナイロン66
高さ(mm)5.1
使用温度範囲(℃)-40~85
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ