20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6662 材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 テレホングレー 高さ(mm)4.2 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)25.4 横(mm)25.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)136 ねじ穴(Φmm)4
1箱(2袋×500個)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし)
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。 材質ABS 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(500個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)PEEK結束バンド
材質ポリエーテルエーテルケトン 使用温度範囲(℃)-60~260 寸法F(mm)4.9 寸法D(mm)3.3 寸法E(mm)4.8 寸法B(mm)2.6 寸法C(mm)1.2 ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9] 推奨適合工具GTS、PTS
1袋(100本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ステンレスバンド専用工具
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断に トラスコ品番147-5355 長さ(mm)146 幅(mm)200 材質/仕上本体:プラスチック 質量(g)546 適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
1丁
139,800 税込153,780
9日以内出荷

1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ABS 高さ(mm)6.4 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-29~49 縦(mm)19.1 横(mm)130.3 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 最大静荷重(g)840 使用場所屋内
1箱(200個)ほか
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。 材質アセタール トラスコ品番731-6020 高さ(mm)31 質量(g)272 使用温度範囲(℃)-40~90 縦(mm)9.4 横(mm)19.6 ケーブル0.08~1.25 使用場所屋内 使用ねじM4
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。 材質ABS 質量(kg)2 高さ(mm)7.8 適合バンド幅(mm)4.8 使用場所屋内
1袋
31,980 税込35,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。 幅(mm)155 長さ(mm)74.6 質量(g)77 仕様ナイロン結束バンド専用 材質プラスチック
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。 材質ABS 使用温度範囲(℃)-29~49 適合バンド幅(mm)4.8 使用場所屋内
1袋ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
材質耐候性ABS 使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build 固定ペグ
材質アセタール 仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能 質量(g)380
1箱(100個)ほか
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束工具用ホルダー
結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。
用途結束工具ホルダー。 材質革リベット 仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用 トラスコ品番825-7434 質量(g)113
1個
7,298 税込8,028
20日以内出荷

コーナー及び分岐点で束線を保持します 。上部の爪が跳ね上がり、ハーネスを簡単に取りはずすことができます。
用途ハーネス組立における、コーナーおよび分岐点でのケーブルの保持。 材質アセタール 使用温度範囲(℃)-40~90 最大結束径(Φmm)19.1 使用場所屋内 使用ねじM4
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ピークタイ
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番850-3828 材質ポリエーテルエーテルケトン 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~260 寸法A(mm)188 寸法F(mm)6.6 寸法D(mm)6.1 寸法E(mm)8.1 寸法B(mm)4.38 最大結束径(Φmm)48 寸法C(mm)1.4 ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1] 推奨適合工具GTS、PTS
1袋(1000本)
529,800 税込582,780
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEK
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 薄茶 材質ポリエーテルエーテルケトン トラスコ品番496-2966 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-60~260 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用 使用ねじM4
1袋
33,980 税込37,378
当日出荷