4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1箱(10個)ほか
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 質量(g)177 長さ(m)10.6 使用温度範囲(℃)-18~104
1箱(24巻)ほか
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ アルミケーブルタイ
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ 使用温度範囲(℃)-80~538 適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
1箱(250本)ほか
43,980 税込48,378
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンドキット
リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1箱(10個)ほか
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)