「paperwave」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Paperwave製品【7.1】 FLOTER

    Paperwave製品【7.1】

    FLOTER
    4,698税込5,168
    1箱(240粒)
    5日以内出荷
    コーンスターチ等の植物性原料をベースに非常に薄い層で構成されており、容易にリサイクルが可能です。 本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化が可能です。 誤って海に流失した場合にも、海洋環境下で分解します。
    用途緩衝材寸法(mm)100×210
  • Paperwave製品【7.2】 FLOTER

    Paperwave製品【7.2】

    FLOTER
    3,998税込4,398
    1箱(105粒)
    5日以内出荷
    Paperwave-Bioはコーンスターチ等の植物性原料をベースに構成されており、リサイクルが可能です。 本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化可能です。 誤って海に流出した場合にも海洋環境下で分解します。
    用途緩衝材としてRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • クッションペーパー HEIKO

    クッションペーパー

    HEIKO(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ネット状で使いやすい
    用途インナーラップに寸法(mm)250×300紙厚(g/m2)60
  • エアー緩衝材 トリコン トリコン販売

    エアー緩衝材 トリコン

    トリコン販売
    3,098税込3,408
    1袋(1000粒)ほか
    5日以内出荷
    トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
    用途緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション ネクサスエアー

    エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション

    ネクサスエアー(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(370個)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
  • プチプチ d36 川上産業

    プチプチ d36

    川上産業(37件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
    仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
  • エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス

    エアークイックα用フィルム ピロータイプ

    アジアハイテックス(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
    用途エアークイックα専用フィルム仕様1巻で約2272パック分適合エアークイックαピッチ(mm)50厚さ(μm)40体積(cm3)1ミシン目(mm)110
  • ボーガスペーパー 厚口 モノタロウ

    ボーガスペーパー 厚口

    モノタロウ(50件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
    用途梱包用緩衝材として。仕様ミシン目無しタイプ厚口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)51
  • エアークッションメーカー Asmix(アスカ)

    エアークッションメーカー

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
    適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
  • エアピロ 川上産業

    エアピロ

    川上産業
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
    仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目構造2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアークッションフィルム Asmix(アスカ)

    エアークッションフィルム

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個(200m)ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイタッチ ストロパックジャパン

    ハイタッチ

    ストロパックジャパン(23件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1パック(120袋)ほか
    翌々日出荷
    クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
    機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
  • エアークッションエコクラフト200×100mm WILLI

    エアークッションエコクラフト200×100mm

    WILLI
    7,298税込8,028
    1巻
    5日以内出荷
    Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。
    用途緩衝材 エアークッション材質クラフト紙、PE幅(mm)クッション部分:83厚さ(mm)エアー注入時ピロー:18寸法(mm)ピロー1個当たり:100×205対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)フィルム厚さ(μm)53
  • ボーガスペーパー アサヒ(紙)

    ボーガスペーパー

    アサヒ(紙)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。 新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。
    紙厚(g/m2)51本体外径(Φmm)235
  • 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚 ユタカメイク

    緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

    ユタカメイク
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番794-3466RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業

    ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS

    酒井化学工業(49件のレビュー)
    739税込813
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
    用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
  • エコホールド ストロパックジャパン

    エコホールド

    ストロパックジャパン(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1パック
    3日以内出荷
    原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
    用途段ボール内の緩衝材として内容量(L)約400包装形態バラ大袋詰め粒サイズ(mm)40生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PVA生分解性プラマーク登録番号1124
  • エアークッションメーカー3rd アスウィル

    エアークッションメーカー3rd

    アスウィル
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
    用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
  • エアーキャップ 三友

    エアーキャップ

    三友(46件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷
    衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
    種別緩衝材(エアー)質量(g)500
  • ディスペンサー ボーガスペーパー用 モノタロウ

    ディスペンサー ボーガスペーパー用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても便利です。シンプル構造のため、場所を取りません。
    用途ボーガスペーパー用スタンド適合550mm×350m以下幅(mm)660高さ(mm)215材質(本体)スチール奥行(mm)170販売区分業務用
緩衝材カテゴリ