カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「parker parflex」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • 1025U06 01 パーカーハネフィン

    1025U06 01

    パーカーハネフィン
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
  • 1025P06 05 パーカーハネフィン

    1025P06 05

    パーカーハネフィン
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    YELLOWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • 1025U04 01 パーカーハネフィン

    1025U04 01

    パーカーハネフィン
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールペンレフィル M芯 パーカー(PARKER)[事務用品]

    ボールペンレフィル M芯

    パーカー(PARKER)[事務用品](12件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。
    入数1本商品タイプレフィル繰り返し・詰め替え対応
  • ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N2シリーズ

    ニッタ(43件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • 1025P06 02 パーカーハネフィン

    1025P06 02

    パーカーハネフィン
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    GREENRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • 中切 C2H2火口 小池酸素工業

    中切 C2H2火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
    使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
  • 1025U06 04 パーカーハネフィン

    1025U06 04

    パーカーハネフィン
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実験用ガス ケニス

    実験用ガス

    ケニス(30件のレビュー)
    669税込736
    1本(5L)ほか
    当日出荷
    各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
    付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
  • N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • ボールペンレフィル F芯 パーカー(PARKER)[事務用品]

    ボールペンレフィル F芯

    パーカー(PARKER)[事務用品]
    779税込857
    1本ほか
    当日出荷
    インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。
    商品タイプレフィル
  • 中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル) パーカーハネフィン

    中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)

    パーカーハネフィン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
    材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N5シリーズ

    ニッタ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100材質軟質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品