カテゴリ
- 事務用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「parker5」の検索結果
![ボールペンレフィル M芯 パーカー(PARKER)[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61080452-170512-02.jpg)
ボールペンレフィル M芯
パーカー(PARKER)[事務用品](12件のレビュー)¥799税込¥8791本ほか当日出荷インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。入数1本商品タイプレフィル繰り返し・詰め替え対応![5thボールペン替芯 F パーカー(PARKER)[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
5thボールペン替芯 F
パーカー(PARKER)[事務用品](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷パーカー 5th テクノロジーペン用インク替芯、F、ブラック 書き手の癖に対応する柔軟なペン先が、紙の上をすべるようなしなやかな書き味を実現 なめらかに想いを綴る美しい顔料インク 正確なレタリングやディテールを叶えるFサイズのペン先 ブラックの替芯1本入り適合本体シリーズ名パーカー 5thインク色ブラック入数1商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 K-0.7芯
ゼブラ(31件のレビュー)¥479税込¥5271箱(10本)当日出荷適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー種別K-0.7全長(mm)98.0質量(g)0.8適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
ローラーボール替芯スリムジェルインク 黒
クロス(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷インク色黒先端ボール径(mm)0.7インクスリムジェルインク入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 SXR-600-07
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷軸径(Φmm)5.9質量(g)3.4適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム単色インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性全身(mm)98.2アズワン品番65-0426-55入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
デスクペン専用スペアインク
プラチナ万年筆(11件のレビュー)¥299税込¥3291ケース(10本)当日出荷万年筆用カートリッジインク(水性染料)仕様デスクペン専用スペアインク商品タイプスペアインク繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 SJP-7
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷適合ピュアモルト印鑑付ボールペン SH-2305-P07、パワータンク スマートシリーズ SS-1001PT-07質量(g)2.8適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付単色、ピュアモルト単色インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×90.6商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
万年筆インキ 30mL
パイロット(11件のレビュー)¥799税込¥8791個(30mL)当日出荷別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。種類一般書記用インキ繰り返し・詰め替え対応
万年筆インキ iroshizuku
パイロット(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(50mL)当日出荷から4日以内出荷日本の美しい情景から 日本には、美しい自然や景色が多く存在し、またそれ等にはとても美しい名があります。 iroshizuku-色彩雫(いろしずく)シリーズは、その美しい情景から創造された彩り豊かなインキです。 さらなる書く喜びと楽しみをあなたに。 それぞれインキで書いた「色彩雫見本帖」をお楽しみ下さい。 それぞれの筆跡は「色彩雫見本帖」にてご確認いただけます→「色彩雫見本帖」 日本パッケージデザイン大賞2011 金賞受賞 社団法人 日本パッケージデザイン協会が主催する「日本パッケージデザイン大賞2011」におきまして、iroshizuku-色彩雫(いろしずく)が家庭用品・一般雑貨部門の金賞を受賞いたしました。 「色彩雫」は万年筆専用の瓶入りインキです。 別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。※プランジャ式吸入機構万年筆は本体に直接吸入し使用します。 こちらでコンバーターを使用したインキの入れ方を動画で説明しています。 「万年筆の使い方」寸法(mm)箱:88W X 97W X 38D種類一般書記用インキ
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20 ℃ → +80 ℃ - 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール仕上げ = ニッケルめっき黄銅シール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 4mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/8 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/8インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/8インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷MIGNON DOUBLE SHUT OFFプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS、PARKER 21 / 90、CAMOZZI 5050 - 5150及びCEJN 200 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エアたがね
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様チゼル5本セットは、エアハンマーに適しています。このチゼル5本セットは、PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に最適 工具ロール入り チゼルシャンクサイズ401インチParkerテーパー クロムモリブデン鍛造で長寿命




![ボールペンレフィル F芯 パーカー(PARKER)[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61091388-170517-02.jpg)
![クインク・カートリッジインク パーカー(PARKER)[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34088286-190125-02.jpg)
![ボールペンレフィル M芯 パーカー(PARKER)[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61080452-170512-02.jpg)
![5thボールペン替芯 F パーカー(PARKER)[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)






![クインク ボトルインク パーカー(PARKER)[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65034147-170627-02.jpg)