カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(290)
    • 自転車メンテナンスツール(214)
    • サイクルハウス・サイクルスタンド(70)
  • 作業工具(68)
    • スパナ/レンチ(29)
    • トルクレンチ/トルクドライバー(5)
    • ドライバー/ビット(7)
    • ハンマー(3)
  • 自転車部品(18)
    • タイヤ/チューブ/虫ゴム関連(15)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
    • 自転車用オイル・グリース(4)
    • 自転車用ケミカル(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • グリース用注入器(1)
  • 整備工具・収納(9)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「parktool」の検索結果

411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(113g)
当日出荷
金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113アズワン品番64-5104-33
替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)替刃(カーボン用)ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様SAW-1用寸法(mm)300
スーパーパッチ ParkTool(パークツール)スーパーパッチParkTool(パークツール)(9件のレビュー)
639税込703
1箱(6枚)
当日出荷
溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
付属品紙ヤスリ
ショップコンレンチ ParkTool(パークツール)ショップコンレンチParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
マイナスドライバー ParkTool(パークツール)マイナスドライバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。 自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
商品構成単品
ピンスパナ ParkTool(パークツール)ピンスパナParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
グリースガン ParkTool(パークツール)グリースガンParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別非危険物
ショップハンマー ParkTool(パークツール)ショップハンマーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
樹脂と金属のコンビネーションハンマー。 プラスチックヘッド:#293-8
全長(cm)30.5
フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバーParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
ハクソー ParkTool(パークツール)ハクソーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm)300寸法(mm)約420×150×28mm質量(g)約530
パッチキット ParkTool(パークツール)パッチキットParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ
スポークレンチ ParkTool(パークツール)スポークレンチParkTool(パークツール)(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
マグネティックパーツボール ParkTool(パークツール)マグネティックパーツボールParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネット付のボール皿。 金属パーツなどが飛び散らないだけでなく、金属面に取り付けて場所を選ばず使用が可能です。
寸法(mm)Φ150×40ブルー材質(本体)スチール質量(g)約510直径(Φcm)15
スポークレンチ ParkTool(パークツール)スポークレンチParkTool(パークツール)(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
アジャスタブルトルクドライバー ParkTool(パークツール)アジャスタブルトルクドライバーParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向右回り(時計回り)
バイオチェーンブライト ParkTool(パークツール)バイオチェーンブライトParkTool(パークツール)
2,698税込2,968
1本(472mL)
当日出荷
抜群の洗浄力を持つ自転車チェーン用洗浄液。 大豆ベースの生物分解性溶液を使ったバイオチェーンブライトは、チェーンに付着した余分なグリースや汚れを素早く、強力に落します。
バルブコアツール ParkTool(パークツール)バルブコアツールParkTool(パークツール)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
トルクレンチ ParkTool(パークツール)トルクレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~14差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)292アズワン品番65-0562-63
マスターリングプライヤー ParkTool(パークツール)マスターリングプライヤーParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
ピッキングツールセット ParkTool(パークツール)ピッキングツールセットParkTool(パークツール)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
チェーンツールピン ParkTool(パークツール)チェーンツールピンParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
バイククリーニングブラシセット ParkTool(パークツール)バイククリーニングブラシセットParkTool(パークツール)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。 自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。
セット内容GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
アジャスタブルピンスパナ ParkTool(パークツール)アジャスタブルピンスパナParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200板厚(mm)約4ピン径(Φmm)2.4
Y型ソケットレンチ ParkTool(パークツール)Y型ソケットレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長年愛用されているY型レンチシリーズに8/9/10mmのボックスレンチが加わりました。 力の入れやすい形状でヘックスレンチと共に必須アイテムです。
寸法(mm)ボックスレンチ(8/9/10mm)
ハンガーワン回し ParkTool(パークツール)ハンガーワン回しParkTool(パークツール)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)全長(mm)280
チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)チェーンチェッカーParkTool(パークツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
スーパーグリップコンパウンド ParkTool(パークツール)スーパーグリップコンパウンドParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(113g)
当日出荷
シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
アズワン品番64-5106-46
ハンドル付ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)ハンドル付ヘックスレンチParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷から3日以内出荷
高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。 HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
ロックリングツール ParkTool(パークツール)ロックリングツールParkTool(パークツール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
Specialized、Cannondale、 FSA のダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。4ノッチ(FSA, Cannondale)8ノッチ(Specialized)両方のロックリングに対応。 焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)47~48ノッチ数8レンチサイズ(mm)36アズワン品番64-8086-24
ソケット・ビットセット ParkTool(パークツール)ソケット・ビットセットParkTool(パークツール)
9,998税込10,998
1個
欠品中
9.5mm角(3 / 8"sq)用のソケットおよびビットのセット。 自転車に使用されるほとんどのサイズに対応が可能。 ウルトラトルク用のロングビットやFRシリーズ、BBTシリーズのツールにも対応可能な25.4mm(1”)サイズのボックスも含まれています。 お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
レンチサイズ(mm)六角(3/4/5/6/8/10、ロングビット:5/6)、トルクスタイプ(ロングビット:T25/T30/T40)、ボックス(8/9/10/13/14/15/25.4)
プラスドライバー ParkTool(パークツール)プラスドライバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。 自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
商品構成単品
クランプカバー ParkTool(パークツール)クランプカバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から63日以内出荷
PARKTOOL製のリペアスタンドに使用されているクランプ部の補修部品です。
スタビーヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)スタビーヘックスレンチセットParkTool(パークツール)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
狭い所にも入りやすい首下ショートタイプの六角レンチセット。 全てのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品レンチホルダーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
替刃 ParkTool(パークツール)替刃ParkTool(パークツール)
3,898税込4,288
1セット(12枚)
当日出荷
全長(mm)300仕様SAW-1用刃数32山
クランクプーラー ParkTool(パークツール)クランクプーラーParkTool(パークツール)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。 使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
エンドキャップクリンピングプライヤー ParkTool(パークツール)エンドキャップクリンピングプライヤーParkTool(パークツール)
4,198税込4,618
1個
欠品中
自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。 刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。 ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。
材質スチール
ラチェットコンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)ラチェットコンビネーションレンチParkTool(パークツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から63日以内出荷
樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
タイヤレバー ParkTool(パークツール)タイヤレバーParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
639税込703
1セット(2本)ほか
当日出荷
Y型ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)Y型ヘックスレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状(レンチ)六角