カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • バイク純正部品(1)

「pas-4b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シロッコファン用取付金具 オリエンタルモーターシロッコファン用取付金具オリエンタルモーター
849税込934
1個
予約販売
仕様MB8U、BM10Z用種別取付金具
BACK PAS 1B003988000C4 piaggio(ピアッジオグループ)BACK PAS 1B003988000C4piaggio(ピアッジオグループ)
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003 YOKEYOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003YOKE
2,998税込3,298
1個
当日出荷
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質鍛造合金鋼タイプワイヤーロープ向き
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001 YOKEYOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001YOKE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプワイヤーロープ向き安全率5倍
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPSTRS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.6mm実装タイプ = PCBプッシュボタンの色 = オレンジ接点構成 = SPST定格電圧 = 32/125V acプッシュボタンの型 = ドームIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 銀に金めっきメーカー型番 = PAS6B2M4CES4Vサブミニチュアプッシュボタンスイッチ. このサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、モメンタリスイッチ動作と RS PROブランドの 1 極オン / オフスイッチにより、機械やプロセスを制御するための優れた機構を実現しています。 キャップは高品質のポリアミド 6/6 製、ゴールドで覆った銀メッキのコンタクトが付いています。ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃った押ボタンスイッチです。.操作動力: 2N-5N .コンタクトバウンス: 10 ms .機械的寿命: 1000000 サイクル .はんだ付け:最大 350 ° C 、 5 秒間. サブミニチュアプッシュボタンスイッチの主な用途: . テスト装置 . 通信機器 . ネットワークシステム . 携帯機器. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心してご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応