98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式デジタル インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 質量(g)45 電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 温度表示(最小表示) 0.1℃ 保護等級IP67(容器) データメモリ(点)(温度・湿度)各16000 設置方式ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

52349 アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)
センサー交換可能!使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに! 衛生&経済的!着脱・交換式センサーユニット採用。 データ連携!CSVデータ自動出力。 表計算ソフトに取り込みも簡単。 法令順守!運転免許証による認識で不携帯防止。 出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる! セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。 カードリーダー仕様/ソニーPaSoRi、読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード、TypeBカード。 PaSoRiはソニー(株)の登録商標です。 FeliCaはソニー(株)の登録商標です。
セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット 材質ABS 寸法(mm)218×114×26
1個
46,000 税込50,600
3日以内出荷

PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。 仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製 トラスコ品番260-7484 材質ABS/耐熱アクリルパネル 測定範囲衝撃:3~125G 電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応 センサー内蔵 温度測定範囲(℃)-40~80 保護等級IP67 測定対象温度/衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 データメモリ(温度・湿度)各16000 最小表示(℃)0.1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

FeliCa(「Suica」や「PASMO」などの非接触ICカード)やパスワードを使用して、従業員などの大事なマイナンバーを管理するソフトです。パスワード入力もしくはパソコンに接続されたPaSoRi(FeliCa対応カードリーダー)に、マイナンバー管理担当者のカードをかざしてファイルを開き、従業員のマイナンバーや取引先の法人番号を登録できます。登録したマイナンバーを含む情報はBlowfish暗号で保護。更にマイナンバーの登録(更新)などの操作履歴も記録されます。Windows 10に対応しています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。32bit版専用ソフトです。64bit OSでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。10/8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) ※システムドライブにデータ保存のための別途空き容量が必要 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。
仕様本体 質量(g)50 対応OSWindows(R)7/8.1/10 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1 記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) 外寸法(mm)90×34×15 測定温度範囲(℃)-80~+80 記録間隔1~255分、1~60秒 サービス分類レンタル
1台
259 税込285
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
測定温度範囲(℃)-80~80 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
1個
869 税込956
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
1箱(20枚×10冊)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP 電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚 質量(kg)約6.3(棚板込み) 材質(本体)AS(アクリロニトリルチレン)樹脂 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387 棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能) 棚板耐荷重(kg)2kg 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400 棚板寸法(mm)306×332×10 外形寸法(mm)350×350×400 内寸法(mm)340×344.5×387 総耐荷重(kg)5
1台
20,500 税込22,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属しているパーキングブレーキ接続ケーブルは、車側のパーキングブレーキ信号ラインに直接接続する仕様です。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30 電源単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラット扉採用で横並べ保管も可能です。
アズワン品番2-7917-01 付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂) 材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)] 質量(kg)約4.6(棚板含む) 内寸法(mm)340×344.5×387 棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能) 棚板耐荷重(kg)約1.5/枚 外寸法(mm)350×350×400 棚板寸法(mm)306×332×10t
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

アズワン品番2-7917-11 材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)] 棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能) 棚板耐荷重(kg)約1.5/枚 棚板寸法(mm)306×332×10t
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。 AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート) 殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間) 蛍光灯10W 1本 電源AC100V 50/60Hz 電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
1個
113,000 税込124,300
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。 天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
材質(本体)PP 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示 最高温度(℃)250(天板) モーターDCブラシモーター 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御 マグネット強度0.13T
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GPSアンテナ
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD、410D、300D コード長さ(m)2.9 接続端子MCX
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

仕様温度コントローラー 温度範囲(℃)-20~+30 制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲-20~+30℃ アズワン品番1-3190-01
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD コード長さ(m)1.9
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×500×640(ダクト含む) 質量(kg)14.3 材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) ダクト径(Φmm)75 殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間) LED5W×1本 アズワン品番3-4041-22 内径(mm)カフ部:130
1台
160,000 税込176,000
当日出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合700FVD、600FVD 取付場所フロントガラス 寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、410D
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)VICSアンテナ フィルムタイプ
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD コード長さ(m)4.8 接続端子ミニピンジャック
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×500×520 質量(kg)14.3 材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間) LED5W×1本 アズワン品番3-4041-21 内径(mm)カフ部:130
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
適合機種panasonic Gorilla CN-G540D 特性高硬度9H 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種panasonic Gorilla CN-G540D 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、410D コード長さ(m)4.9 接続端子MCX
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ACアダプター
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、410D、300D コード長さ(m)1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンセント部)44×30×60 ※コンセント端子、コード部除く
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD、410D、300D セット内容2.5Φミニジャックコード(コード長:1.9m)、マグネット、ワイヤーバンド、リードスイッチ付コード(コード長:95cm)、パーキングケーブル(コード長:95cm)、セルフロックコネクター、クランパー、クリップ
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
サイズ5インチ 適合機種パナソニック GORILLA CN-G540D 5型 特性反射防止 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種パナソニック GORILLA CN-G1300VD 7型 サイズ7インチ 取付方式シリコン吸着 特性ノングレア 反射防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種パナソニック GORILLA CN-G1200VD 7型 サイズ7インチ 取付方式シリコン吸着 特性ノングレア 反射防止
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種panasonic Gorilla CN-G530D 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷


ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種Panasonic Gorilla CN-G740D / G750D 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷



日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種panasonic Gorilla CN-G1500VD CN-G1400VD 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

関連キーワード