不織布マスクの暑い苦しいを解決!
接触冷感、速乾性のある素材使用。
フェイスラインにフィット、口元には適度な空間ができますので、息がしやすい。
伸縮性の高い生地で耳が痛くならない優しい付け心地。
洗って繰返し使用可能。
メガネが曇りにくい3D立体構造。
用途夏用マスクで快適に・・・
作業上、空調調整がしにくい工場、肉体労働で暑い工事現場、人との接触が避けられない通勤、毎日過ごす学校や保育
材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%
形状立体型
構造1層
材質ポリウレタン
形状立体型
入数(枚)3
対象花粉・風邪
ひもタイプ耳かけ
高密度のスポーツウェア素材で伸縮性抜群。やわらかな着け心地で顔にやさしくフィットします。速乾性に優れた素材で繰り返し洗えます。一般的な不織布製の使い捨てマスクに比べ接触冷感あり。
材質ポリエステル100%
接触冷感マスク、夏に涼しい
表生地フッ素樹脂加工、強撥水処理
日本製防菌糸デオセル使用
スーパーナノテク技術で防臭加工
息苦しくない
裏側ニットのモダール生地で、肌に優しい
伸縮性があり顔にフィットします
ハンドメイドで立体マスク
複数回洗って使用可能
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% / レーヨン(モダール)80%・綿14%・再生繊維(テンセル)6%・日本製の防菌糸デオセル使用、(耳紐)ナイロン・ポリウレタン
1セット(2枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
PITTAマスクのスモールサイズになります。
材質ポリウレタン
形状立体型
サイズスモール
入数(枚)3
寸法(縦×横)(mm)106×123
ひもタイプ耳かけ
洗える布マスクでありながら、不織布マスクと同じフィルター性能を持つ、最先端の技術を駆使した高機能マスク。「自分がうつらない」、「相手にうつさない」ために、咳やくしゃみ・つばの飛沫拡散をしっかりブロック。20回洗濯後もフィルター性能を維持。(PEE・BFE:≧99%)3D立体構造に加え、高い強度と伸縮率をもつ生地はスムースな肌触り。耳ひも調節可能で顔のラインにしっかりフィット。熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維に、冷感素材のアイスシルク6.1%を使用することで、布製最高水準の冷たさを実現。ひんやりとしたドライタッチな肌ざわりで、暑い夏でも快適をキープ。ひんやり感をより持続させたい時は、マスクを湿らせ、気化熱を併用したご利用がおすすめ。男女兼用の大人普通サイズ。
用途工場や暑い工事現場・通勤・通学や社内でも。
材質(マスク)超高分子量ポリエチレン80%、ポリエステル12%、スパンデックス8%、(耳ひも)ナイロン・ポリウレタン、(アジャスター)シリコン
寸法(cm)マスク本体/縦:約13×横:約12(折りたたんだ状態)、耳ひも/約8.5
対象かぜ・花粉・ほこり等
『洗える布マスク』の特徴
コットン生地ストレッチ素材の立体設計マスクです。
自宅で洗えるので衛生的!繰り返し使えるのでとってもエコ!
家族と分け合ったり、洗い替えにも便利な2枚組!
男女兼用でアゴまですっきりフィット!
肌に優しくフィットして、通気性が高く息がしやすい
※咳くしゃみエチケット、飛沫飛散防止にご活用下さい。
包装透明ポリ袋による簡易包装
洗って繰り返し使える立体マスク3枚セット!
触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適にご使用いただけます!
伸縮性抜群で長時間着けていても耳が痛くなりにくく、お顔にやわらかくフィットします。
材質ポリエステル95%ポリウレタン5%
抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。
耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。
消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。
清潔快適ポリエステル織編素材:リフレスマイル(R)使用。
形状立体型
色ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ブラック
対象抗菌消臭
生地表・裏生地:ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
洗って繰り返し使える!
耳が痛くなりにくい!
3層構造で綿素材配合!
寸法(mm)230×150×10
混率(%)表側:ポリエステル75、綿25、中間層・裏側:ポリエステル100
寸法(cm)13.5×18.5
機能温感
対象花粉、飛沫、ホコリ等(非医療用)
こんなお得な商品も!

伸縮式ダスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
導電性繊維が静電気を除去。ホコリの再付着を防ぎます。
除電繊維サンダーロン使用
マイクロファイバーのダスターでホコリを絡め取ります。
最長167cmまで伸長する伸縮柄。照明器具やエアコンの上側、カーテンレールの上側など高所のお掃除もラクラク。
ワンタッチで穂先の角度調整が可能。掃除の場所に応じて自在に角度を変える事ができます。6段階調整。
ヘッド部は取り外し可能。ハンディモップとし手もお使いいただけます。
材質ヘッド部/ポリプロピレン・マイクロファイバー・導電性繊維(サンダーロン)・スチール・TPR ハンドル部/アルミパイプ・ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(g)約330
全長(cm)118~167(使用時)、67(収納時)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm
モノタロウ
¥139
税込¥153
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
インク色黒・赤・青・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材
質量(g)23.6
方式ノック式
替芯SXR-80-05
インクジェットストリームインク
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8
色数4色一体
このダスターは静電気を抑え、マイクロファイバーで埃をキャッチします。
エアコン・照明器具・テレビ・電子機器など帯電し埃を引き寄せる物の掃除にも最適です。
用途帯電しやすい物、プラスチック製、家電製品、エアコンのカバー、照明器具のカバーなど
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)80.0
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
首筋の日焼け防止と熱中症リスクに有効なアイテム。
吸湿速乾素材クールマックスを使用した本体に吸水ポリマーを内蔵。
水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
サイズFree
色BLACK
材質クールマックス・ウォーターアブソープティブポリマー
機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。
接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。
フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。
水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン
入数(枚)1
機能接触冷感
ひもタイプ耳かけ
肌触りの良い2WAY素材
耳が痛くなりづらい幅広設計
効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回
裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用
CLEANSEはクラボウの登録商標です。
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。
耐久性
素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。
広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。
持続性
50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。
試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性
口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。
材質ナイロン、ポリウレタン他
寸法d(mm)90
寸法c(mm)65
持続冷感を感じるマスク。メントール成分配合。化粧品等で使用されている乳酸メンチルを使用で安全。バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)99%以上。衛生的な使い捨てタイプ。ノーズピースとギャザーで顔にフィット。軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適。長時間使用でも疲れにくい耳ゴムを使用。
用途夏用マスクに。不織布/快適/ひんやり/涼しい/ウイルス/花粉/ブタクサ/杉/冷感
材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布/乳酸メンチル配合不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
形状プリーツ型
色ホワイト
サイズフリー
構造3層
ひもタイプ耳かけ型
Description。The LilyPad Sewable Electronics Kit lets you explore the wonderful world of electronic sewing(e-sewing)and e-textiles through a series of introductory projects using the LilyPad system. You'll learn how to sew basic circuits to light up LEDs, control them with buttons and switches and even experiment with a pre-programmed LilyMini circuit that reacts to ambient light levels. In addition to LilyPad LEDs and battery holders, the kit comes with two LilyPad ProtoSnap boards that let you explore the circuit before you sew the pieces into a project.。The full-color LilyPad Sewable Electronics Kit Guide(included)contains step-by-step instructions for using LilyPad pieces to create four complete sewable circuit projects with conductive thread. Easy-to-follow diagrams and troubleshooting tips make this a great introductory resource for crafters and creatives.。LilyPad is a wearable technology developed by Dr. Leah Buechley and cooperatively designed by Dr. Buechley and SparkFun. Each LilyPad component was creatively constructed with large sew tabs to allow for stitching into clothing. Various input, output, power and sensor boards are available. They're even washable!。Note:A portion of this sale is given back to Dr. Buechley for continued development and education in e-textiles.。Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Examples。Sewable Electronics Projects:Project 1:Glowing Pin。Project 2:Illuminated Mask。Project 3:Light-Up Plush。Project 4:Night-Light Pennant
アズワン品番67-0424-05
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード