カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pax4-m5」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチエルボ PISCO(ピスコ)

    ブランチエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    19,625税込21,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ