カテゴリ
- オフィス家具(378)
- バイク純正部品(264)
- 制御機器(88)
- 作業工具(51)
- メカニカル部品(18)
- 科学研究・開発用品(9)
- 機構部品(6)
- カー用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- マスク(4)
- 研磨材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(35)
- オカムラ(岡村製作所)(378)
- ホンダ(264)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(50)
- VISHAY(42)
- KEMET(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 槌屋ヤック(5)
- 椿本興業(5)
- 東京発条製作所(4)
- Optibelt(4)
- ERECTA(エレクター)(3)
- BOURNS(3)
- EBM PAPST(3)
- 不二ラテックス(2)
- エバオン(2)
- JRC(2)
- 三菱ふそう(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- Seeed Studio(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pb 212」の検索結果

ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR形状L型質量(g)289タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールロング六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷トラスコ品番448-1585セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボール付六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,698~税込¥7,368~1セット当日出荷から翌々日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール六角棒レンチセット(レインボー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット(9本組)当日出荷サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
EVN ブッシングプーリー SPB 212mm 溝数2
エバオン¥9,498税込¥10,4481個10日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4990材質ねずみ鋳鉄質量(kg)7溝数2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)212
ボール付レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ホールドリング付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)形状L型全長(mm)最大230質量(g)403タイプロング硬度HRC59先端形状ボールポイント付寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
ボール付レインボーロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥859~税込¥945~1本当日出荷特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ポータブル電源 PB-AR26Pro
REX(レッキス工業)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載。充放電回数は3500回以上の長寿命。毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源にも最適です。CO2、排気ガスを排出しない環境にやさしい電源です。防災製品等推奨品認証マークを取得付属品AC充電ケーブル質量(kg)27外形寸法(mm)450×360×346出力【AC】100V 50Hz 定格出力 2500W、瞬間最大出力 4000W 50Hz【DC5525】口数 ×2、12V/5A【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)充電:0~+40、放電:-10~+40(推奨:20~30)入力【AC】100V~150V 50/60Hz ~15A Max 【ソーラー】12~150V 13A 最大1000W 【車両より充電】12V/24V 対応機能UPS:搭載(切り替え時間15ms以内)、パススルー:搭載、シガーソケット:12V/10A(合計最大120W)電源(AC V)入力:100/150、50/60Hz、15A(Max)動作環境充電温度範囲(℃):0~+40、放電温度範囲(℃):ー10~+40(推奨:20~30)、保管温度範囲(℃):ー20~+40(推奨:20~30)、動作湿度範囲(%Rh):10~90(非結露)、保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)車両:12/24充電時間(時間)3内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力端子AC:4口/100(50Hz)/2500W(瞬間最大4000W)、USB-A:2口・5V/2.4A(合計最大 24W)、USB-A(急速):2口・5V/3A・9V/2A・12V1.5A(合計最大36W)、USB-C:5/9/12/15/3A・20V/5A(合計最大200W)、DC5525:2口・212V/5A保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:20~30)ソーラー充電12~150V 13A 最大1000W使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)2016
プロ用黒鉄骨用刷毛
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷塗料の含み、毛腰も良く好評。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用毛色黒色
Jスプリング JBシリーズ JB-212
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.26自由長(mm)28.9初張力(N)0.87総巻数(巻)19.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)8.8使用長さ(mm)58.7
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
Jスプリング JAシリーズ JA-212
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.26自由長(mm)30総巻数(巻)9.25外径(mm)8内径(mm)6.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用たわみ(mm)20.4
...