33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小さいラベルの低価格なラベラー。軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。経済性を追求したハンドラベラーです。 大手量販店で高い使用実績。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 段数1 インク色 質量(g)240 ラベル枚数(1巻当り)1000
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 段数1 質量(g)270 ラベル枚数(1巻当り)1000
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(1000枚×10巻)ほか
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線強粘タイプラベル
種別共通-3 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)赤二本線
1パック(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。 大きく見やすい印字を実現。 広いラベルルート、ラベルセットも簡単。 インキローラーの交換も手が汚れません。
用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。 スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 段数1 インク色 使用可能ラベル縦12×横26mm 質量(g)280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷

本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。
質量(g)330 表示内容製造年月日表示 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1553-0103 TKG品番(2017)6-1376-0103
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

UNOラベラー専用の黒インクです。一般インキローラー乾燥定着が約1分に対して、速乾インキーローラー乾燥定着は約1秒と超高速で乾燥し、商品へのインクの付着を防げます。またサトー製新耐水ラベルにも使用できます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)4.3×7.5×2.3 規格ブリスターパック 速乾 アズワン品番65-0387-15
1個
419 税込461
当日出荷

対応機種:PIXUS XK500
適合機種PIXUS XK500 フォトブルー エコマーク認定認定 適合機種メーカーキャノン エコマーク認定番号21 142 010
1個
699 税込769
8日以内出荷



セール用等のジャンボ印字に特化したラベラー。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。 質量(g)410 段数1(ジャンボ印字) ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14 ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚) 入数1台
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。 質量(g)410 段数2 インク色上段:黒、下段:黒 ラベル枚数(1巻当り)1,500枚(半糊は800枚) 入数1台
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。
長さ(m)18 適合機種メーカーPanasonic 対応機種パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機
1個
589 税込648
当日出荷

1パック(1000枚×5巻)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10%増量 お得なFAXインクリボン33m パナソニック社製KX-FAN200に対応しております。
長さ(m)33 適合機種メーカーPanasonic 対応機種パナソニック:KX-FAN200が使用できるFAX機(KX-PW503DL・KX-PW503DW・KX-PW503UD・KX-PW505DL・KX-PW505DW・KX-PW513DL・KX-PW513DW・KX-PW603DL・KX-PW603DW・KX-PW603UD・KX-PW603DB・KX-PW605DL・KX-PW605DW)でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(9)が使用できるFAX機
1個
839 税込923
6日以内出荷


新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ タイプB型 印面種別浸透印
1個
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽くて丈夫。簡単操作。
印字桁数(桁)5 段数1 ラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18 付属品黒インクローラー×1、お試しラベル(赤二本線)×2巻 材質ABS 質量(g)240
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

・【盤面サイズ】25×25mm。インキ補充可能。・ほんのりキラリの上品な光沢!繊細な模様もキレイに押せる!。・細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒。・綿布を採用した盤面には耐久性があります。・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。・スタンプパッドは重ねて保管できます。・盤面の角を使って、細かい部分を塗り分けでき、繊細な模様もしっかり表現できます。・【専用インキ(別売)】いろもよう 光彩 専用インキ(品番:SAC-8G)
寸法(mm)34.6×34.6×20 質量(g)12 盤面サイズ(mm)25×25
1個(12g)
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。・細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒。・綿布を採用した盤面には耐久性があります。・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。・スタンプパッドは重ねて保管できます。 ・【盤面サイズ】63×40mm。インキ補充可能
寸法(mm)80×58.8×20.3 質量(g)46 シリーズシヤチハタ 盤面サイズ(mm)63×40※インキ補充可能
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMC CADデータあり
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMC CADデータあり
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シヤチハタいろもよう
エコ商品
寸法(mm)80.0×58.8×20.3 質量(g)約46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷

インク色ボールペン(黒)+蛍光ペン(黄) 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 色(軸) 質量(g)10.1 エコマーク認定認定 方式キャップ式 材質(軸)再生PP樹脂 線幅(mm)4.0 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.8×16.8×145.6 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 176
1本
88 税込97
当日出荷

シヤチハタデコライト 丸1
エコ商品
寸法(mm)Φ13.2×16.6×138 質量(g)約11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料ネオゴーセー#2300 FW
エコ商品
エポキシ樹脂の優れた防食性・付着性、耐水性などの特長を有する厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です。ジンクリッチペイントとの組み合わせにより重防食塗装や水環境の防食塗料として最適です。
用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備、化学プラントなど 種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5551 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途 膜厚(μm)スプレー:100、はけ・ローラー:50 密度1.4g/mL 塗布方法スプレー・はけ 使用量スプレー:400g/m2、はけ・ローラー:150g/m2 使用環境条件温度:5~30℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~15 特性防食性、付着性、耐水 グリーン購入法適合 乾燥時間(指触)5℃:6(3)時間、10~20℃:4(2)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:3(2)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(ハンドリング可能)5℃:3(1)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:30(30)時間、10℃:30(20)時間、20℃:20(14)時間、30℃:14時間 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)