カテゴリ
- 制御機器(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- メカニカル部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 学童・教育用品(12)
- 機構部品(11)
- 測定用品(11)
- 切削工具(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- バイク部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 保管用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- 厨房用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- トラック用品・パーツ(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(15)
- GAONA(ガオナ)(10)
- TRUSCO(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- プレシジョンブランド(6)
- SP忠男(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- D'Addario(4)
- ラクテム(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(3)
- CKD(3)
- 日動電工(3)
- 日軽金アクト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pb-12」の検索結果

POWER BOX パワーボックス FULL2in1 ステンPOL Z6R-PB-12
SP忠男¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z6R-PB-12。販売備考:車体型式(8BL-ER650R)で純正マフラーにO2センサーが2個装着されている車両に適合する製品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 24- 8BL-ER650M
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(1kg)当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥297税込¥3271セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
かるがるパワー平バール
モトコマ(26件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水
SOFT99(20件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
六角ボルト用キャップ
ラクテム(3件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
これエエやん 流し用トラップ防臭ワン 防臭・防虫 凹凸型 羽なし 交換 キッチン シンク
GAONA(ガオナ)¥929税込¥1,0221個当日出荷◆ヌメリや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆ワンの回りの溝に水をためることで排水口からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。◆上部につまみがなく、凹凸型になっているタイプです。◆トラップ本体の溝にツメで引っ掛けて固定します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。材質ポリプロピレン寸法(mm)92(上部)×94.5(下部)×65(高さ)
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
小形丸形コネクタ E03シリーズ
多治見無線電機¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から13日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナットキャップ
ラクテム(1件のレビュー)¥389税込¥4281セット(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
スタートキューブ
セイシング(9件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1台当日出荷スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付質量(kg)2.5定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)570内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95適合バッテリー80Ah![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342947-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット
azbil(旧:山武)¥839税込¥9231個当日出荷から22日以内出荷アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット。用途に応じたラインナップを用意。材質-
パラレルブロックセット(平行台) 14組セット
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781セット当日出荷4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3136セット内容ケース、フラットタイプ14種類各2個1組材質/仕上S45C質量(kg)10.7寸法(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150硬度HRC48~53アズワン品番64-8631-76
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
これエエやん エルボセット キッチン排水
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
リフトパット ショートタイプ
IZUMI(8件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(4個)当日出荷から7日以内出荷セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。材質ポリエチレン幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10































![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342947-250127-02.jpg)