カテゴリ

  • バイク純正部品(358)
  • メカニカル部品(63)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(15)
  • オフィス家具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-14」の検索結果

関連キーワード
532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POWER BOX パワーボックス チタン&カーボンサイレンサー  CR2-PB-14 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス チタン&カーボンサイレンサー CR2-PB-14

    SP忠男
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20
  • TANK *PB-14M-S* ホンダ

    TANK *PB-14M-S*

    ホンダ
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
  • EMBLEM*PB-14M-S*  87128355700ZB ホンダ

    EMBLEM*PB-14M-S* 87128355700ZB

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

    SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(1kg)
    当日出荷
    100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
    JIS規格JISZ3211E4313
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    310税込341
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • 撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99

    撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水

    SOFT99(20件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 球面軸受 PB形 THK

    球面軸受 PB形

    THK(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金型式PB型表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)

    ピロボール球面滑り軸受PB

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
    用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • 半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)

    半田付用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンパイプ・VP両サドル 未来工業

    ドレンパイプ・VP両サドル

    未来工業
    379税込417
    1セット(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 先曲リードペンチ TSUNODA(ツノダ)

    先曲リードペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番125-0222材質ステンレス鋼全長(mm)144質量(g)75
  • エスリーブ(WPB) 阪上製作所

    エスリーブ(WPB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)

    無地クリアPETボックス

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    中身が見えるクリアの無地ボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]
  • ジャンピング収納ミニバケツ ピョンちゃん プロスター

    ジャンピング収納ミニバケツ ピョンちゃん

    プロスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルトを通して、ボタンでパチン→使わない時は、たたんでスリム。片付けにくい細かい物や、倒れやすいモノの収納に重宝します。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170(収納時:70)材質(本体)ポリエステル材質(ベルト)PP材質(ワイヤー部)スチール商品タイプ本体
  • マシンフレキ用ブッシング 未来工業

    マシンフレキ用ブッシング

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ナチュナル
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • ブッシングプーリー エバオン

    ブッシングプーリー

    エバオン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
  • クラフト紙製マチ付き大型紙袋 ホワイトバリーン

    クラフト紙製マチ付き大型紙袋

    ホワイトバリーン
    14,980税込16,478
    1式(100枚)
    3日以内出荷
    丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。 低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
    用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋構造クラフト紙2層坪量(g/m2)75
  • パーチクルボード用 チップソー チップソージャパン

    パーチクルボード用 チップソー

    チップソージャパン
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3870RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSX用バックパネル ナカバヤシ

    PSX用バックパネル

    ナカバヤシ
    8,798税込9,678
    1枚
    翌々日出荷
    デスク背面の配線コードをすっきりと隠す事ができます。 取付簡単な引っかけ式。
    材質スチール メラミン焼付塗装厚さ(mm)25高さ(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 精密アングルプレート(リブなし)B型 ナベヤ

    精密アングルプレート(リブなし)B型

    ナベヤ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • ロビーチェア PB-14 3人用 1800W 背無(スチール脚) 内田洋行

    ロビーチェア PB-14 3人用 1800W 背無(スチール脚)

    内田洋行
    76,980税込84,678
    1台
    36日以内出荷
    質量(kg)25.1
  • ロビーチェア PB-14 3人用 1800W 背付(木製脚) 内田洋行

    ロビーチェア PB-14 3人用 1800W 背付(木製脚)

    内田洋行
    109,800税込120,780
    1台
    36日以内出荷
    質量(kg)31
  • ロビーチェア PB-14 3人用 1800W 背無(木製脚) 内田洋行

    ロビーチェア PB-14 3人用 1800W 背無(木製脚)

    内田洋行
    76,980税込84,678
    1台
    36日以内出荷
    幅(mm)1800質量(kg)22.8高さ(mm)400奥行(mm)480グリーン購入法適合
  • ロビーチェア PB-14 3人用 1800W 背付(スチール脚) 内田洋行

    ロビーチェア PB-14 3人用 1800W 背付(スチール脚)

    内田洋行
    109,800税込120,780
    1台
    36日以内出荷
    質量(kg)33.6
  • ウイズ カラー打掛 ACE(エース)

    ウイズ カラー打掛

    ACE(エース)
    439税込483
    1パック
    4日以内出荷
  • JPバー14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    JPバー14

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    869税込956
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品クッション材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t
  • シャープモノグラフマットピンクパック トンボ鉛筆

    シャープモノグラフマットピンクパック

    トンボ鉛筆
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)16高さ(mm)147方式スライド式、フレフレ式芯径(mm)0.5色(軸)マットピンク繰り返し・詰め替え対応
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • チューブフィッティング チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    トラスコ品番558-1066材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体・ガイドリング:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS形状ティー接続口径R1/8開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック適合チューブ外径(Φmm)’1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/8使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/4
  • カムクラッチ PBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ PBシリーズ

    椿本チエイン
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)6全長A(mm)112空転摩擦トルク(N・m)0.59スリーブ幅F(mm)41スリーブ面取R(mm)0.5スリーブキー溝K12×4.5
  • エスリーブ 大阪魂

    エスリーブ

    大阪魂
    108,754税込119,629
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材ロールラック用パイプ

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチールネオグレー
  • ハンドタップ中・上セット(SKH) イシハシ精工

    ハンドタップ中・上セット(SKH)

    イシハシ精工
    21,980税込24,178
    1セット(14本)
    当日出荷
    一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。
    用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。トラスコ品番244-0898アズワン品番65-2016-67RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...