カテゴリ

  • 作業工具(608)
  • 事務用品(295)
  • 配管・水廻り設備部材(260)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(243)
  • 物流用品(234)
  • 清掃用品(231)
  • 保管用品(209)
  • 整備工具・収納(201)
  • 研磨材(190)
  • 塗装・養生・内装用品(181)
  • 測定用品(179)
  • 切削工具(167)
  • 制御機器(157)
  • 農業・園芸資材(149)
  • 梱包用品(131)
  • バッテリー・電装(115)
  • 科学研究・開発用品(112)
  • 建築金物(112)
  • 手袋(111)
  • 安全用品(110)
  • パソコン/周辺機器(105)
  • 作業服(101)
  • オフィス家具(100)
  • 電気材料(96)
  • テープ(94)
  • 安全保護具(94)
  • 安全標識(93)
  • 機構部品(92)
  • メカニカル部品(87)
  • 自動車用オイル・ケミカル(83)
  • 洗車・清掃(77)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
  • スプレー・オイル・グリス(76)
  • トラック輸送・安全用品(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
  • 自動車補修部品(70)
  • 卓上消耗品(69)
  • 空圧工具(67)
  • 店舗什器・備品(64)
  • バイク部品(63)
  • 厨房用品(61)
  • 日用品(60)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(60)
  • カー用品(59)
  • 安全靴・作業靴(59)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(58)
  • 自転車部品(57)
  • 溶接用品(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(52)
  • タイヤ・足回り(50)
  • 電動工具(50)
  • 空調・電設資材(47)
  • 接着剤・補修材(46)
  • 家電(43)
  • 防災用品(41)
  • 鈑金・塗装(41)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 照明(38)
  • 測量用品(土木/建設)(37)
  • ガレージ機器・整備設備(37)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(34)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(32)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • 農業機械(28)
  • 防犯用品(27)
  • 農具(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 自動車純正部品(25)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 建材・エクステリア(23)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • マスク(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 救急・衛生(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 塗料(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 医療(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 住設機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 縫製用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 介護用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ヘルスケア(1)

「pb」の検索結果

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
6,825件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
93税込102
1台ほか
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
PB保存袋 クラウン[事務用品]PB保存袋クラウン[事務用品](5件のレビュー)
799税込879
1束(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚めのファイルも、大きな書類も、ごっそりまとめて収納。
材質(本体)古紙40%使用紙厚(g/m2)120マチ(mm)35グリーン購入法適合
インクローラー (PB-1・SP・SA共通 黒) SATO(サトー)インクローラー (PB-1・SP・SA共通 黒)SATO(サトー)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途ハンドラベラー(はりっ子、SP)用インクローラー
球面軸受 PB形 THK球面軸受 PB形THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20アルインコ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000インピーダンス約2kΩ付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)接地マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)電波型式F3E (FM)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5通信方式交互通話(単信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)送信出力10mW (1mW切り替え可)種類特定小電力防塵防水性能IP54有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.86MB)
PB-1ラベラー SATO(サトー)PB-1ラベラーSATO(サトー)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
小さいラベルの低価格なラベラー。軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。経済性を追求したハンドラベラーです。 大手量販店で高い使用実績。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。段数1インク色質量(g)240ラベル枚数(1巻当り)1000
ジョイント金具24型PBクローム TRUSCOジョイント金具24型PBクロームTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
PB型 ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)PB型 ナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセルPB・PMAシリーズ用取付金具コーセル(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質SECC
メカニカルシール PB1031・PB1033用 部品 三相電機メカニカルシール PB1031・PB1033用 部品三相電機(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1式
当日出荷
適合本体PB1031A、PB1031B、PB1033A、PB1033B
M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044 アイネックスM.2 SSD固定用ミリネジ PB-044アイネックス(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
インシユレータ,マウンテイング 7PB-F2895-00 YAMAHA(ヤマハ)インシユレータ,マウンテイング 7PB-F2895-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
プロマーク PB-105T 黄 2 uni(三菱鉛筆)プロマーク PB-105T 黄 2uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
インク色ボールペン(黒)+蛍光ペン(黄)商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7色(軸)質量(g)10.1エコマーク認定認定方式キャップ式材質(軸)再生PP樹脂線幅(mm)4.0寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.8×16.8×145.6グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 176
真鍮つまみ KHE101-30PB LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE101-30PBLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上質量(g)54種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上高さT(mm)22.5
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止 袋ナットホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【軽量ホース継手】 樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 ※屋内専用継手
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)ねじの種類R仕様屋内専用継手材質【ニップル・リング(袋ナット内)】真鍮 【袋ナット】ナイロン 【ネジ・スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_オネジタイプ(0.3MB) 現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.55MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)
プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
エアーダスター 流量調整ノズル(PB付) ベッセルエアーダスター 流量調整ノズル(PB付)ベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)150付属品スライドパック入りトラスコ品番810-6897全長(mm)130質量(g)240アズワン品番64-4654-15ノズル形状流量調整ノズル
インクローラー (PB-3共通) SATO(サトー)インクローラー (PB-3共通)SATO(サトー)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業)サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GBWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷
シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。
用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)ジャーマンブロンズ
リヤフエンダ コンプリート 2PB-F1650-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤフエンダ コンプリート 2PB-F1650-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
キング砥石の王様 PB-01 キング砥石キング砥石の王様 PB-01キング砥石(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
6日以内出荷
用途荒研ぎ用・刃こぼれ修正用粒度#220寸法(mm)185×63×25関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
iphone16用 Magsafe対応手帳型PBケース エアージェイiphone16用 Magsafe対応手帳型PBケースエアージェイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
高級感あふれる上質PUソフトレザーを使用した手帳型ケース。ケースを装着したままワイヤレス充電が可能。MagSafeアクセサリー対応。開閉スムーズマグネットミニベルト。カードポケット×3サイドポケット×2ストラップホール×2マグネットミニベルト着脱しやすいソフトケース
サイズ6.1インチ/2眼レンズ対応機種Apple iPhone 16材質(ケース)PU、TPU、マグネット
ピエゾブザーB2PBシリーズ AUTONICS(オートニクス)ピエゾブザーB2PBシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)
保護構造IP65(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.31MB)
キング砥石の王様 PB-03 キング砥石キング砥石の王様 PB-03キング砥石(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
9日以内出荷
用途超仕上用粒度#6000寸法(mm)185×63×20関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業)サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SVWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。
用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)シルバー
インナーマット B32シリーズ用 PB32N GIVI(ジビ)インナーマット B32シリーズ用 PB32NGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
GIVI B32シリーズ用
材質ウレタン製質量(g)60寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)315×340×5
PB3-208ラベラー SATO(サトー)PB3-208ラベラーSATO(サトー)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
2段・3段印字、黒・赤の2色のインクローラーで多彩な印字を実現したハンドラベラー。
BOX TOOL   *PB66* 83500086010ZL ホンダBOX TOOL *PB66* 83500086010ZLホンダ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83500-086-000ZL他社参考品番(NTB)TBH-03SL/B
段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
本数1
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB01 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB01GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
3,688税込4,057
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真鍮製、一つ穴のスイッチカバーです。 高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)材質真鍮厚さ(mm)7質量(g)約140寸法(幅W×高さH)(mm)80×141
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB02 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB02GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2件のレビュー)
3,688税込4,057
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。 高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)材質真鍮厚さ(mm)7質量(g)約118寸法(幅W×高さH)(mm)80×141
ケース ヘッドライ*PB186* 61301165670ZP ホンダケース ヘッドライ*PB186* 61301165670ZPホンダ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61301-165-670ZP
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
段付プラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付プラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバープラスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
...