カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • バイク部品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • 清掃用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「pb13」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(62件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1kg)
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
PPバケツ(本体のみ) TRUSCOPPバケツ(本体のみ)TRUSCO(8件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-13 SP忠男POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-13SP忠男
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:CR2-PB-13適合情報:ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY [ラリー MD44] 17-20
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(13本組)
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
305税込336
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
PPバケツ用フタ TRUSCOPPバケツ用フタTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染めモノタロウ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(13本組)
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染めモノタロウ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(13本組)
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエクストラロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
TOBI ペンチ差 3丁差 ふくろ倶楽部TOBI ペンチ差 3丁差ふくろ倶楽部
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
PB型 ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)PB型 ナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスタープランジャー 正和デスタープランジャー正和(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)無地クリアPETボックスHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10枚)
5日以内出荷
中身が見えるクリアの無地ボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
バケツ アイリスオーヤマバケツアイリスオーヤマ
599税込659
1個
3日以内出荷
小容量から大容量・広口まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 ※フタの取り扱いは終了しています
材質ポリプロピレン質量(g)566寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×304×282フタの種類かぶせ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-2NBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
NewHikari クローム首長ブラケット NewHikariNewHikari クローム首長ブラケットNewHikari(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
クラフト紙製マチ付き大型紙袋 ホワイトバリーンクラフト紙製マチ付き大型紙袋ホワイトバリーン
14,190税込15,609
1式(100枚)
3日以内出荷
丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。 低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋構造クラフト紙2層坪量(g/m2)75
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82関連資料技術資料1(0.5MB)
ブッシングプーリー エバオンブッシングプーリーエバオン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
ウィズ ヌリ打掛 ACE(エース)ウィズ ヌリ打掛ACE(エース)
329税込362
1パック
3日以内出荷
ポリプロバケツ PO-13A用蓋 千羽鶴印(エンテック)ポリプロバケツ PO-13A用蓋千羽鶴印(エンテック)
639税込703
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン形状丸形口径×高さH(mm)Φ308×19商品タイプフタ
ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4 エバオンブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4エバオン
6,498税込7,148
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-3900材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)132図面番号26
クロームブラケット 通 NewHikariクロームブラケット 通NewHikari
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状直通
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
クロームブラケット 止 NewHikariクロームブラケット 止NewHikari(1件のレビュー)
169税込186
1個
翌々日出荷
形状直止材質亜鉛ダイカスト
13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)10適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×10危険物の類別非危険物
ボディパッド PURE ブラック   MT-NB013PB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド PURE ブラック MT-NB013PBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-NB013PB販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD BMW S1000RR 15-18 PURE BLACK適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18タイプ:Front Body Pad色[カラー]:ピュア ブラック材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW S1000RR (15-18)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートピュア ブラック備考BMW S1000RR (15-18)タイプFront Body Pad
ドリル 超硬S ZPB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S ZPBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ステレオインナーホン 1.2m オーム電機ステレオインナーホン 1.2mオーム電機
859税込945
1個
3日以内出荷
軽量でクリアな音質のステレオイヤホン インナー型 14.2mmドライバー 1.2mコード・I型プラグ
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ I型金メッキイヤホン形状カナル型コード長さ(m)約1.2型式ダイナミック型/インナー型ドライバーユニット(Φmm)14.2最大許容入力(mW)10インピーダンス(Ω)32音圧レベル(dB)(出力)100再生周波数(Hz)20~20000質量(g)約13(コードを含む)
キュアパンチボーダー 呉竹キュアパンチボーダー呉竹
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ペーパーの縁をボーダー柄にアレンジできる便利なパンチ/底部に印刷されている柄に合わせて抜くだけで、簡単にボーダー柄を作ることができるので、スクラップブッキングやカード作り、ペーパークラフトなどに最適です
材質合金・ABS寸法(mm)98×160×61質量(g)173繰り返し・詰め替え対応
クラフトパンチ KUREPUNCH BORDER DECORATION CIRCLE&SEMICIRCLE 呉竹クラフトパンチ KUREPUNCH BORDER DECORATION CIRCLE&SEMICIRCLE呉竹
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ペーパーの縁をボーダー柄にアレンジできる便利なパンチです。底部に印刷されている柄に合わせて抜くだけで、簡単にボーダー柄を作ることができるので、スクラップブッキングやカード作り、ペーパークラフトなどに最適です。
寸法(mm)98×160×61質量(g)173素材合金・ABS繰り返し・詰め替え対応
プロテクトバー omron(オムロン)プロテクトバーomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
D型リング 押え 信和自動車工業D型リング 押え信和自動車工業
319税込351
1個
3日以内出荷
用途U字型(溶接用)・鍛造D型リング固定用形状U字型表面処理カチオン
ミニキッチン用ステンレスゴミカゴセット ステンレス ゴミカゴ キッチン 浅型 防臭 ヌメリ防止 賃貸 一人暮らし GAONA(ガオナ)ミニキッチン用ステンレスゴミカゴセット ステンレス ゴミカゴ キッチン 浅型 防臭 ヌメリ防止 賃貸 一人暮らしGAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
マンション・アパートのミニキッチンに使えるステンレス浅型ゴミカゴセットです。掃除が面倒な方や、ゴミ捨て時に下水のにおいが気になる方にオススメです。樹脂製に比べてヌメリづらく、お手入れ簡単で衛生的に使用できます。ゴミが詰まりにくく、スポンジでサッと洗いやすいパンチング加工(穴部分がフラット)です。ゴミカゴと防臭ワンが別なので、ゴミ捨て時に下水のにおいが逆流しません。浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てにより清潔を保ちやすくなります。ゴミ捨て時に防臭ワン部分の汚れを見ずに済み、掃除のストレスを軽減します。一人暮らし向けの賃貸やコンパクトなキッチンに最適です。
用途サッとゴミ捨て、お手入れ簡単清潔に!ミニキッチン用ステンレスゴミカゴセット材質ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン