カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • オフィス家具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「pb16-04」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm

    Optibelt
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6764アズワン品番65-8041-25
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • 互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー

    エム・デー・エス
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
  • Bプラマーズ・セット カンツール

    Bプラマーズ・セット

    カンツール
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌日出荷
    公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。 取付管の詰まり、定期点検に最適です。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番523-7114セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋材質鋼線質量(kg)17.5
  • CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBW3型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • HJ2型 テーパめねじ 青銅 オンダ製作所

    HJ2型 テーパめねじ 青銅

    オンダ製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
  • CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用 オンダ製作所

    CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用

    オンダ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用 オンダ製作所

    CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用

    オンダ製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用 オンダ製作所

    CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用

    オンダ製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588寸法L2(mm)52.5使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 おねじ付エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 おねじ付エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状エルボ
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 ユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 ユニオンソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(15個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状ソケット
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(後座) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボ(後座)

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状エルボ
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボUB クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用エルボUB

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状エルボ
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 おねじ付ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(15個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状ソケット
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
    材質樹脂形状その他接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • 抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)

    渡辺電機工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、04 コンタクト、シェルサイズ 14、214 偏差。はんだコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは B です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4300アズワン品番65-7551-48
  • 個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)

    CKD
    ¥17,463税込¥19,209
    1個
    8日以内出荷
    種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
  • BIT-BUS NPN-OUT Anywire(エニイワイヤ)

    BIT-BUS NPN-OUT

    Anywire(エニイワイヤ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    9日以内出荷から62日以内出荷
  • スポルト ミドルバック 2人用 肘なし 木脚 ダーク色 1200W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ミドルバック 2人用 肘なし 木脚 ダーク色 1200W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×840グリーン購入法適合
  • スポルト ミドルバック 3人用 肘なし 木脚 ダーク色 1800W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ミドルバック 3人用 肘なし 木脚 ダーク色 1800W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×840グリーン購入法適合
  • スポルト ミドルバック 2人用 両側肘付 木脚 ダーク色 1200W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ミドルバック 2人用 両側肘付 木脚 ダーク色 1200W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×840グリーン購入法適合
  • スポルト ミドルバック 1人用 両側肘付 木脚 ダーク色 600W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ミドルバック 1人用 両側肘付 木脚 ダーク色 600W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×840グリーン購入法適合
  • スポルト ミドルバック 2人用 各席肘付 木脚 ダーク色 1200W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ミドルバック 2人用 各席肘付 木脚 ダーク色 1200W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×840グリーン購入法適合
  • スポルト ミドルバック 3人用 各席肘付 木脚 ダーク色 1800W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ミドルバック 3人用 各席肘付 木脚 ダーク色 1800W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×840グリーン購入法適合
  • L8E4B 2人用イス 1224W610D680H アイボリー ビニールレザー張り(抗菌性) オカムラ(岡村製作所)

    L8E4B 2人用イス 1224W610D680H アイボリー ビニールレザー張り(抗菌性)

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1224×610×680グリーン購入法適合
  • L8E4B 1人用イス 638W610D680H アイボリー ビニールレザー張り(抗菌性) オカムラ(岡村製作所)

    L8E4B 1人用イス 638W610D680H アイボリー ビニールレザー張り(抗菌性)

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×610×680グリーン購入法適合
  • スポルト ミドルバック 3人用 両側肘付 木脚 ダーク色 1800W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ミドルバック 3人用 両側肘付 木脚 ダーク色 1800W600D840H アイボリー 木脚 ダーク色

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×840グリーン購入法適合