カテゴリ

  • オフィス家具(14)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pb25」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPバケツ(本体のみ) TRUSCOPPバケツ(本体のみ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
バケツペール アイリスオーヤマバケツペールアイリスオーヤマ(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン商品タイプ本体形状丸形繰り返し・詰め替え対応
ポンプ用カップリング セフティー3ポンプ用カップリングセフティー3(33件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ形状カップリング
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
400税込440
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
アイ・ボンベ アイ・システムネットワークアイ・ボンベアイ・システムネットワーク(12件のレビュー)
709税込780
1パック(3本)
当日出荷
カセットガス式タイプ。
容量(g)250本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198使用ガスLPG(液化ブタン)TKG品番9-2123-0701TKG品番(2017)6-1957-0801
PPバケツ用フタ TRUSCOPPバケツ用フタTRUSCO(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ ユーボンDINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズユーボン(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
球面軸受 PB形 THK球面軸受 PB形THK(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション(20件のレビュー)
165税込182特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
ジョイント金具 24型PB 三基鋼業ジョイント金具 24型PB三基鋼業
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚や机、家具の補強に最適。
厚さ(mm)2.3穴数2
ベルト荷締機 スリーエッチベルト荷締機スリーエッチ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式
プルボックス 日動電工プルボックス日動電工(15件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120
ジョイント金具24型PBクローム TRUSCOジョイント金具24型PBクロームTRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
便利タップ サンワサプライ便利タップサンワサプライ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)コンセント形状2P抜け止め定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5アズワン品番64-0855-46各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
ステンレスパンチングカゴ SPB イズミステンレスパンチングカゴ SPBイズミ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCOポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
プーリーブロック 使用ロープ径5~7mm 水本機械製作所プーリーブロック 使用ロープ径5~7mm水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2138材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)21材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.29
デスタープランジャー 正和デスタープランジャー正和(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金なし)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂仕様芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
万能化繊ペイント刷毛 TRUSCO万能化繊ペイント刷毛TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
用途工作・小物用。毛丈(mm)30材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
ドレンパイプ・VP両サドル 未来工業ドレンパイプ・VP両サドル未来工業
699税込769
1セット(20個)
当日出荷から翌日出荷
ピーコンビット カクイ製作所ピーコンビットカクイ製作所
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
型枠部材。ネジ式なので、壊れにくくコストパフォーマンスに優れています。インパクトドライバーで確実に締めつけができ、穴詰まりが確認できるので、セパ取付不可を事前に防止できます。ネジのゴミ、軽い錆もタップ機能で綺麗に通ります。
全長(mm)115
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-2NBK(鍋屋バイテック会社)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
パカットバッグ SK11パカットバッグSK11
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
パカット開いて取り出しやすいBOX型ケースです。 使わない時はコンパクトにたためます。 内側にはメッシュポケット付きです。
用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
プレパラートボックス TRUSCOプレパラートボックスTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷
厚さ(mm)32材質ABS樹脂
ニュープレパラートボックス ケニスニュープレパラートボックスケニス
799税込879
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ロック式のフタが付いたプレパラートボックスで、省スペースでの保管を考慮し積み重ねができるようになっています。
材質プラスチック、透明ふた付
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具24型(スチール)PB TRUSCOジョイント金具24型(スチール)PBTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型PB材質スチール表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
BIGカートリッジハウジング セムコーポレーションBIGカートリッジハウジングセムコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界口径1 1/2"NPT規格FDA規格(米国)取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0.49最高使用温度(℃)37.7主材質PP
NewHikari クローム首長ブラケット NewHikariNewHikari クローム首長ブラケットNewHikari(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
保温材付ドレンパイプ付属品 両サドル 未来工業保温材付ドレンパイプ付属品 両サドル未来工業
989税込1,088
1セット(20個)
翌日出荷
ミルキーホワイト
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4NBK(鍋屋バイテック会社)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
ブッシングプーリー エバオンブッシングプーリーエバオン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
プラスチック握り玉 イマオコーポレーションプラスチック握り玉イマオコーポレーション
159税込175